A Body Material: Messing / bronse , Diameter: 3 5 / 16 " , GPM vann @ 5 Ft. av hodet: 5.5 , Høyde: 12.38 " , HP: 1/25 , Impellermateriale: Bronse , Lengde: 5.25 " , Maks. Temp.: 200 F , Motorkapsling: TEFC , Motortype: PSC , Fase: 1 , RPM: 1725 , Skaftmateriale: Karbonstål , Type: Fordampende kjøler og kjølevæske , Bredde: 4.5 "
Fordampende kjøler og kjølevæskepumper
Dayton fordampningskjøler og kjølevæskepumper er ideelt brukt i skjermer, fordampningskjølere, laboratorier og mer. Disse pumpene er kompatible med alle typer maskiner og monteres vanligvis over væskenivå. Velg fra en rekke av disse pumpene, tilgjengelig i 115 og 230V spenningsklassifiseringer Raptor Supplies.