Vifteblader av aluminium

filtre

DAYTON -

Propeller, 12 tommer

Dayton 12 tommers propeller brukes til å erstatte propeller med skadede finner i Dayton eksosvifter. De er laget av statisk balansert støpt aluminium for å eksosere brennbare materialer og røyk fra farlige landbruks- og industriområder, der gnistmotstand er nødvendig. Disse propellene må betjenes med klokken for røykutslipp. Velg fra et bredt utvalg av propeller, tilgjengelig i 1/2 og 5/8 tommers diameter.

StilModellBore Dia.CFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 0.375-inn. SPMaks. RPMPris (eks. mva)
A3GRE21 / 2 "232022002080193034502 063NOK
A3GTE71 / 2 "116085557031017252 098NOK
A3GTF55 / 8 "232022002080193034502 020NOK
DAYTON -

Utskiftningspropellere

Dayton-propeller er egnede erstatninger for eksossystemer og luftsirkulatorer for HVAC- og kjøleapplikasjoner. Disse propellene kommer med slitesterke vifteblader i stål/aluminium for å minimere motstand og bøyning ved høye hastigheter. Utvalgte modeller har ekstra pulverlakkering for enkel bruk i miljøer med høy fuktighet. Velg fra et omfattende utvalg av disse erstatningspropellene tilgjengelig i alternativer med 3 og 4 blader.

StilModellTonehøydeBladmaterialeBore Dia.Propell Dia.RotasjonRPMCFM @ 0.000-inn. SPHPPris (eks. mva)
A2ATV7-Aluminum1 / 2 "20 "-1700--1 320NOK
A2ATV6-Aluminum1 / 2 "18 "-1075--1 476NOK
BVE10D990PG--------3 257NOK
RFQ
BVE10D988PG--------1 803NOK
RFQ
C335687--------1 200NOK
RFQ
DVE10D989PG--------1 841NOK
RFQ
BVE10D984PG--------1 845NOK
RFQ
E41NL10--------583NOK
RFQ
BVE10D966PG--------1 828NOK
RFQ
FGGS_47331--------299NOK
RFQ
GVE10D962PG--------1 510NOK
HVE1LXN4BAG--------1 263NOK
I2ATB5-Stål1 / 2 "36 "-1075-1/21 914NOK
A2ATW2-Aluminum1 / 2 "24 "-1075--1 952NOK
A2ATW1-Aluminum1 / 2 "24 "-1800--1 518NOK
A2KWJ4-Aluminum1 / 2 "30 "-1075--1 782NOK
J2MVX8-Svart pulverlakkert aluminium17mm24 "-1100/900-1/41 496NOK
K2MVY2-Svart pulverlakkert aluminium11.5mm30 "-1100-1/51 620NOK
LGGS_47325--------665NOK
RFQ
BVE10D964PG--------1 736NOK
RFQ
BVE10D965PG--------1 790NOK
RFQ
MGGS_47327--------680NOK
RFQ
NGGS_47551--------935NOK
RFQ
O41TH83--------737NOK
RFQ
PGGS_47332--------604NOK
RFQ
DAYTON -

Propellvifteblader, 12/16/18 tommer

Dayton-propeller er vifteblader som er designet for å sirkulere og trekke ut luft i ventilasjonsapplikasjoner. Disse viftene har 3 blader som er laget av aluminium, og gir en lett, men likevel holdbar konstruksjon. De roterer med klokken (med hensyn til utløpsvendt) og leveres med settskruer for enkel installasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse propellene, tilgjengelig i 12, 16 og 18 tommers propelldiametre på Raptor Supplies.

StilModellBladbreddeBore Dia.CFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPTonehøydePropell Dia.Pris (eks. mva)
A2C3545 9 / 16 "5 / 16 "833/584703/376565/6125 °12 "773NOK
A4C3485 9 / 16 "1 / 2 "1458/9631299/7401145/61740 °12 "765NOK
A2C3565 9 / 16 "5 / 16 "928/629799/437664/17428 °12 "773NOK
A4C4595 9 / 16 "5 / 8 "1458/9631299/7401145/61740 °12 "778NOK
A2C3587"3 / 8 "1486/10071234/613954/45918 °16 "960NOK
A4C4607"5 / 8 "2335/15432154/12401953/92026 °16 "957NOK
A2C3597"1 / 2 "2335/15432154/12401953/92026 °16 "949NOK
A2C3619.187 "1 / 2 "3082/20372842/16562584/133123 °18 "957NOK
A2C3639.187 "5 / 8 "3408/22523180/18682916/152226 °18 "1 030NOK
DAYTON -

Propellvifteblader, 30 tommer

Dayton 30 tommers propeller sirkulerer og trekker ut luft i ventilasjonsoperasjoner. De er ideelle for bruk med luftmotorer og avtrekksvifter. Disse viftene har 3 aluminiumsblader for lett og holdbar konstruksjon. De roterer med klokken (med hensyn til utløpsvendt) og inkluderer settskruer for å gi enkel installasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse 30 tommers propellene, tilgjengelig i 10 og 20 graders pitch varianter på Raptor Supplies.

StilModellBore Dia.CFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPTonehøydePris (eks. mva)
A2C3741 / 2 "27042011169710 °2 124NOK
A4C4575 / 8 "6122/45565322/35684676/275520 °1 747NOK
DAYTON -

Propeller, 16 tommer

Dayton 16 tommers propeller brukes til å erstatte propeller med skadede finner, i Dayton eksosvifter. De er laget av statisk balansert støpt aluminium for å eksosere brennbare materialer og røyk fra farlige landbruks- og industriområder, der gnistmotstand er nødvendig. Disse propellene må betjenes med klokken for røykutslipp. Velg fra et bredt utvalg av propeller, tilgjengelig i 1/2 og 5/8 tommers borediametre.

StilModellBore Dia.Pris (eks. mva)
A3GTE81 / 2 "1 862NOK
A3GTF65 / 8 "1 862NOK
REVCOR -

Kraftig propell

StilModellAntall kniverBladbreddeCFM @ 0.000-inn. SPTonehøydePropell Dia.CFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 0.375-inn. SPPris (eks. mva)
AKH3004-2246.375 "980422 °30 "9222866781068 136NOK
AKH3004-3046.375 "12,99630 °30 "12,34911,65110,8926 006NOK
AKH3604-3847.25 "18,41738 °36 "17,56816,59015,46412 076NOK
BKH24063866.25 "11,16538 °24 "10,86910,55610,2208 099NOK
BKH3006-3866.375 "16,70138 °30 "16,16415,54714,8317 830NOK
BKH3606-3867.25 "21,25038 °36 "20,47919,60218,54411 785NOK
BKH4806-3869.5 "43,40038 °48 "41,95740,29438,36417 020NOK
DAYTON -

Propellvifteblader, 20 tommer

Dayton 20 tommers propeller er vifteblader som er designet for å sirkulere og trekke ut luft i ventilasjonsapplikasjoner. De roterer med klokken og har 3 blader laget av aluminium for lett, men likevel holdbar konstruksjon. De inkluderer også settskruer for enkel installasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse 12-tommers propellene, tilgjengelig i 10, 17, 20, 23 og 24 graders pitch varianter på Raptor Supplies.

StilModellBore Dia.CFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPTonehøydePris (eks. mva)
A2C3651 / 2 "3220/21283022/17942792/131617 °973NOK
A2C3681 / 2 "3766/24893587/21833375/157420 °1 051NOK
A4C2301 / 2 "3697/25883479/22463221/164323 °1 031NOK
A2C3691 / 2 "4414/29174225/26114016/200824 °1 333NOK
A4C4625 / 8 "3220/21283022/17942792/131617 °1 220NOK
A2C3675 / 8 "3766/24893587/21833375/157420 °1 107NOK
A4C3495 / 8 "4414/29174225/26114016/200824 °1 094NOK
DAYTON -

Propellvifteblader, 24 tommer

Dayton 24 tommers propeller er designet for å sirkulere og trekke ut luft i ventilasjonsapplikasjoner. De har rotasjon med klokken (med hensyn til utløpsvendt) og har 3 blader laget av aluminium, noe som gir en lett, men likevel holdbar konstruksjon. De har videre settskruer for enkel installasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse 12-tommers propellene, tilgjengelig i 11, 14 og 18 graders pitch varianter på Raptor Supplies.

StilModellBore Dia.CFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPTonehøydePris (eks. mva)
A2C3701 / 2 "3573/23613290/19493023/159911 °1 263NOK
A2C3721 / 2 "5723/37825456/32815097/287118 °1 327NOK
A4C2311 / 2 "3908/27363588/22503227/185114 °1 413NOK
A2C3735 / 8 "5723/37825456/32815097/287118 °1 457NOK
A4C4635 / 8 "3573/23613290/19493023/159911 °1 366NOK
A4C4645 / 8 "3908/27363588/22503227/185114 °1 462NOK
DAYTON -

Propell, 4-1/2 tomme diameter, 30 graders stigning

ModellSakPris (eks. mva)
2PYN5AC3APW94NOK

Vifteblader av aluminium

Vifteblader i aluminium fører til effektiv kjøling i ventilasjonssystemene ved rotasjon med og mot klokken. Raptor Supplies tilbyr disse bladene fra merker som Revcor og Dayton. Utstyrskatalogen inkluderer erstatningsvifteblader og propeller, ideelle for fortynning av ventilasjon eller kjøling. Disse viftene har opptil 10 blader, og reduserer dermed kabinstøy og er i stand til å motstå ekstreme sentrifugalkrefter. Varianter er tilgjengelige med en maksimal driftshastighet på opptil 3450 o / min.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?