DAYTON Motordrevne verktøypumper


filtre
Drivstoff type: Bensin , Impellermateriale: Høy krom , Impeller Type: Halvåpent , Materiale: Aluminum , Mekanisk sel: Silisiumkarbid / buna , Forseglingsmateriale: god , Sensortype: Ja , Temp. Område: 35 til 105 F , Type: Søppelpumpe
StilModellGPM for vann @ 60 ft av HeadTilkoblingMotormerkeGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeHPInletPris (eks. mva)
A
11G239
1474 "x 4"Honda GX340 OHV1042626 5 / 16 "9.54 "PT76 904 NOK
B
11G238
2243 "x 3"Honda GX240 OHV17612523 7 / 64 "7.13 "PT28 968 NOK

Motordrevne verktøypumper

Dayton-motordrevne verktøypumper er ideelle for å drenere overflødig regnvann fra vindusbrønner og trapperom, og for å fjerne stående vann fra oversvømmede kjellere eller gårdsrom. De er laget av aluminium for korrosjonsbestandighet, og er utstyrt med spheroid støpejernsvolutter med krom impeller for holdbarhet. Disse pumpene leverer en maksimal hastighet på 3600 rpm og har silisiumkarbid / Buna tetninger for vanntett, oljetett og støvtett forsegling. Varianter er tilgjengelige i 7.1 og 9.5 hk varianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?