DAYTON Motordrevne semi søppelpumper


filtre
Drivstoff type: Bensin , Impellermateriale: Sfæroid grafitt duktil , Impeller Type: Halvåpent , Materiale: Aluminum , Mekanisk sel: Silisiumkarbid / buna , Forseglingsmateriale: god , Sensortype: Ja , Temp. Område: 35 til 105 F , Type: Semi-Trash
StilModellGPM for vann @ 60 ft av HeadTilkoblingMotormerkeGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeHPInletPris (eks. mva)
A
11G234
822 "x 2"Honda GX120 OHV614116 15 / 16 "3.52 "PT10 127 NOK
B
11G235
1153 "x 3"Honda GX160 OHV783118 13 / 16 "4.83 "PT13 268 NOK
C
11G236
2164 "x 4"Honda GX240 OHV17111226 13 / 32 "7.14 "PT22 630 NOK

Motordrevne semi søppelpumper

Dayton-motordrevne semi-søppelpumper er designet for generell avvanning, sprøyting, nedvasking, vanning og landbruksapplikasjoner. De har aluminiumskonstruksjon for å redusere totalvekten og en semi-åpen sfæroid grafitt duktil impeller som leverer strømningshastigheter på opptil 363 gpm ved 10 fot av hode. Disse pumpene er integrert med silisiumkarbid / Buna tetninger for vanntett, oljetett og støvtett. De tåler trykk opp til 41.1 psi og er tilgjengelige i 2, 3 og 4 tommers NPT-uttak.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?