DAYTON Motordrevne høytrykkspumper


filtre
Drivstoff type: Bensin , GPM vann @ 70 Ft. av hodet: 84 , HP: 4.8 , Impellermateriale: Cast Iron , Impeller Type: Halvåpent , Innløp: 2 "PT , Materiale: Aluminum , Mekanisk sel: Keramikk / Buna , Forseglingsmateriale: god , Sensortype: Ja , Temp. Område: 35 til 105 F , Type: Høytrykk
StilModellGPM for vann @ 60 ft av HeadTilkoblingMotormerkeGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeLengdeMaks. StrømmeMaks. HodePris (eks. mva)
A
11G231
892 "x 1.5"Honda GX120 OHV7919 13 / 16 "16 13 / 64 "106164 ft14 285 NOK
B
11G232
912 "x 2"Honda GX160 OHV7817 15 / 16 "21.5 "116187 ft15 131 NOK

Motordrevne høytrykkspumper

Dayton-motordrevne høytrykkspumper overfører store mengder vann med middels til store faste stoffer. De har et halvåpent løpehjul laget av støpejern for å sikre vibrasjonsdemping og utmerket slitestyrke, og en rørformet ramme for beskyttelse av motoren og pumpen. Disse bensindrevne pumpene gir en strømningshastighet på 84 gpm ved 70 fot hode og er i stand til å motstå trykk på opptil 81 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?