DAYTON Motordrevne sentrifugalpumper


filtre
Drivstoff type: Bensin , Impellermateriale: Cast Iron , Impeller Type: Halvåpent , Materiale: Aluminum , Mekanisk sel: Keramikk / Buna , Forseglingsmateriale: god , Sensortype: Ja , Temp. Område: 35 til 105 F , Type: Generelt formål
StilModellGPM for vann @ 60 ft av HeadTilkoblingMotormerkeGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeHPInletPris (eks. mva)
A
11G228
792 "x 2"Honda GX120 OHV582615 15 / 16 "3.52 "PT10 236 NOK
B
11G229
1643 "x 3"Honda GX160 OHV1319119 "4.83 "PT18 306 NOK
C
11G230
2164 "x 4"Honda GX240 OHV17111226 5 / 16 "7.14 "PT26 055 NOK

Motordrevne sentrifugalpumper

Dayton-motordrevne sentrifugalpumper er egnet for generell avvanning, sprøyting, nedvasking, vanning og landbruksapplikasjoner. De har aluminiumskonstruksjon for å minimere totalvekten, og er utstyrt med Buna-tetninger for oljetett, vanntett og støvtett forsegling. Disse bensindrevne pumpene er i stand til å gå i lange perioder mellom påfylling. De har en maksimal trykkkapasitet på 47.2 psi, og er tilgjengelige i 1, 3.5, 4.8 og 7.1 hk varianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?