DAYTON Drivstoffdyse svivler, dobbeltfly


filtre
Diameter: 1.625 " , Materiale: Aluminium, Messing, Viton , Maks. Press: 50 psi , Type: Dobbeltfly
StilModellInletOutletStørrelsePris (eks. mva)
A
33NT04
1 "FNPT1 "MNPT1"810NOK
B
33NT03
3/4 "FNPT3/4 "MNPT3 / 4 "539NOK

Drivstoffdyse svivler, dobbeltfly

Dayton svingbare dyser med dobbel fly brukes til drivstoffdyser for å levere biodiesel, diesel og parafin. De er konstruert av aluminium, messing og viton for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Disse dysesvingene har en maksimal trykkvurdering på 50 PSI. Velg mellom et stort utvalg av disse drivstoffdysens svivler, tilgjengelig i 3/4 og 1 tommers FNPT -innløpsstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?