Karbonmonoksid og røykvarslere

filtre

KIDDE -

Røyk- og karbonmonoksidalarm

StilModellDiameterHøydeStrømkildePris (eks. mva)
AP3010K-CO5"1.5 "Forseglet litiumion1 177NOK
Bi12010SCO5.5 "1.75 "120 VAC, forseglet litiumion950NOK
CKN-CPSM-BA5.75 "1.75 "(3) AA928NOK
KIDDE -

Røykvarsler

Kidde-røykvarslere bruker ionisering / fotoelektrisk mekanisme for raskt å registrere røyk, samt hurtigbevegende og små ulmebranner, og utløse en 85 dB alarm for å advare arbeidstakere. De er ideelle for applikasjoner i lagringsanlegg, lager, industrielle arbeidsplasser og næringsbygg. Disse Kidde-alarmene har en testknapp, en stor monteringsbase, en manipulasjonssikker batterilåsestift, advarselsmekanisme for lavt batteri og en rød LED-indikatorlampe. De kan enkelt fungere ved temperaturer fra 40 til 100 grader Fahrenheit, og er tilgjengelige i 10-års batteridrevne, batteridrevne og fastkoblede AC-varianter.

StilModellDiameterDigital avlesningHøydeStrømkildePris (eks. mva)
Ai90404"Nei1.5 "9V158NOK
BP90505"Nei1.5 "9V379NOK
CP3010H5"Nei1.5 "Forseglet litiumion900NOK
D210075825"Nei1.625 "120 VAC, 9V322NOK
EP3010B5"Nei1.5 "Forseglet litiumion740NOK
Fi90505"Nei1.75 "9V158NOK
Gi120605"Nei1.75 "120 VAC, 9V328NOK
HP3010L5"Nei1.5 "Forseglet litiumion661NOK
Ii90605"Nei1.5 "9V185NOK
Ji120805.5 "Ja1.5 "120 VAC, 9V418NOK
Ki120405.5 "Nei1.5 "120 VAC, 9V315NOK
D210075815.5 "Nei1.625 "120 VAC, 9V306NOK
LIP 90105.75 "Nei1.75 "9V530NOK
MRF-SM-DC5.75 "Nei1.25 "(3) AA946NOK
NIP 20105.75 "Nei1.75 "120 VAC, 9V1 019NOK
OP120405.625 "Nei1.5 "120 VAC, 9V551NOK
Pi90105.625 "Nei1.5 "3V litium505NOK
KIDDE -

Karbonmonoksidalarm

Kidde karbonmonoksidalarmer er designet for å oppdage tilstedeværelsen av lukt-, farge- og smakløs karbonmonoksid (CO)-gass. Disse Kidde-alarmene av høy kvalitet bruker elektrokjemisk sensorteknologi for å oppdage nivåer av CO. Elektrodene registrerer endringen i elektrisk strøm på grunn av tilstedeværelsen av karbonmonoksid og utløser deretter en 85 dB hørbar alarm. De har en rød LED for visuell varsling og kan enkelt operere ved temperaturer fra 40 til 100 grader Fahrenheit. Disse batteridrevne, kablede eller plug-in karbonmonoksidalarmer er tilgjengelige i forskjellige høyde-, dybde- og breddealternativer. Utvalgte modeller er også utstyrt med digital avlesning.

StilModellDybdeDigital avlesningHøydeStrømkildeBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
AKN-COB-IC-Nei1.75 "120 VAC, 9V-810NOK 1
BKN-COP-IC-Ja1.75 "120 VAC, 9V-1 243NOK 1
CKN-COB-DP21-23 / 32 "Nei3 15 / 16 "120 VAC, (2) AA -batterier5"3 787NOK 6
D210074261.5 "Ja5.25 "120 VAC, NiMH5.25 "1 988NOK 1
EKN-COPP-B-LS1.5 "Ja5"(3) AA3"800NOK 1
FC3010-D1.5 "Ja2.75 "Forseglet litiumion4.5 "1 328NOK 1
G9C05-LP21.5 "Nei2.75 "(2) AA4.5 "605NOK 1
HKN-COPP-B-LPM1.5 "Nei2.75 "(3) AA4.75 "731NOK 1
IKN-COB-B-LP1.5 "Nei5"(3) AA3"599NOK 1
JC30101.5 "Nei2.75 "Forseglet litiumion4.5 "982NOK 1
GKN-COB-LP21.5 "Nei2.75 "(2) AA4.5 "2 958NOK 6
KKN-COPP-31.75 "Ja6"120 VAC, 9V3.75 "1 191NOK 1
KKN-COPP-31.75 "Ja69V3.75 "5 245NOK 6
LKN-COB-DP21.75 "Nei3.875 "120 VAC, 9V5"663NOK 1
EDWARDS SIGNALING -

Røykvarslere

StilModellPris (eks. mva)
ASD-2W2 736NOK
B541NCSXT-
RFQ
SYSTEM SENSOR -

Røykvarsler

StilModellStrømkildePris (eks. mva)
A4WT-B-1 236NOK
B2W-B-956NOK
B4W-B-1 136NOK
B2WT-B-1 074NOK
C4WTA-B12/24 VDC, firetråds1 422NOK
C2WTA-B12/24 VDC, to-ledning1 256NOK
GRAINGER -

Åpen leveringsforlengelsesarm, åpen leveringstestsett

ModellSakPris (eks. mva)
N-59 ARMCP8MPD3 918 NOK
KLEIN TOOLS -

Karbonmonoksidmåler

ModellSakPris (eks. mva)
ET110CE4WWD2 294 NOK
SYSTEM SENSOR -

Karbonmonoksidalarm 12/24 VDC 4-ledning

ModellSakPris (eks. mva)
CO1224TRAG9HJJ1 774 NOK
KIDDE -

Varmealarm Termistor Rød LED

ModellSakPris (eks. mva)
HD135FAG9HDC590NOK
KIDDE -

Røyk- og karbonmonoksidalarm 120vac

ModellSakPris (eks. mva)
21007624AE4THH1 181 NOK
KIDDE -

Ko/gass kombinasjonsalarm Elektrokjemisk

ModellSakPris (eks. mva)
KN-COEG-3AB3DDN1 196 NOK
PETERSEN PRODUCTS -

Røykmåler, blåsersett, røykbombe

ModellSakPris (eks. mva)
938-9510CF2XYC30 198 NOK
HONEYWELL -

Flammedetektor, LED, 24 tommer Størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
C7027A1064CJ2ETU6 508 NOK
Se detaljer
KIDDE -

Karbonmonoksid og røykvarsler, 5 19/32 tommer Dia., 85 Db ved 10 fot. Hørbart varsel

ModellSakPris (eks. mva)
P4010DCSCO-WCH6QYW1 716 NOK
Se detaljer
EDWARDS SIGNALING -

Smoke Detector

ModellSakPris (eks. mva)
30-3013A1N12FCF4MZU-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Optisk røykvarsler

ModellSakPris (eks. mva)
KIR-PDCF4PXF-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Røyk/varmedetektor

ModellSakPris (eks. mva)
KIR-HDCF4PXE-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Reflekterende røykvarsler

ModellSakPris (eks. mva)
EC-50RCF4PJL-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Reflekterende røykvarsler

ModellSakPris (eks. mva)
EC-100RCF4PJK-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Smoke Detector

ModellSakPris (eks. mva)
521NCCF4NJW-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Karbonmonoksiddetektor

ModellSakPris (eks. mva)
260-COCF4MTE-
RFQ
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?