BELL & GOSSETT PL-serie varmtvanns sirkulasjonspumper


filtre
Tilkoblingsstil: med flens , Drive Type: Direkte , Impellermateriale: Stål , Inlet/Outlet Size: 1.5 " , Maks. Driftstrykk: 150 psi , Maks. Temp.: 225 Grader F , Mekanisk sel: Vedlikeholdsfri , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Pumpetype: Vedlikeholdsfri , Skaftmateriale: Karbon / silisiumkarbid , Spenning: 115
StilModellRPMampsBeste effektivitet GPM @ HeadTermisk beskyttelseBreddeHousing MaterialHPLengdePris (eks. mva)
A
PL-30
26501.4015 gpm @ 13 fotAuto4.38 "støpejern1/128.625 "9 511 NOK
B
PL-30B
26501.415 gpm @ 13 fotJa4.38 "Bronse1/128.625 "12 825 NOK
A
PL-45
33002.1025 gpm @ 18 fotAuto4.62 "støpejern1/69.125 "9 978 NOK
A
PL-50
33001.8035 gpm @ 12 fotAuto4.62 "støpejern1/69.125 "12 722 NOK
B
PL-36B
33002.120 gpm @ 22 fotJa4.38 "Bronse1/68.625 "12 419 NOK
B
PL-50B
33001.835 gpm @ 12 fotJa4.5 "Bronse1/69.125 "18 399 NOK
B
PL-45B
33002.125 gpm @ 18 fotJa4.5 "Bronse1/69.125 "15 986 NOK
A
PL-36
33002.1020 gpm @ 22 fotAuto4.38 "støpejern1/68.625 "9 931 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?