BELL & GOSSETT NBF-serien, varmtvanns sirkulasjonspumper


filtre
Kjøretype: Direkte , Husmateriale: Bronse , Impellermateriale: Keramisk , Innløps-/utløpsstørrelse: 1.5 " , Maks. Driftstrykk: 150 psi , Maks. Temp.: 225 Grader F , Fase: 1 , Pumpetype: Våtrotor, vedlikeholdsfri , Skaftmateriale: Ingen mekanisk tetning , Termisk beskyttelse: Ja , Spenning: 115
StilModellMin. GPM @ HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadAntall hastigheterRPMBreddetilkobling stilHPPris (eks. mva)
A
NBF-12U / LW
0.5 gpm @ 11 fot0.487 gpm @ 7 fot128004.88 "Union1/407 749 NOK
B
NBF-25
1 gpm @ 18 fot1.115 gpm @ 8 fot329504.88 "med flens1/159 474 NOK
B
NBF-45
5 gpm @ 25 fot2.325 gpm @ 14 fot333005.75 "med flens1/613 763 NOK
A
NBF-22U
5.2 gpm @ 20 fot0.810 gpm @ 8 fot129404.88 "Union1/128 635 NOK
B
NBF-22
7 gpm @ 3 fot0.85 gpm @ 4.8 fot129404.88 "med flens1/257 712 NOK
C
NBF-36
13 gpm @ 25 fot2.320 gpm @ 18.5 fot133005.75 "med flens1/613 315 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?