APPROVED VENDOR Stål gjenget stang, varmgalvanisert overflate


filtre
StilModellKlasseTotal lengdeTemp. OmrådeStrekkfasthetTrådstørrelseGjengetypeStrekkgrensePris (eks. mva)
A
U20170.037.9999
1A12ft.-58 ° til 302 °-3 / 8-16UNC-434NOK
RFQ
A
U20170.100.9999
1A12ft.-58 ° til 302 °-1-8UNC-3 229 NOK
RFQ
A
U20170.037.3600
1A3ft.-58 ° til 302 °-3 / 8-16UNC-114NOK
A
U20170.150.7200
1A6ft.-58 ° til 302 °-7UNC-2 554 NOK
RFQ
A
U20170.125.9999
1A12ft.-58 ° til 302 °-8UNC-3 787 NOK
RFQ
A
U20170.125.2400
1A2ft.-58 ° til 302 °-8UNC-647NOK
A
U20170.087.2400
1A2ft.-58 ° til 302 °-7 / 8-9UNC-336NOK
A
U20170.062.9999
1A12ft.-58 ° til 302 °-5 / 8-11UNC-1 217 NOK
RFQ
A
U20170.050.9999
1A12ft.-58 ° til 302 °-1 / 2-13UNC-690NOK
RFQ
A
U20170.037.2400
1A2ft.-58 ° til 302 °-3 / 8-16UNC-41NOK
A
U20170.150.3600
1A3ft.-58 ° til 302 °-7UNC-1 458 NOK
A
U20170.062.2400
1A2ft.-58 ° til 302 °-5 / 8-11UNC-144NOK
A
U20170.112.2400
1A2ft.-58 ° til 302 °-8UNC-503NOK
A
U20170.100.2400
1A2ft.-58 ° til 302 °-1-8UNC-452NOK
A
U20170.037.7200
1A6ft.-58 ° til 302 °-3 / 8-16UNC-228NOK
RFQ
A
U20170.075.9999
1A12ft.-58 ° til 302 °-3 / 4-10UNC-863NOK
RFQ
A
U20170.050.2400
1A2ft.-58 ° til 302 °-1 / 2-13UNC-57NOK
A
U20170.075.2400
1A2ft.-58 ° til 302 °-3 / 4-10UNC-215NOK
A
U20170.112.9999
1A12ft.-58 ° til 302 °-8UNC-2 547 NOK
RFQ
A
U20170.087.9999
1A12ft.-58 ° til 302 °-7 / 8-9UNC-2 069 NOK
RFQ
A
U20170.043.3600
1A3ft.Ikke rangert115,000 til 125,0007 / 16-14UNC95,000 PSI507NOK
A
M20170.240.1000
klasse 83ft.Ikke rangert800 N/mm-kvm.M24 x 3Metric640 N/mm-kvm.1 724 NOK
A
M20170.200.1000
klasse 83ft.Ikke rangert800 N/mm-kvm.M20 x 2.5Metric640 N/mm-kvm.1 169 NOK
A
M20170.100.1000
klasse 83ft.Ikke rangert800 N/mm-kvm.M10 x 1.5Metric640 N/mm-kvm.336NOK
A
M20170.160.1000
klasse 83ft.Ikke rangert800 N/mm-kvm.M16 x 2Metric640 N/mm-kvm.713NOK
A
M20170.300.1000
klasse 83ft.Ikke rangert800 N/mm-kvm.M30 x 3.5Metric640 N/mm-kvm.2 755 NOK
A
M20170.360.1000
klasse 83ft.Ikke rangert800 N/mm-kvm.M36 x 4Metric640 N/mm-kvm.4 093 NOK
A
M20170.420.1000
klasse 83ft.Ikke rangert800 N/mm-kvm.M42 x 4.5Metric640 N/mm-kvm.4 760 NOK
A
M20170.390.1000
klasse 83ft.Ikke rangert800 N/mm-kvm.M39 x 4Metric640 N/mm-kvm.5 097 NOK
A
M20170.120.1000
klasse 83ft.Ikke rangert800 N/mm-kvm.M12 x 1.75Metric640 N/mm-kvm.452NOK
A
M20170.270.1000
klasse 83ft.Ikke rangert800 N/mm-kvm.M27 x 3Metric640 N/mm-kvm.2 162 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?