APPROVED VENDOR Motordrevet semi-søppelpumpe


filtre
Motormerke: Koshin K180 , Drivstoff type: Bensin , HP: 6.0 , Impellermateriale: Sfæroid grafitt duktil , Impeller Type: Halvåpent , Materiale: Aluminum , Maks. Hode: 82 ft , Maks. Press: 37.0 PSI , Mekanisk sel: Silisiumkarbid / buna , Forseglingsmateriale: god , Sensortype: Ja , Temp. Område: 35 Grader til 105 Grader , Type: Semi-Trash
StilModellGPM for vann @ 70 ft av HeadTilkoblingGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeInletLengdeMaks. StrømmePris (eks. mva)
A
24D038
50.92 "x 2"145.824.519.125 "2 "PT22 13 / 64 "1539 138 NOK
B
24D039
61.13 "x 3"22213.421.375 "3 "PT23.75 "23710 063 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?