APPROVED VENDOR Gjengestang av karbonstål, varmgalvanisert overflate


filtre
StilModellTotal lengdeRockwell HardnessStrekkfasthetTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
U20170.150.2400
2ft.B85 til B9760,000 PSI7870NOK
A
U20170.050.3600
3ft.Ikke rangert65,000 psi1 / 2-13126NOK
A
U20170.087.3600
3ft.Ikke rangert65,000 psi7 / 8-9300NOK
A
U20170.125.3600
3ft.Ikke rangert65,000 psi8579NOK
A
U20170.075.3600
3ft.Ikke rangert65,000 psi3 / 4-10283NOK
A
U20170.056.3600
3ft.--9 / 16-121 300 NOK
A
U20170.112.3600
3ft.--8811NOK
A
U20170.137.3600
3ft.--71 112 NOK
A
U20170.175.3600
3ft.--62 364 NOK
A
U20170.200.3600
3ft.--2.52 367 NOK
A
U20170.062.3600
3ft.Ikke rangert65,000 psi5 / 8-11193NOK
A
U20170.100.3600
3ft.Ikke rangert65,000 psi1-8375NOK
A
U20170.075.7200
6ft.Ikke rangert65,000 psi3 / 4-10523NOK
A
U20170.087.7200
6ft.Ikke rangert65,000 psi7 / 8-9948NOK
RFQ
A
U20170.050.7200
6ft.Ikke rangert65,000 psi1 / 2-13283NOK
RFQ
A
U20170.100.7200
6ft.Ikke rangert65,000 psi1-81 741 NOK
RFQ
A
U20170.062.7200
6ft.Ikke rangert65,000 psi5 / 8-11406NOK
RFQ
A
U20170.125.7200
6ft.Ikke rangert65,000 psi81 031 NOK
RFQ
A
U20170.050.8888
10ft.Ikke rangert65,000 psi1 / 2-13476NOK
RFQ
A
U20170.075.8888
10ft.Ikke rangert65,000 psi3 / 4-101 263 NOK
RFQ
A
U20170.037.8888
10ft.Ikke rangert65,000 psi3 / 8-16367NOK
RFQ
A
U20170.062.8888
10ft.Ikke rangert65,000 psi5 / 8-11548NOK
RFQ
A
U20170.150.9999
12ft.B85 til B9760,000 PSI75 546 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?