ANVIL

filtre

Plumbing

Fasteners

Elektrisk

maskinvare

Materialhåndtering

Sikkerhet

Pneumatikk

Test Instruments

Utendørs utstyr

Lim Tetningsmidler og tape

Håndverktøy

raw Materials

Plumbing filtre

Rør og slangerVis alle

  • Justerbare rørstøtter

    Inkluderer støpejern Ambolt rørstøtter med eller uten åk for å vugge og støtte et rør under eller etter installasjon. Har støpejernsreduksjonsstykker, låsemutternipler, stålåk og muttere, og støpejernsadler, og kan håndtere en maksimal belastning på 3800 lb

  • Svart rør

    Inkluderer sømløse/sveisede amboltrørnipler for høytrykksolje-, vann-, damp- eller gassapplikasjoner. Har stålkonstruksjon og er tilgjengelig i forskjellige lengder, tilkoblingstyper og innvendige diametre

  • Sort rør nippel sortiment
  • Klemmer og fester
  • Galvaniserte rørnippelsortiment
  • Rør- og rørklemmer
  • Rørhengere og klemmer

    UL-listede og FM-godkjente rørhengere og klemmer som kan håndtere belastninger opp til 11500 lb. Tilgjengelig i jern/stålvarianter i forskjellige lengder

  • Rørsadler

    Brukes for å gi støtte til røret ved å overføre last til den tilstøtende strukturen. Har karbonstål / galvanisert stål / formbar jernkonstruksjon og er tilgjengelig i flere lengder for å passe rør i forskjellige størrelser

  • Rørstropper
  • Rørstøtter

    Støpejernsrørstøtter designet for å henge rør fra enkle og doble stenger. Har en justerbar stikkontakt for vertikal justering for å unngå å snu på grunn av vibrasjoner, og har en maksimal lastekapasitet på 2100 lb

  • Rørklemmer

Rørbeslag og koblingerVis alle

Om ANVIL

Selskapets katalog inkluderer rørstøtter, rørdeler, koblinger, ventiler, seismiske avstivere, rørhengere og -støtter, fabrikasjonsutstyr, sprinklerør og stag. Merkets C-klemmer festes til den flensede kanten av en strukturell bjelke. De gir en forskyvning fra bjelken når det kreves plass mellom gjengestangen og bjelken. Disse amboltklemmene er tilgjengelige i ensfarget og galvanisert finish og passer både innendørs og utendørs. Ambolt rørstøtter henge rør fra doble eller enkle stenger som kan bevege seg horisontalt eller langsgående på grunn av sammentrekning eller ekspansjon. De er egnet for oppvarming, rørleggerarbeid og elektriske applikasjoner. De vugger eller støtter et rør, og overfører vekten av røret til en støttebase. Videre er disse Anvil rørstøttene tilgjengelige i karbonstål og støpejernskonstruksjonsvarianter for henholdsvis økt holdbarhet og trykkstyrke. Ambolt rørbeslag som gate albuer gi en 45-graders sving i rør og ledninger. De kan håndtere temperaturer så lave som -65 grader F og så høye som 250 grader F. Disse beslagene er galvanisert for korrosjonsbestandighet.

Store handelsnavn

XLT ekstreme lavtemperaturrørstøtter

Disse støttene er ideelle for kryogene og kalde temperaturrørapplikasjoner. De har flerlags isolasjon med en skipsformet design som består av forskjøvet langsgående og trappetrinn. ...Les meg 

Strut Shields

På grunn av ekspansjon tillater de rørbevegelse i støtten og minimerer problemer som forskyvning, rotasjon og varmeisolasjonsskader. Disse skjoldene imøtekommer mobiliteten til røret innenfor...Les meg 

ANVIL Konkurransefordeler

Lok-Shield isolasjonsbeskyttelsesskjold

De er laget av 18 gauge galvanisert stål for strukturell stivhet og festet til rørhengere uten prefabrikasjon eller heftsveiseprosesser. Disse enhetene kan enkelt låses med bøyde tapper som vikles rundt siden av gaffelhengeren. Som et resultat holder de isolasjonsskjoldet tett på plass under installasjonen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor produseres Amvil-produkter?

Anvil har sitt hovedkvarter i Exeter, ew Hampshire, hvor det produserer rørleggerarbeid, rør og HVAC-produkter.

Hvordan måler du isolasjonstykkelse?

Tykkelsen kan måles ved å multiplisere forholdet mellom isolasjonsmaterialets ledningsevne og overflatekoeffisienten.

Hvordan måles rørklemmer?

  • Installer slangen på røret eller koblingen, som utvider slangen.
  • Mål utvendig diameter (OD) på slangen.
  • Velg en klemme som kan romme den diameteren i omtrent midten av klemområdet.

Hvordan fungerer rørsadel?

Ambolt pipe saler fordele rørets belastning forårsaket av trykk, vekt, temperatur og andre hendelser til et bærende fundament.

Hvordan velger jeg riktig Anvil-rørtilbehør for min applikasjon?

For å velge riktig Ambolt rørfitting, vurdere faktorer som typen væske som transporteres, driftstrykk og temperatur, rørstørrelse og materialkompatibilitet.

Hva er forskjellen mellom Amvil socket sveising og en gjenget rørkobling?

Muffesveisebeslag sveises til røret ved hjelp av en muffe og brukes til applikasjoner med høyere trykk. Gjengebeslag har derimot gjenger som gjør at de kan skrus fast på røret uten sveising og er egnet for systemer med lavere trykk.

Merke eksklusive produkter