Foliebånd

filtre

3M -

Kobberbeskyttende foliebånd, akryl

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
A1245-1 "X18YD--12 264NOK
A1245 3 / 4X18--12 259NOK
B1182--16 795NOK
A1245 3/8 tommer x 18 yd--12 259NOK
C1194 3/4 x 36 yd--11 891NOK
D1182 1 tommer x 18 yd--16 790NOK
E1245-1/2 "X18YD--12 288NOK
A1245-1/4 "X18YD--12 259NOK
F1181-3/4 "X18YD--14 047NOK
G1182-1/2 "X18YD--16 782NOK
H1183 3/4 tommer x 18 yd---
RFQ
F1181 1/4 tommer x 18 yd--13 116NOK
H1183 1 tommer x 18 yd--13 802NOK
F1181-3/8 "X18YD--14 036NOK
F1181 1X18--14 648NOK
I118154 ft.1 / 2 "14 063NOK
J1194108 ft.1"17 755NOK
SHURTAPE -

Folietape

Shurtape UL-listede / trykte aluminiumsfoliebånd er ideelle for tetting av skjøter, koblinger og sømmer på stive glassfiberkanaler og fleksible luftkanaler. Disse folietapene er enkle å bruke og gir forbedret stabilitet, selv under ekstreme temperatursvingninger. Velg mellom et bredt utvalg av disse båndene tilgjengelig i 48 mm, 72 mm, 2.5 tommer og 3 tommers breddealternativer.
For rørinstallasjoner under og over bakken tilbyr vi også Shurtape rørforseglingsbånd som gir ekstra beskyttelse mot bakterie- og soppvekst.

StilModellTykkelseAdhesjonsstyrkeAdhesiveBreddeDiameterLengdeMaterialeYtelse Temp.Pris (eks. mva)
AAF 984--------357NOK
BSF 686--------1 033NOK
CAF 975CT4mil.64 oz./inAkryl72mm5.25 "46mDødmyk aluminiumsfolie-20 grader til 260 grader F382NOK
DAF 975CT4mil.64 oz./inAkryl48mm5.25 "46mDødmyk aluminiumsfolie-20 grader til 260 grader F270NOK
EAF 1006.8mil.70 oz./inAkryl2.5 "2.5 "60yd.Aluminiumsfolie-20 grader til 260 grader F519NOK
FSF 68517mil.255 oz./inButyl gummi3"3"100ft.Aluminiumsfolie, malbar-20 grader til 200 grader F985NOK
APPROVED VENDOR -

Folietape

StilModellTykkelseAdhesjonsstyrkeAdhesiveBreddeFARGELengdeMaterialeYtelse Temp.Pris (eks. mva)
A15D5583.5mil.40 oz./inIkke-ledende1 / 2 "Kobber6yd.KobberOpptil 311 grader F.202NOK
B15D5663.5mil.40 oz./inledende1"Kobber6yd.KobberOpptil 311 grader F.505NOK
C15D5683.5mil.40 oz./inledende3"Kobber6yd.KobberOpptil 311 grader F.1 499NOK
C15D5673.5mil.40 oz./inledende2"Kobber6yd.KobberOpptil 311 grader F.1 054NOK
C15D5643.5mil.40 oz./inledende1 / 2 "Kobber6yd.KobberOpptil 311 grader F.265NOK
C15D5633.5mil.40 oz./inledende1 / 4 "Kobber6yd.KobberOpptil 311 grader F.141NOK
A15D5623.5mil.40 oz./inIkke-ledende3"Kobber6yd.KobberOpptil 311 grader F.1 010NOK
A15D5613.5mil.40 oz./inIkke-ledende2"Kobber6yd.KobberOpptil 311 grader F.784NOK
A15D5603.5mil.40 oz./inIkke-ledende1"Kobber6yd.KobberOpptil 311 grader F.407NOK
A15D5593.5mil.40 oz./inIkke-ledende3 / 4 "Kobber6yd.KobberOpptil 311 grader F.306NOK
A15D5573.5mil.40 oz./inIkke-ledende1 / 4 "Kobber6yd.KobberOpptil 311 grader F.105NOK
C15D5653.5mil.40 oz./inledende3 / 4 "Kobber6yd.KobberOpptil 311 grader F.408NOK
D15D5714mil.45 oz./inAkryl3"Rustfritt stål3yd.Rustfritt stål-30 grader til 350 grader F791NOK
D15D5694mil.45 oz./inAkryl1"Rustfritt stål3yd.Rustfritt stål-30 grader til 350 grader F256NOK
D15D5704mil.45 oz./inAkryl2"Rustfritt stål3yd.Rustfritt stål-30 grader til 350 grader F588NOK
D15D5724mil.45 oz./inAkryl8"Rustfritt stål3yd.Rustfritt stål-30 grader til 350 grader F2 135NOK
D15D5734mil.45 oz./inAkryl12 "Rustfritt stål3yd.Rustfritt stål-30 grader til 350 grader F2 955NOK
StilModellBreddePris (eks. mva)
AFSK forlengelse48mm280NOK
A65200972mm314NOK
3M -

Folietape

StilModellStrekkfasthetAdhesjonsstyrkeAdhesiveTykkelseBreddeFARGESakLengdePris (eks. mva)
A12-5-1521CW------Folietape-688NOK
B70006387263------Folietape-2 383NOK
C3381----2 13 / 16 "-Folietape45.7 m414NOK
D4380------Folietape-755NOK
E70006387230------Folietape-1 489NOK
F34383------Folietape-814NOK
G6-5-1521CW------Folietape-405NOK
H4-5-1521CW------Folietape-268NOK
I34383------Folietape-2 501NOK
H3-5-1521CW------Folietape-194NOK
J3381----1 7 / 8 "-Folietape45.7 m358NOK
K34383------Folietape-1 539NOK
L3311------Folietape-368NOK
M3/4-5-1521CW------Folietape-50NOK
N2-5-1521CW------Folietape-130NOK
O3380----1 7 / 8 "-Folietape45.7 m382NOK
P3380----2 13 / 16 "-Folietape45.7 m560NOK
Q3340------Folietape-661NOK
R338010 pund / tommer40 oz./inAkryl3.25mil.3"Blank sølvFolietape5yd.175NOK
S338010 pund / tommer40 oz./inAkryl3.25mil.12 "Blank sølvFolietape5yd.619NOK
R338010 pund / tommer40 oz./inAkryl3.25mil.4"Blank sølvFolietape5yd.241NOK
R338010 pund / tommer40 oz./inAkryl3.25mil.2"Blank sølvFolietape5yd.117NOK
R338010 pund / tommer40 oz./inAkryl3.25mil.6"Blank sølvFolietape5yd.365NOK
S338010 pund / tommer40 oz./inAkryl3.25mil.3 / 4 "Blank sølvFolietape5yd.45NOK
T42115 pund / tommer31 oz./inGummi6.3mil.1"Mørkt sølvFolietape5yd.583NOK
StilModellBreddePris (eks. mva)
A25521"417NOK
A25521 / 2 "243NOK
A25522"905NOK
A25523 / 4 "366NOK
3M -

Glassfolie tape

StilModellAdhesjonsstyrkeFARGELengdeBreddePris (eks. mva)
A363--33.8 m2"204 713NOK
B363--32.9 m1"154 754NOK
C36352 oz./inBlank sølv5yd.3"2 953NOK
C36352 oz./inBlank sølv5yd.2"2 078NOK
D36352 oz./inBlank sølv5yd.1 / 2 "579NOK
D36352 oz./inBlank sølv5yd.1"997NOK
D36352 oz./inBlank sølv5yd.3 / 4 "862NOK
E3M 363 1 "X 36YD67 oz./inSølv36yd.1"6 522NOK
E3M 363 2 "X 36YD67 oz./inSølv36yd.2"9 033NOK
E3M 363 1/2 "X 36YD67 oz./inSølv36yd.1 / 2 "2 998NOK
E3M 363 3/4 "X 36YD67 oz./inSølv36yd.3 / 4 "5 090NOK
E3M 363 3 "X 36YD67 oz./inSølv36yd.3"17 918NOK
APPROVED VENDOR -

Glassfolie tape

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
A15C6455yd.3"1 023NOK
B15C6495yd.1 / 2 "140NOK
B15C6465yd.1"321NOK
B15C6475yd.3 / 4 "186NOK
A15C6485yd.2"807NOK
C15D64236yd.1"990NOK
C15D64436yd.3"2 992NOK
C15D64336yd.2"1 981NOK
C15D64136yd.1 / 2 "498NOK
NASHUA -

Trykt foliebånd

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
A324A55m72mm558NOK
B324A60yd.2.5 "573NOK
3M -

Aluminiumsskjermingsfolietape, akryl

StilModellBreddePris (eks. mva)
A1170-3/4 "X18YD-14 900NOK
A1170 1X18-14 895NOK
B4251"25 884NOK
C4252"41 398NOK
D4253"35 351NOK
POLYKEN -

Folietape

StilModellBreddePris (eks. mva)
A360-1748mm462NOK
B360-1772mm679NOK
StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
A32246m48mm203NOK
A32246m72mm321NOK
A61702150yd.2.5 "255NOK
3M -

Aluminiumsfoliebånd

StilModellBreddeAdhesjonsstyrkeDiameterLengdeMaterialeFormStrekkfasthetTykkelsePris (eks. mva)
A11201 1 / 2 "36 oz./in1.5 "36 ydAluminumCircle16 pund / tommer4mil.211NOK
B11701 1 / 2 "35 oz./in1.5 "18 ydDeadsoft AluminiumCircle20 pund / tommer3.2mil.277NOK
B11201 1 / 2 "36 oz./in1.5 "36 ydAluminumCircle16 pund / tommer4mil.843NOK
C11701"35 oz./in-1"Deadsoft AluminiumSquare20 pund / tommer3.2mil.217NOK
D11201"36 oz./in-6yd.AluminumKontinuerlig rull16 pund / tommer4mil.364NOK
A11201"36 oz./in1"36 ydAluminumCircle16 pund / tommer4mil.201NOK
B11201"36 oz./in1"36 ydAluminumCircle16 pund / tommer4mil.911NOK
B11701"35 oz./in1"18 ydDeadsoft AluminiumCircle20 pund / tommer3.2mil.228NOK
C11701.5 "35 oz./in-1.5 "Deadsoft AluminiumSquare20 pund / tommer3.2mil.1 503NOK
C11701.5 "35 oz./in-1.5 "Deadsoft AluminiumSquare20 pund / tommer3.2mil.260NOK
C11201.5 "36 oz./in-1.5 "AluminumSquare16 pund / tommer4mil.207NOK
A11201 / 2 "36 oz./in1 / 2 "36 ydAluminumCircle16 pund / tommer4mil.196NOK
E11201 / 2 "36 oz./in-6yd.AluminumKontinuerlig rull16 pund / tommer4mil.201NOK
F11701 / 2 "35 oz./in-3"Deadsoft Aluminiumrektangel20 pund / tommer3.2mil.1 275NOK
B11701 / 2 "35 oz./in1 / 2 "18 ydDeadsoft AluminiumCircle20 pund / tommer3.2mil.203NOK
C11201 / 2 "36 oz./in-1 / 2 "AluminumSquare16 pund / tommer4mil.584NOK
G11201 / 2 "36 oz./in1 / 2 "36 ydAluminumCircle16 pund / tommer4mil.606NOK
C11201 / 2 "36 oz./in-1 / 2 "AluminumSquare16 pund / tommer4mil.192NOK
F11701 / 2 "35 oz./in-1 / 2 "Deadsoft AluminiumSquare20 pund / tommer3.2mil.197NOK
H11202"36 oz./in-6yd.AluminumKontinuerlig rull16 pund / tommer4mil.691NOK
C11202"36 oz./in-2"AluminumSquare16 pund / tommer4mil.992NOK
B11702"35 oz./in2"18 ydDeadsoft AluminiumCircle20 pund / tommer3.2mil.2 380NOK
H11203"36 oz./in-6yd.AluminumKontinuerlig rull16 pund / tommer4mil.1 037NOK
G11203 / 4 "36 oz./in3 / 4 "36 ydAluminumCircle16 pund / tommer4mil.751NOK
E11203 / 4 "36 oz./in-6yd.AluminumKontinuerlig rull16 pund / tommer4mil.268NOK
3M -

Preget folietape kobber

StilModellDiameterLengdeFormBreddePris (eks. mva)
A1345-1"Square1"1 843NOK
B1345-6yd.Kontinuerlig rull2"2 043NOK
A1345-2"Square2"2 359NOK
C1345-2"rektangel1 / 2 "213NOK
D1345-12 "rektangel11.5 "3 546NOK
B1345-6yd.Kontinuerlig rull11.5 "10 263NOK
C1345-4"rektangel3 / 4 "1 985NOK
E1345-6yd.Kontinuerlig rull1 / 2 "604NOK
B1345-6yd.Kontinuerlig rull6"4 962NOK
B1345-6yd.Kontinuerlig rull4"3 788NOK
E1345-6yd.Kontinuerlig rull1"1 098NOK
C1345-4"rektangel1 / 2 "1 579NOK
A1345-1 / 2 "Square1 / 2 "797NOK
A1345-3 / 4 "Square3 / 4 "203NOK
A1345-2"Square2"297NOK
A1345-1"Square1"197NOK
A1345-3 / 4 "Square3 / 4 "1 308NOK
B1345-36 "Kontinuerlig rull23 "3 629NOK
B1345-6yd.Kontinuerlig rull3"3 124NOK
E1345-6yd.Kontinuerlig rull3 / 4 "866NOK
F13451"18 ydCircleNF4 613NOK
F13451.5 "18 ydCircle1 1 / 2 "245NOK
F13451 / 2 "18 ydCircleNF4 613NOK
F13451 / 2 "18 ydCircle1 / 2 "1 044NOK
F13452"18 ydCircle2"317NOK
3M -

Folietape med foring

StilModellBreddePris (eks. mva)
A433L1"901NOK
B433L1 / 2 "429NOK
B433L2"1 648NOK
C433L3"2 369NOK
C433L3 / 4 "670NOK
C433L4"3 159NOK
B433L6"4 738NOK
StilModellBreddePris (eks. mva)
A330X48mm230NOK
A330X72mm313NOK
3M -

Kobberfoliebånd

StilModellTykkelseAdhesjonsstyrkeAdhesiveBreddeDiameterLengdeMaterialeYtelse Temp.Pris (eks. mva)
A11812.6mil.35 oz./inLedende akryl1 / 4 "-6yd.Deadsoft kobberOpptil 200 grader F.264NOK
B11812.6mil.35 oz./inLedende akryl1 / 2 "1 / 2 "18 ydDeadsoft kobber-40 grader til 130 grader C946NOK
C11942.6mil.40 oz./inIkke-ledende akryl1 / 4 "-6yd.KobberOpptil 149 grader F.127NOK
C11942.6mil.40 oz./inIkke-ledende akryl1 / 2 "-6yd.KobberOpptil 149 grader F.256NOK
A11812.6mil.35 oz./inLedende akryl3"-6yd.Deadsoft kobberOpptil 200 grader F.2 457NOK
A11812.6mil.35 oz./inLedende akryl3 / 4 "-6yd.Deadsoft kobberOpptil 200 grader F.770NOK
A11812.6mil.35 oz./inLedende akryl2"-6yd.Deadsoft kobberOpptil 200 grader F.1 881NOK
D11812.6mil.35 oz./inLedende akryl1"-6yd.Deadsoft kobberOpptil 200 grader F.1 069NOK
A11812.6mil.35 oz./inLedende akryl1 / 2 "-6yd.Deadsoft kobberOpptil 200 grader F.571NOK
A11942.6mil.40 oz./inIkke-ledende akryl2"-6yd.KobberOpptil 149 grader F.850NOK
E11812.6mil.35 oz./inLedende akryl1 / 2 "-4"Deadsoft kobber-40 grader til 130 grader C250NOK
B11812.6mil.35 oz./inLedende akryl1"1"18 ydDeadsoft kobber-40 grader til 130 grader C1 640NOK
C11942.6mil.40 oz./inIkke-ledende akryl1"-6yd.KobberOpptil 149 grader F.437NOK
C11942.6mil.40 oz./inIkke-ledende akryl3 / 4 "-6yd.KobberOpptil 149 grader F.334NOK
A11942.6mil.40 oz./inIkke-ledende akryl3"-6yd.KobberOpptil 149 grader F.1 203NOK
B11253.5mil.40 oz./inLedende akryl2"2"50.8mmKobber-40 grader til 130 grader C226NOK
F11253.5mil.40 oz./inLedende akryl11.5 "-12 "Kobber-40 grader til 130 grader C1 419NOK
G11253.5mil.40 oz./inLedende akryl1 / 2 "-6yd.Kobber-40 grader til 130 grader C198NOK
G11253.5mil.40 oz./inLedende akryl1"-6yd.Kobber-40 grader til 130 grader C376NOK
H11253.5mil.40 oz./inLedende akryl2"-6yd.Kobber-40 grader til 130 grader C586NOK
H11253.5mil.40 oz./inLedende akryl3"-6yd.Kobber-40 grader til 130 grader C988NOK
B11253.5mil.40 oz./inLedende akryl1 / 2 "1 / 2 "36 ydKobber-40 grader til 130 grader C606NOK
F11253.5mil.40 oz./inLedende akryl1 / 2 "-1 / 2 "Kobber-40 grader til 130 grader C584NOK
G11253.5mil.40 oz./inLedende akryl3 / 4 "-6yd.Kobber-40 grader til 130 grader C273NOK
I11253.5mil.40 oz./inLedende akryl23 "-36 "Kobber-40 grader til 130 grader C1 311NOK
3M -

AB5000-serien, EMI-absorbent

StilModellLengdeFormTykkelseBreddePris (eks. mva)
AAB50102"rektangel10mil.1 / 2 "1 190NOK
BAB50104yd.Kontinuerlig rull10mil.1 3 / 100 "3 255NOK
BAB50104yd.Kontinuerlig rull10mil.2 3 / 50 "6 411NOK
BAB50304yd.Kontinuerlig rull30mil.1 3 / 100 "3 906NOK
BAB50304yd.Kontinuerlig rull30mil.2 3 / 50 "7 691NOK
BAB50504yd.Kontinuerlig rull50mil.1 3 / 100 "4 475NOK
BAB50504yd.Kontinuerlig rull50mil.2 3 / 50 "8 813NOK
3M -

Premium Performance aluminiumsfoliebånd

StilModellDiameterLengdeFormBreddePris (eks. mva)
A425-5yd.Kontinuerlig rull3"525NOK
A425-5yd.Kontinuerlig rull6"757NOK
A425-5yd.Kontinuerlig rull4"630NOK
A425-5yd.Kontinuerlig rull2"349NOK
A425-5yd.Kontinuerlig rull1"174NOK
B4251"NFCircle1"237NOK
C4251"NFCircle1"390NOK
B4251 / 2 "NFCircle1 / 2 "197NOK
D4251 / 2 "NFCircle1 / 2 "527NOK
B4251 / 4 "NFCircle1 / 4 "152NOK
D4251 / 4 "NFCircle1 / 4 "312NOK
E4252"NFCircle2"267NOK
C4252"NFCircle2"639NOK
E4253"NFCircle3"264NOK
C4253"NFCircle3"1 113NOK
D4253 / 4 "NFCircle3 / 4 "527NOK
B4253 / 4 "NFCircle3 / 4 "206NOK
NASHUA -

Folietape

StilModellAdhesiveYtelse Temp.StrekkfasthetTykkelsePris (eks. mva)
A314Akryl-30 grader F 270 grader F43 pund / tommer10mil.921NOK
B314Akryl-30 grader F 270 grader F43 pund / tommer10mil.921NOK
C361-11Gummi200 Grader F20 pund / tommer11mil.223NOK
3M -

Folietape 1/2 tomme x 1/2 tomme kobber, 250 Pk

ModellSakPris (eks. mva)
1181AD6HXN754NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?