8 mm nøkkelskaft

filtre

StilModellMateriale Dag.Total lengdeDia. ToleranseKlasseRetthetstoleransePris (eks. mva)
AZSHK-1437-24000-303SU----Grade 304-3 226NOK
AKRS1.4375-24-I-304----Grade 304-3 226NOK
AZSHK-625-12000-202SUAluminum5 / 8 "12 "-0.0025" til +0.0025"-0.012 in./ft.437NOK
AZSHK-375-06000-202SUAluminum3 / 8 "6"-0.0025" til +0.0025"-0.012 in./ft.290NOK
AZSHK-375-12000-202SUAluminum3 / 8 "12 "-0.0025" til +0.0025"-0.012 in./ft.581NOK
AZSHK-750-06000-202SUAluminum3 / 4 "6"-0.0025" til +0.0025"-0.012 in./ft.337NOK
AZSHK-375-24000-202SUAluminum3 / 8 "24 "-0.0025" til +0.0025"-0.012 in./ft.1 005NOK
AZSHK-1000-06000-202SUAluminum1"6"-0.0025" til +0.0025"-0.012 in./ft.451NOK
AZSHK-750-12000-202SUAluminum3 / 4 "12 "-0.0025" til +0.0025"-0.012 in./ft.675NOK
AZSHK-750-24000-202SUAluminum3 / 4 "24 "-0.0025" til +0.0025"-0.012 in./ft.1 160NOK
AZSHK-625-24000-202SUAluminum5 / 8 "24 "-0.0025" til +0.0025"-0.012 in./ft.1 203NOK
AZSHK-1000-24000-202SUAluminum1"24 "-0.0025" til +0.0025"-0.012 in./ft.1 233NOK
AZSHK-500-24000-202SUAluminum1 / 2 "24 "-0.0025" til +0.0025"-0.012 in./ft.708NOK
AZSHK-625-06000-202SUAluminum5 / 8 "6"-0.0025" til +0.0025"-0.012 in./ft.344NOK
AZSHK-500-06000-202SUAluminum1 / 2 "6"-0.0025" til +0.0025"-0.012 in./ft.231NOK
AZSHK-500-12000-202SUAluminum1 / 2 "12 "-0.0025" til +0.0025"-0.012 in./ft.652NOK
AZSHK-1000-12000-202SUAluminum1"12 "-0.0025" til +0.0025"-0.012 in./ft.902NOK
AZSHK-875-60000-104SUKarbonstål7 / 8 "60 "-0.0025" til +0.0025"-0.012 in./ft.2 669NOK
AZSHK-1000-60000-104SUKarbonstål1"60 "-0.0025" til +0.0025"-0.012 in./ft.2 210NOK
AZSHK-2000-36000-104SUKarbonstål2"36 "-0.0035" til +0.0035"-0.012 in./ft.4 602NOK
AZSHK-2437-72000-104SUKarbonstål2 7 / 16 "72 "-0.0035" til +0.0035"-0.012 in./ft.15 488NOK
AZSHK-1375-24000-104SUKarbonstål1 3 / 8 "24 "-0.003" til +0.003"-0.012 in./ft.1 478NOK
AZSHK-1000-48000-104SUKarbonstål1"48 "-0.0025" til +0.0025"-0.012 in./ft.2 417NOK
AZSHK-875-09000-104SUKarbonstål7 / 8 "9"-0.0025" til +0.0025"-0.012 in./ft.348NOK
AZSHK-1375-72000-104SUKarbonstål1 3 / 8 "72 "-0.003" til +0.003"-0.012 in./ft.6 177NOK
KEYSHAFT -

Imperial Keyed Shafts

Taktede aksler med en kileskåret design er egnet for bruk med motorer for å redusere vibrasjoner og oppnå strammere toleranser, sammenlignet med nøkkelfrie modeller. Disse kaldtrekkede akslene er tilgjengelige i forskjellige materialer for å passe til en lang rekke bruksområder, for eksempel konstruksjon i karbonstål 1045 for sekundære operasjoner, aluminiumsmaskin i aluminiumskvalitet for robotapplikasjoner og aksler i rustfritt stål for matbehandlingsapplikasjoner. Velg mellom et bredt spekter av disse polerte akslene, tilgjengelig i diametre fra 5/16 til 5/8 tommer på Raptor Supplies.

StilModellMateriale Keyway størrelseTotal lengdeDag.KlasseDia. ToleranseRetthetstoleransePris (eks. mva)
A1 GKS-4140-72Alloy Steel1 / 4 "x 1 / 8"72 "1"Grade 4140--2 638NOK
RFQ
A1 1/4 GKS-4140-72Alloy Steel1 / 4 "x 1 / 8"72 "1 1 / 4 "Grade 4140--3 357NOK
RFQ
A3/4 GKS-4140-36Alloy Steel3 / 16 "x 3 / 32"36 "3 / 4 "Grade 4140--915NOK
A1 GKS-4140-12Alloy Steel1 / 4 "x 1 / 8"12 "1"Grade 4140--439NOK
A3/4 GKS-4140-72Alloy Steel3 / 16 "x 3 / 32"72 "3 / 4 "Grade 4140--1 829NOK
RFQ
A1 GKS-4140-36Alloy Steel1 / 4 "x 1 / 8"36 "1"Grade 4140--1 318NOK
A1 1/4 GKS-4140-12Alloy Steel1 / 4 "x 1 / 8"12 "1 1 / 4 "Grade 4140--612NOK
A1 1/4 GKS-4140-36Alloy Steel1 / 4 "x 1 / 8"36 "1 1 / 4 "Grade 4140--1 678NOK
A3/4 GKS-4140-12Alloy Steel3 / 16 "x 3 / 32"12 "3 / 4 "Grade 4140--305NOK
B1/2 GKS-2024-6Aluminum1 / 8 "x 1 / 16"6"1 / 2 "Grade 2024-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.218NOK
B3/8 GKS-2024-24Aluminum3 / 32 "x 3 / 64"24 "3 / 8 "Grade 2024-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.568NOK
B5/8 GKS-2024-12Aluminum3 / 16 "x 3 / 32"12 "5 / 8 "Grade 2024-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.385NOK
B1-GKS-2024-6Aluminum1 / 4 "x 1 / 8"6"1"Grade 20241 / 5 "0.012 in./ft.349NOK
B3/4 GKS-2024-12Aluminum3 / 16 "x 3 / 32"12 "3 / 4 "Grade 2024-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.439NOK
B5/8 GKS-2024-24Aluminum3 / 16 "x 3 / 32"24 "5 / 8 "Grade 2024-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.664NOK
B3/4 GKS-2024-6Aluminum3 / 16 "x 3 / 32"6"3 / 4 "Grade 2024-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.266NOK
B5/16 GKS-2024-6Aluminum3 / 32 "x 3 / 64"6"5 / 16 "Grade 2024--182NOK
B5/8 GKS-2024-6Aluminum3 / 16 "x 3 / 32"6"5 / 8 "Grade 2024-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.244NOK
B1/2 GKS-2024-12Aluminum1 / 8 "x 1 / 16"12 "1 / 2 "Grade 2024-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.360NOK
B5/16 GKS-2024-24Aluminum3 / 32 "x 3 / 64"24 "5 / 16 "Grade 2024-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.417NOK
B1/2 GKS-2024-24Aluminum1 / 8 "x 1 / 16"24 "1 / 2 "Grade 2024-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.619NOK
B3/8 GKS-2024-6Aluminum3 / 32 "x 3 / 64"6"3 / 8 "Grade 2024-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.206NOK
B3/8 GKS-2024-12Aluminum3 / 32 "x 3 / 64"12 "3 / 8 "Grade 2024-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.318NOK
B1-GKS-2024-24Aluminum1 / 4 "x 1 / 8"24 "1"Grade 2024-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.1 213NOK
B3/4 GKS-2024-24Aluminum3 / 16 "x 3 / 32"24 "3 / 4 "Grade 2024-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.819NOK
KEYSHAFT -

Metrisk nøkkelskaft

StilModellMateriale Keyway størrelseTotal lengdeDag.KlasseDia. ToleranseRetthetstoleransePris (eks. mva)
A25MM GKS-1045-1500Karbonstål8 4 mm x mm1500 mm25 mmGrade 1045-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.2 279NOK
RFQ
A50MM GKS-1045-1200Karbonstål5.5 14 mm x mm1200 mm50 mmGrade 1045-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.5 108NOK
A15MM GKS-1045-1800Karbonstål5 3 mm x mm1800 mm15 mmGrade 1045-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.1 787NOK
RFQ
B18MM GKS-1045-1000Karbonstål6 3.5 mm x mm1000 mm-Grade 1045--1 391NOK
A40MM GKS-1045-1500Karbonstål12 5 mm x mm1500 mm40 mmGrade 1045-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.5 234NOK
RFQ
A8MM GKS-1045-500Karbonstål2 1.2 mm x mm500 mm8 mmGrade 1045-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.494NOK
A50MM GKS-1045-1000Karbonstål5.5 14 mm x mm1000 mm50 mmGrade 10451 / 5 "0.012 in./ft.4 523NOK
A10MM GKS-1045-1800Karbonstål3 1.8 mm x mm1800 mm10 mmGrade 10451 / 5 "0.012 in./ft.1 424NOK
RFQ
A15MM GKS-1045-1200Karbonstål5 3 mm x mm1200 mm15 mmGrade 1045-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.1 218NOK
A40MM GKS-1045-300Karbonstål12 5 mm x mm300 mm40 mmGrade 1045-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.1 586NOK
A50MM GKS-1045-1500Karbonstål5.5 14 mm x mm1500 mm50 mmGrade 1045-0.001" til -0.0035"0.012 in./ft.6 386NOK
RFQ
B18MM GKS-1045-400Karbonstål6 3.5 mm x mm400 mm-Grade 1045--612NOK
A8MM GKS-1045-1800Karbonstål2 1.2 mm x mm1800 mm8 mmGrade 1045-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.1 329NOK
RFQ
A10MM GKS-1045-1500Karbonstål1.8 3 mm x mm1500 mm10 mmGrade 1045-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.1 248NOK
RFQ
A12MM GKS-1045-1200Karbonstål2.5 4 mm x mm1200 mm12 mmGrade 1045-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.1 085NOK
A15MM GKS-1045-1000Karbonstål5 3 mm x mm1000 mm15 mmGrade 1045-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.1 268NOK
B22MM GKS-1045-400Karbonstål6 3.5 mm x mm400 mm22 mmGrade 1045--748NOK
A8MM GKS-1045-1200Karbonstål1.2 2 mm x mm1200 mm8 mmGrade 1045-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.970NOK
A8MM GKS-1045-1000Karbonstål1.2 2 mm x mm1000 mm8 mmGrade 1045-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.893NOK
A50MM GKS-1045-300Karbonstål5.5 14 mm x mm300 mm50 mmGrade 1045-0.001" til -0.0035"0.012 in./ft.1 512NOK
A40MM GKS-1045-500Karbonstål12 5 mm x mm500 mm40 mmGrade 1045-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.2 318NOK
A10MM GKS-1045-1000Karbonstål3 1.8 mm x mm1000 mm10 mmGrade 10451 / 5 "0.012 in./ft.872NOK
A24MM GKS-1045-1000Karbonstål8 4 mm x mm1000 mm24 mmGrade 10451 / 5 "0.012 in./ft.1 884NOK
A20MM GKS-1045-1200Karbonstål6 3.5 mm x mm1200 mm-Grade 1045-0.0025 " til -0.0005"0.012 in./ft.1 594NOK
A12MM GKS-1045-300Karbonstål2.5 4 mm x mm300 mm12 mmGrade 1045-0.0005" til -0.0025"0.012 in./ft.418NOK
GRAINGER -

Roterende drivaksel med full nøkkel, 2 tommer diameter, 6 tommer total lengde, karbonstål

ModellSakPris (eks. mva)
ZSHK-2000-06000-104SUCQ2GZK504NOK
KEYSHAFT -

Nøkkelaksel, 25 mm diameter, 300 mm lengde, karbonstål

ModellSakPris (eks. mva)
25MM GKS-1045-300AC4MUD744NOK
GRAINGER -

Roterende drivaksel med full nøkkel, 1 tommer diameter, 12 tommer total lengde, karbonstål

ModellSakPris (eks. mva)
ZSHK-1000-12000-104SUCQ2GVR858NOK
GRAINGER -

Roterende drivaksel med full nøkkel, 1 tommer diameter, 3 tommer total lengde, karbonstål

ModellSakPris (eks. mva)
ZSHK-1000-03000-104SUCQ2GWA858NOK
GRAINGER -

Roterende drivaksel med full nøkkel, 2 tommer diameter, 3 tommer total lengde, karbonstål

ModellSakPris (eks. mva)
ZSHK-2000-03000-104SUCQ2GZE435NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?