Vaskemotor

filtre

LEESON -

White Duck Washguard-motorer, trefase, TEFC, stiv base

StilModellMaks. Omgivelsestemp.MonteringutformingemballasjePower FactorRPMServicefaktorSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A112428.0040-BB6518001.155 / 8 "8 513NOK
B132196.0040180-001BB80.518001.15-23 835NOK
C132202.0040-AB89 / 92.53600 / 30001.251 1 / 8 "23 062NOK
D140819.0040210-009BB72 / 621800 / 15001.25-29 137NOK
E121866.0040-B-75.61800 / 15001.15-14 053NOK
F132197.0040180-001BB8318001.15-23 032NOK
G132306.0040-AB88.53600 / 30001.15-20 885NOK
H140820.0040210-009BB77 / 791800 / 15001.25-34 482NOK
I112427.0040-BB6318001.155 / 8 "8 146NOK
J119475.0040-BB68.518001.155 / 8 "13 503NOK
K121869.0040-BB67.71800 / 15001.15-11 192NOK
L121865.00104 ° F-BINDIVIDUELL68.51800 / 15001.27 / 8 "10 874NOK
LEESON -

White Duck Washguard-motorer, enfaset, TEFC, stiv base

StilModellFrameForsterker med full belastningHPkWPower FactorSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A112626.005612.8 / 6.410.75685 / 8 "10 789NOK
B112431.00568.8 / 4.41/2. 37585 / 8 "8 268NOK
C131571.00182T25.2 / 12.621.49721 1 / 8 "20 217NOK
BALDOR MOTOR -

Lakkfrie vaskemotorer, C-Face fotløse, trefasede

StilModellRevisjonampsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigetypenKabinettFramePris (eks. mva)
AVESWDM3558TA5.9-5.6/2.826.5 LB-FT175555 grader C3536MTEFC145TC39 474NOK
BVESWDM3554TC4.4-4.2/2.120.8 LB-FT175592 grader C3533MTENV145TC34 577NOK
BVESWDM3554G4.4-4.2/2.120.8 LB-FT175592 grader C3533MTENV56C34 577NOK
BVESWDM3546K3-2.9/1.4514.3 LB-FT1745101 grader3524MTENV56C31 759NOK
BALDOR MOTOR -

Washdown bremsemotorer, trefasede, helt innelukket

StilModellFaseampsNedbrytningsmomentPower FactorRevisjonRPMTemp. StigetypenPris (eks. mva)
ACEWDBM3615T313.9-13.4/6.752.2 LB-FT78D175087 grader C3642M108 628NOK
ACEWDBM3611T39-8.4/4.233.6 LB-FT75D176048 grader C3631M89 922NOK
BCEWDBM353831.9-1.8 / .98.65 LB-FT64C1765-3516M60 505NOK
BCEWDBM354232.28/1.1410.5 LB-FT73H175077 grader C3517M65 385NOK
BCEWDBM3546T33-2.9/1.4514.3 LB-FT76A1745101 grader3524M65 807NOK
BCEWDBM3554T34.4-4.2/2.120.8 LB-FT76A175592 grader C3533M73 029NOK
ACEWDBM3558T36-5.8/2.923.9 LB-FT73A175574 grader3530M74 315NOK
BCEWDBM35463 tlf-------67 111NOK
LEESON -

White Duck Washguard DC-motorer, C Face med avtakbar base

StilModellSpenningampsKabinettHPIsolasjonsklasseemballasjemoment~~POS=TRUNCtypenPris (eks. mva)
A108226.00905.0TENV1/2FPG659401.04Z18 LB-INDN13 849NOK
B108228.00907.0TENV3/4FPG659401.04Z27 LB-INDN15 804NOK
C108424.00903.5TENV1/3FPG659201.04A12 LB-INDN11 772NOK
D108230.009010TEFC1FPG659401.04Z36 LB-INDF19 389NOK
E108423.00902.7TENV1/4FPG659201.04A9 LB-INDN11 894NOK
F108231.001805TEFC1FPG659401.04Z36 LB-INDF19 389NOK
G108229.001803.7TENV3/4FPG659401.04Z27 LB-INDN15 564NOK
H108227.001802.5TENV1/2FPG659401.04Z18 LB-INDN13 197NOK
I108232.001807.6TEFC1.5HPG659401.04N54 LB-INDF26 151NOK
LEESON -

Premium Duck Washguard AC-motorer, trefaset, IEC B14-flens helt lukket

StilModellFrameSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A103396.007135 / 64 "16 135NOK
B103398.00803 / 4 "18 278NOK
LEESON -

Extreme Duck Washguard-motorer, trefaset, helt innelukket innkapslet, C Face Mindre base

StilModellMaks. Omgivelsestemp.MonteringKabinettMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePower FactorPris (eks. mva)
A103413.0040040027TENVRund---74 / 78.717 671NOK
B119512.0040042541TEFCRund---68.5 / 7822 313NOK
C121910.0040-TEFCRund---88 / 8633 490NOK
D121909.0040-TEFCRund---67.7 / 8129 814NOK
E121911.0040-TEFCRund---75.6 / 7231 292NOK
F119520.0040-TEFCRund---67.729 933NOK
G103414.0040-TEFCRund---7918 805NOK
H117128.0040 grader C-Helt lukket ikke-ventilertFace345084.0%10.5 "-19 273NOK
I117129.0040 grader C-Helt lukket ikke-ventilertFace172580.0%11.25 "-21 629NOK
J117127.0040 grader C-Helt lukket ikke-ventilertFace172578.5%10.75 "-20 855NOK
LEESON -

Premium Duck Washguard DC-motorer, TEFC, C Face Less Base

StilModellampsMonteringKabinettHPmoment~~POS=TRUNCtypenSpenningPris (eks. mva)
A109083.002.7040025TEFC1/218 LB-INDF18021 551NOK
B109078.003.1040026TENV1/49 LB-INDN9016 834NOK
C109079.003.8040026TENV1/312 LB-INDN9020 265NOK
D109089.005040025TEFC136 LB-INDF18027 318NOK
E109082.005.2040025TEFC1/218 LB-INDF9021 060NOK
F109088.009.5040025TEFC136 LB-INDF9029 885NOK
LEESON -

White Duck Washguard-motorer, enfase, TEFC, C-flate med base

StilModellutformingForsterker med full belastningHPkWPower FactorRPMPris (eks. mva)
A113584.00L17 / 8.51.51.1280360011 649NOK
B112527.00N8.8 / 4.41/20.375818008 435NOK
C113581.00N7.6 / 4-3.81/20.377036008 983NOK
D113583.00N12 / 6.2-610.757636008 809NOK
E112526.00N6.4 / 3.4-3.21/3. 2465518008 350NOK
F112528.00N10.8 / 5.43/40.566418009 686NOK
G112529.00N12.8 / 6.410.7568180010 921NOK
H113582.00N10 / 5.2-53/40.567636009 025NOK
LEESON -

Premium Duck Washguard-motorer, trefase, TEFC JM-pumpe, C-flate med base

StilModellSpenningFrameForsterker med full belastningHPkWemballasjePower FactorRPMPris (eks. mva)
A122211.00208-230 / 460145JM6-5.8 / 2.92/1 1/21.49 / 1.12B75.61800 / 150025 935NOK
B122213.00230 / 460145JM8 / 43 / 22.24 / 1.49B86 / 65.83600 / 300028 401NOK
C132450.00230 / 460182JM7.8 / 3.93 / 22.24 / 1.49F80.5 / 741800 / 150033 122NOK
D132451.00230 / 460184JM12 / 65 / 33.70 / 2.24F89.5 / 863600 / 300045 517NOK
E132452.00230 / 460184JM12.6 / 6.35 / 33.7 / 2.24F83 / 761800 / 150036 539NOK
F141274.00230 / 460213JM18.6 / 9.37 1/2 / 55.60 / 3.70F84.6 / 80.23600 / 300054 129NOK
LEESON -

Extreme Duck Washguard-motorer, trefaset, helt lukket, C-flate med base

StilModellLengde Mindre akselKroppsdia.KanalboksMaks. Omgivelsestemp.MotorkabinettdesignMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetPris (eks. mva)
A119526.00---40-Rigid--27 322NOK
B119522.00---40-Rigid--28 157NOK
C103412.00---40-Rigid--20 092NOK
D119523.00---40-Rigid--32 858NOK
E117119.008.875 "6-9 / 16 "Overdimensjonert rustfritt stål BICB og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket ikke-ventilertAnsikt / base172578.5%25 348NOK
F117122.009.125 "6-9 / 16 "Overdimensjonert rustfritt stål BICB og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket ikke-ventilertAnsikt / base345085.5%24 066NOK
G117121.009.375 "6-9 / 16 "Overdimensjonert rustfritt stål BICB og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket ikke-ventilertAnsikt / base172580.0%26 308NOK
H121880.0010.625 "6.625 "Overdimensjonert rustfritt stål sideboks og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket viftekjøltAnsikt / base175086.5%27 319NOK
I121881.0010.625 "6.625 "Overdimensjonert rustfritt stål sideboks og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket viftekjøltAnsikt / base349085.5%31 613NOK
J121882.0011.125 "6.625 "Overdimensjonert rustfritt stål sideboks og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket viftekjøltAnsikt / base174586.5%31 819NOK
LEESON -

White Duck Washguard-motorer, trefase, TENV og TEFC, C-flate med base

StilModellRammematerialeMonteringKroppsdia.Forsterker med full belastningHPHzkWLengde Mindre akselPris (eks. mva)
A112430.00---2.7-2.8 / 1.43/460. 56-9 496NOK
B113591.00---3.8 / 1.91.5601.12-10 670NOK
C140822.00-210-010-22.4-21.6 / 10.87.550/605.6-30 843NOK
D132205.00---17.6 / 8.87 1/2 / 550/605.60 / 3.70-29 948NOK
E132198.00-180-009-7.8 / 3.93602.24-21 117NOK
F121871.00---4.8 / 2.41 1/2 / 150/601.12 / .75-12 154NOK
G121867.00---3.2 / 1.6150/600.75-10 550NOK
H119482.00---5.2-4.8 / 2.42601.49-12 064NOK
I119480.00---4.6-4.8 / 2.41.5601.12-11 416NOK
J119478.00---3.8-3.8 / 1.9160. 75-13 232NOK
K119476.00---3.2-3.2 / 1.6160. 75-11 742NOK
L116641.00---1.1 / .551 / 3 / 1 / 450/60246 / 187-7 746NOK
M115743.00---2.3 / 1.151/260. 37-10 469NOK
N113590.00---2.8-2.6 / 1.3160. 75-9 735NOK
O113587.00---2.7-2.5 / 1.253/460. 56-9 816NOK
P113586.00---2.0-1.8 / .91/260. 37-8 513NOK
Q112429.00---1.9-2 / 11/260. 37-8 223NOK
R140823.00---23.6 / 11.810/7 1/250/607.5 / 5.6-41 318NOK
S140821.00-210-010-26.8 / 13.41050/607.5-33 253NOK
T132199.00---8.2-7.6 / 3.8350/602.24-26 187NOK
U122185.00---5.2-4.8 / 2.42601.49-12 670NOK
V121870.00---8 / 43602.24-18 402NOK
W141120.00---17.8 / 8.97 1/2 / 550/605.6 / 3.7-41 023NOK
X119483.00Valset stål-7.3 "6-5.8 / 2.9A260 Hz1.4911 15 / 16 "13 780NOK
Y112547.00Valset stål-7.3 "1.7-1.5 / 0.85A1/360 Hz. 2468 7 / 16 "9 793NOK
LEESON -

White Duck Washguard-motorer, enfaset, TEFC, C Face Mindre base

StilModellForsterker med full belastningHPHzkWMaks. Omgivelsestemp.Power FactorSpenningPris (eks. mva)
A114315.005.4A3/460 Hz-40 ° C-115/208-230V AC9 561NOK
B114311.006.4 / 3.4-3.21/360. 2464055115 / 208-2308 268NOK
C114313.008.8 / 4.41/2600.374058115 / 208-2308 079NOK
D114317.0012.8 / 6.41600.754068115 / 208-23010 729NOK
E114319.0019 / 9.51.5601.124072115 / 208-23014 034NOK
LEESON -

Washguard II-motorer, trefaset, helt lukket, C-front med base

StilModellRPMKabinettFrameServicefaktorSkaft Dia.typenSpenningForsterker med full belastningPris (eks. mva)
A119490.001800TEFC56HC1.15-TF208-230 / 4603.2-3.2 / 1.621 535NOK
B114561.001800TENV56HC1.155 / 8 "TN208-230 / 4602.4-2.3 / 1.1511 645NOK
C121913.001800 / 1500TEFC145TC1.257 / 8 "TF230 / 4605.8 / 2.917 018NOK
LEESON -

Washguard ll-motorer, trefaset, helt lukket, C Face Mindre base

StilModellRPMKabinettFrameSkaft Dia.typenForsterker med full belastningHPHzPris (eks. mva)
A114395.001800TENVF56C5 / 8 "TN2.4-2.3 / 1.153/46011 546NOK
B122198.001800TEFC143TC7 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.616013 628NOK
C114394.001800TENV56C5 / 8 "TN1.6 / .81/2609 981NOK
D119487.001800TEFC56C5 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.616021 451NOK
E122200.001800 / 1500TEFC145TC7 / 8 "TF6-5.8 / 2.92/1 1/250/6016 247NOK
MARATHON MOTORS -

Washdown Motor, 3 Ph, TEFC

StilModellTotal lengdeFrameForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetPris (eks. mva)
A056C17W1533310.25 "56C12.8 / 6.6-6.4110.25 "Face172575.0%10 317NOK
B056C17W1532611.187 "56C8.8/4.41/29.25 "Ansikt / base172566.0%9 420NOK
C056B17W1533012.25 "56HC20.0 / 10.2-10.0211.75 "Ansikt / base174080.0%15 440NOK
C056C17W1532812.187 "56HC12.8 / 6.6-6.4110.25 "Ansikt / base172575.0%10 955NOK
DAYTON -

Washdown motorer

Dayton vaskemotorer er ideelle for matpakke- og prosessanlegg, våte og fuktige miljøer og industrier der maskiner trenger rengjøring og spyling. Disse motorene er helt innelukket for å beskytte interne komponenter mot støv og fuktighet. Akslene til Dayton washdown-motorer er laget av standard / 303 / 300-serien rustfritt stål for å sikre motstand mot riper og korrosjon. Disse motorene er utstyrt med kulelager for å redusere friksjon og kan drives opp til en omgivelsestemperatur på 40 grader Celsius. Velg fra et bredt utvalg av Dayton washdown-motorer, tilgjengelig i kondensator-start, permanent delt kondensator og 3-fase motordesign på Raptor Supplies.

StilModellHPKroppsdia.KanalboksHzLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotordesignMotorkabinettdesignPris (eks. mva)
A48ZJ91--------12 113NOK
B5M062--------6 551NOK
C2DAM7--------40 564NOK
D48ZJ97--------11 846NOK
E48ZJ93--------14 703NOK
F1TTB716.5 "Cast overdimensjonert pakning609.625 "40 grader C3-faseHelt lukket ikke-ventilert12 858NOK
G1TTA416.5 "Cast overdimensjonert pakning609.625 "40 grader C3-faseHelt lukket ikke-ventilert10 305NOK
H6WY381--60-40 grader C3-faseHelt lukket ikke-ventilert10 386NOK
I6WY561--60-40 grader C3-faseHelt lukket viftekjølt10 958NOK
J1TTC11-Cast overdimensjonert pakning609.25 "40 grader C3-faseHelt lukket ikke-ventilert10 334NOK
K4GPT116-15 / 32 "Delt muslingeskall med gummipakning50/6010.375 "40 grader C3-faseHelt lukket viftekjølt11 136NOK
L6WY571--60-40 grader C3-faseHelt lukket ikke-ventilert9 969NOK
M6WY361--60-40 grader C3-faseHelt lukket viftekjølt9 602NOK
N1TRZ61-Cast overdimensjonert pakning609.625 "40 grader C3-faseHelt lukket ikke-ventilert10 062NOK
O6WY581--60-40 grader C3-faseHelt lukket viftekjølt9 999NOK
P48ZJ9416.5 "Overdimensjonert støpt aluminium med nitrilpakning50/6010.187 "40 grader C3-faseHelt lukket ikke-ventilert10 909NOK
Q5XAT816.625 "Støpt aluminium med deksel av Buna N pakning50/6010.625 "40 grader C3-faseHelt lukket viftekjølt14 187NOK
K4GPR916-15 / 32 "Delt muslingeskall med gummipakning50/6011 9 / 16 "40 grader C3-faseHelt lukket viftekjølt10 829NOK
R11G24516.5 "-6011.75 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt11 038NOK
M6WY401--60-40 grader C3-faseHelt lukket viftekjølt15 325NOK
S11G25416.5 "-6011.75 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt11 370NOK
T1TRZ21-Cast overdimensjonert pakning609.625 "40 grader C3-faseHelt lukket ikke-ventilert14 187NOK
U1TRZ91-Cast overdimensjonert pakning609.625 "40 grader C3-faseHelt lukket ikke-ventilert16 668NOK
R11G2461.56.5 "-6012.5 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt10 487NOK
V1TTA51.56.5 "Cast overdimensjonert pakning6010.625 "40 grader C3-faseHelt lukket ikke-ventilert10 464NOK
LEESON -

Premium Duck Washguard-motorer, enfase, TENV/TEFC, C-flate med base

StilModelltypenutformingKabinettForsterker med full belastningHPkWPower FactorRPMPris (eks. mva)
A116345.00CNLTENV6.8 / 3.4-3.41/2. 3764180019 054NOK
B116347.00CNLTENV12 / 6.8-61. 7580360021 032NOK
C116482.00KFLTEFC13.6 / 7.2-6.81.51.1293360023 212NOK
D116346.00KNNTENV7.6 / 4.2-3.83/4. 5684180020 094NOK
LEESON -

White Duck Washguard-motorer, trefase, TENV og TEFC, C Face Mindre base

StilModellMotor termisk beskyttelseKabinettFrameemballasjePower FactorRPMServicefaktorSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A113019.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "9 653NOK
B122182.00-TEFC145 CB75.6 / 791800 / 15001.157 / 8 "14 053NOK
C132441.00-TEFC184TCF89.5 / 863600 / 30001.15-26 377NOK
D116645.00-TEFC56CB65 / 63.71800 / 15001.155 / 8 "9 653NOK
E113649.00-TENV56CB5718001.155 / 8 "7 535NOK
F113024.00-TENV56CB8836001.155 / 8 "10 346NOK
G113022.00-TENV56CB7036001.155 / 8 "8 223NOK
H141266.00-TEFC213TCF78.3 / 75.51800 / 15001.15-32 300NOK
I113023.00-TENV56CB8536001.155 / 8 "8 757NOK
J132440.00-TEFC184TCF83 / 761800 / 15001.15-26 096NOK
K122179.00-TEFC143TCB68.518001.157 / 8 "10 521NOK
L119473.00-TEFC56CB8636001.155 / 8 "15 228NOK
M119472.00-TEFC56CB8836001.05 / 8 "14 802NOK
N119471.00-TEFC56CB75.618001.155 / 8 "12 886NOK
O119468.00-TEFC56CB68.51800 / 15001.155 / 8 "10 061NOK
P116644.00-TEFC56CB63 / 721800 / 15001.155 / 8 "8 268NOK
Q113473.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "8 268NOK
R141267.00-TEFC213TCF84.636001.0-29 593NOK
S119469.009700K46TEFC56CB67.718001.155 / 8 "10 468NOK
T122180.009700K46TEFC145TCB67.718001.157 / 8 "10 468NOK
U122184.009700K46TEFC145TCB8636001.157 / 8 "15 492NOK
V132439.00none-182TC---1.151 1 / 8 "21 720NOK
LEESON -

Premium Duck Washguard-motorer, enfaset, TENV/TEFC, C Face Mindre base

StilModellutformingForsterker med full belastningHPkWPower FactortypenPris (eks. mva)
A116350.00L6.8 / 3.4-3.41/2. 3764CN18 674NOK
B116349.00L5.4 / 3-2.71/3. 24660CN18 370NOK
C116351.00N7.6 / 4.2-3.83/4. 5684KN19 690NOK
D116352.00N9 / 5-4.51. 7588KN20 373NOK
LEESON -

SST Duck Washguard-motorer, trefase, TENV/TEFC, C Face Mindre base

StilModellMaks. Omgivelsestemp.KabinettFrameMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeemballasjePris (eks. mva)
A191421.0040TEFC56CRund---B13 359NOK
B191507.0040TEFC56CRund---N / A9 205NOK
C191542.0040TEFC145TCRund---INDIVIDUELL19 045NOK
D191567.0040TEFC56CRund---INDIVIDUELL13 605NOK
A191419.0040TENV56CRund---B9 584NOK
E191508.0040TEFC56CRigid---N / A10 725NOK
F191565.0040TEFC143TCRund---INDIVIDUELL11 491NOK
G191568.0040TEFC145TCRund---INDIVIDUELL12 899NOK
H191570.0040 ° C-145TC-175086.5%13 5 / 8 "-14 904NOK
I191208.0040 ° C-56C-174082.5%9 3 / 4 "-11 043NOK
J191569.0040 ° C-56C-175086.5%13 3 / 4 "-16 723NOK

Vaskemotor

Washdown-motorer brukes ofte på transportbånd i næringsmiddelemballasje og prosessindustri, våte og fuktige omgivelser eller der det er nødvendig med maskinrengjøring. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av vaskemotorer fra merker som Leeson, Baldor, Marathon Motors og Dayton. Disse vaskemotorene har et helt lukket design som beskytter indre komponenter mot støv og luftforurensninger. Hastigheten til disse motorene varierer mellom 1075 og 3515 o / min. Baldor-motorer er designet for applikasjoner i boliganleggssystemer, pumper og gårdsutstyr. Disse motorene er belagt med Exxon Polyrex EM-fett for å gi motstand mot rust og utvask og for høyere skjærstabilitet. Dayton nedvaskmotorer kan brukes til en omgivelsestemperatur på 40 grader C for å opprettholde tøffe miljøforhold og er utstyrt med kulelager for å forbedre motorens ytelse ved å redusere friksjonen. Velg mellom et bredt utvalg av disse vaske motorene, tilgjengelig i en og tre faser Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en washguard-motor for applikasjonen min?

Viktige faktorer inkluderer motorens kraftbehov (trefase, enfase eller likestrøm), de spesifikke miljøforholdene (fuktighetsnivå, forurensninger), monteringsalternativer (stiv base eller C-flate) og de nødvendige hestekreftene for å sikre optimal ytelse i din applikasjon.

Hvilket vedlikehold kreves for washguard-motorer for å sikre lang levetid?

Regelmessig vedlikehold inkluderer å inspisere tetninger for slitasje eller skade og bytte dem om nødvendig. Sørg for at motorhuset forblir intakt og fri for korrosjon. Smør lagrene og se etter løse koblinger.

Er Lesson Washdown-motorer støtsikre?

Ja, Leeson Premium Duck washguard-motorer er utstyrt med et inverter-vurdert isolasjonssystem (IRIS), som er et spesialisert isolasjonssystem designet for vekselstrøm (AC), spesielt for elektriske motorer eller annet elektrisk utstyr som brukes i forbindelse med invertere. Dette isolasjonssystemet er konstruert for å tåle de unike utfordringene bruken av omformere i AC-design utgjør.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?