PARKER Universelle koblinger

filtre

PARKER -

Universal hurtigkoblingshus

StilModellTrådstørrelseKroppsstørrelseSlangetilkoblingUtvekslingstypeSakMaks. StrømmeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
AB34-5BPN-3 / 8 "Press påIndustriellKoblingslegeme50 cfm300 psi-709NOK
BB33-1 / 4 "(F) PTIndustriellKoblingslegeme25 cfm300 psi1 / 4 "372NOK
CB34-3 / 8 "(M) PTIndustriellKoblingslegeme50 cfm300 psi3 / 8 "625NOK
BB37-1 / 2 "(F) PTIndustriellKoblingslegeme110 cfm300 psi1 / 2 "832NOK
BB39-3 / 4 "(F) PTIndustriellKoblingslegeme110 cfm300 psi3 / 4 "1 408NOK
DUC-251-4MP1 / 4-18 "1 / 4 "(M) PTUniversellHurtigkobler25 cfm150 psi1 / 4 "413NOK
DUC-251-6MP3 / 8-18 "1 / 4 "(M) PTIndustriellKopling25 cfm150 psi3 / 8 "459NOK
StilModellUtvekslingstypeRørstørrelseTrådstørrelsePris (eks. mva)
AUC-251-4FPIndustriell1 / 4 "1 / 4-18 "396NOK
AUC-251-6FPUniversell3 / 8 "3 / 8-18 "460NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?