PARKER tubing

filtre

PARKER -

Slanger

StilModellMin. Bøy RadiusBurst PressFARGEUtenfor Dia.Temp. OmrådeVeggtykkelseHardhetInne i Dia.Pris (eks. mva)
ANNR-8-062-0050-1500 psiNaturlig1 / 2 "-60 til 200 F1 / 16 "-3 / 8 "1 804NOK
B95U-6-062-0100--------2 913NOK
B95UM-12X2-0100--------5 364NOK
B95UM-12X2-BLU-0100--------5 364NOK
B95UM-8X1.5-BLK-0100--------2 675NOK
B95U-4-062-YEL-0500--------7 152NOK
B95UM-10X1.75-BLK-0500--------15 896NOK
B95UM-10X1.75-0100--------3 603NOK
B95U-4-062-BLK-1000--------13 773NOK
B95UM-10X1.75-TBL-0100--------3 515NOK
B95UM-6X1-0100--------1 479NOK
B95UM-6X1-GRN-0100--------1 510NOK
B95UM-6X1-BLU-0100--------1 484NOK
B95UM-6X1-BLK-0100--------1 510NOK
B95U-4-045-1000--------17 247NOK
B95U-6-062-RED-0100--------2 913NOK
B95U-8-090-TBL-0100--------5 576NOK
B95U-4-062-1000--------13 773NOK
BEB-10X1.5-0100--------1 364NOK
B95UM-4X.75-0100--------1 028NOK
B95UM-4X.75-RED-0100--------1 014NOK
C95FR-4-WHT-0250--------5 839NOK
D95FR-4-BLU-0250--------4 897NOK
C95FR-4-WHT-0500--------11 392NOK
E95FR-4-GRN-0500--------11 392NOK
PARKER -

Polypropylenrør, svart / hvit, 100 fot per pakke

Parker PP- og PPB-serien overfører varme væsker og gasser i mat/drikke, mathåndtering og industrielle applikasjoner. Disse rørene er laget av polypropylenmateriale, kompatible med varmt vann og vegetabilske oljer og er ekstremt tolerante for kjemikalier/syrer, høye temperaturer (opptil 200 grader F) og arbeidstrykk (opptil 350 psi), og gir dermed motstand mot spenningssprekker i T-banen. De er kompatible med FDA (PP-hvitt rør) og NSF standard 51 (PPB-svart rør). Velg fra et bredt utvalg av disse polypropylenrørene, tilgjengelig i alternativer på 1, 1/2 og 1-1/4 tomme minimum bøyningsradier.

StilModellMaks. DriftstrykkMin. Bøy RadiusRør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
APPB-43-0500300 psi1"0.17 "1 / 4 "9NOK
RFQ
APP-43-0500300 psi1"0.17 "1 / 4 "36NOK
RFQ
APP-21-1000350 psi1 / 2 "0.079 "1 / 8 "6NOK
RFQ
APPB-53-0500350 psi1 1 / 4 "0.188 "5 / 16 "13NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ANB-8-062-EZ6 018NOK
ANN16X1.56 728NOK
AN-4-035-RED5 131NOK
ANB4X.651 393NOK
ANB8X14 424NOK
AN-4-035-BLU5 090NOK
ANN-8-062-EZ6 053NOK
ANN-4-035-EZ2 012NOK
ANN-4-040-EZ1 995NOK
ANN8X14 433NOK
ANN4X.651 387NOK
AN-6-050-RED9 710NOK
AN-2.5-025-RED2 375NOK
AN-2.5-025-BLU2 342NOK
ANN10X15 325NOK
ANN20X1.58 677NOK
ANN-6-050-EZ3 891NOK
AN-4-040-YEL5 116NOK
ANB6X12 901NOK
AN-6-050-GRN9 954NOK
ANB-4-040-EZ2 043NOK
ANB12X15 960NOK
ANB10X15 385NOK
ANB-3-0465 343NOK
AN-6-050-BLU9 761NOK
PARKER -

Kjemikaliebestandig FEP-rør

PARKER -

Kjemikaliebestandig PTFE-rør

StilModellPris (eks. mva)
APP-86-02507 104NOK
APP-108-01004 623NOK
APPB-108-01004 623NOK
APPB-86-02507 104NOK
APPB-64-05008 393NOK
APP-64-05008 393NOK
PARKER -

Verktøysett, Parker-verktøysett og koffert

ModellSakPris (eks. mva)
6698 00 05CT7KPV15 012 NOK
PARKER -

Tubing, Tubing

ModellSakPris (eks. mva)
ST .5.065 842 3FTCT7LEZ170NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?