AKRO-MILS Totes

Tverrstablingsvesker med antisklistopp og forsterkende ribber for å forhindre forskyvning av totes. Laget av polymer av høy tetthet av industrikvalitet og har innstøpte håndtak

filtre

AKRO-MILS -

Akrotub Cross stablingsbinger

StilModellBreddeHøydeLengdeMaterialeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddeVektkapasitetPris (eks. mva)
A3430110 "til 12"8 "til 10"16 "til 18"Industriell polymer8"17 1 / 4 "11 "60 lbs.260NOK
B3430316 "til 18"8 "til 10"22 "til 24"Industriell polymer8"23 3 / 4 "17 1 / 4 "60 lbs.636NOK
C34305GRÅ16 "til 18"8 "til 10"24 "til 26"FDA-godkjent polyetylen8 1 / 2 "25 "16 "100 lbs.551NOK
D3430416 "til 18"12 "22 "til 24"Industriell polymer12 "23 3 / 4 "17 1 / 4 "60 lbs.759NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?