ALLEGRO SAFETY Tilluftkompressorer og omgivende luftpumper

Lette pumper som brukes for å oppfylle bærbare luftbehov i maling, rengjøring, kjemisk håndtering og lignende applikasjoner. Tilgjengelig i en rekke strømningshastigheter og driftstrykkområder

filtre

StilModellMotorstrømMotorkabinettdesignMotor turtallSpenningPris (eks. mva)
A9833-E8.4AHelt lukket vifte avkjølt1425 RPM110/220V AC50 447NOK
A983316/8AXPFC1725 RPM115/230V AC52 576NOK
StilModellMotor turtallPris (eks. mva)
A98211725 RPM17 189NOK
A9821-E1725/1425 o / min17 189NOK
StilModellStrømningshastighetMotor turtallPumpetypeSpenningPris (eks. mva)
A9832-E0 til 18 XNUMX CFM1425 RPMOljefri, roterende vinge, direkte drevet220V AC39 938NOK
A98320 til 20 XNUMX CFM1725 RPMOljefri, roterende vinge115/230V AC38 166NOK
StilModellPris (eks. mva)
A9801-884 423NOK
A98014 749NOK
StilModellPris (eks. mva)
A9805-883 773NOK
A98054 201NOK
ALLEGRO SAFETY -

Omgivelsesluftpumper

Allegro omgivelsesluftpumper er oljefrie kompressorer med roterende skovler designet for å overføre frisk luft til bruksområder som sprayskum, maling og etterbehandling. De er utstyrt med en fast metallbase og hus med pulverlakk, som gir motstand mot riper. De har en hurtigkoblet rectus luftkobling for å koble slangen til utløpet og en trykkavlastningsventil i messing for justering av lufttilførsel. Disse UL-anerkjente pumpene er i stand til å motstå arbeidstrykk opp til 15 psi og kan enkelt arbeide i et temperaturområde på 32 - 104 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse luftpumpene, tilgjengelig i 8.25 og 23.5 tommers lengder.

StilModelltrykk~~POS=TRUNC RangeCFMkoplingerLydnivåSpenningBreddeNåværende tegnetStrømningshastighetPris (eks. mva)
A9900-45---90 dB-3 1 / 2 "-0 til 1 lpm17 393NOK
B9806-E--------13 369NOK
RFQ
C9806 OBAC0 til 10 psi0 til 5 XNUMX CFM3/8 "OBAC-115V AC-5.5A-11 097NOK
D9806 HANSEN0 til 10 psi0 til 5 XNUMX CFM3/8" Hansen-115V AC-9A-16 840NOK
E9832 OBAC0 til 15 psi0 til 20 XNUMX CFM3/8 "OBAC-115V AC-16A-33 813NOK
D9821 M/ 3/8 HANSEN0 til 15 psi0 til 10 XNUMX CFM3/8" Hansen-115V AC-8.3A-16 411NOK
D9821 IND. VEKSLING0 til 15 psi0 til 10 XNUMX CFM1/2 "industriell utveksling-115V AC-8.3A-16 411NOK
F9821 OBAC0 til 15 psi0 til 10 XNUMX CFM3/8 "OBAC-115V AC-8.3A-16 411NOK
D9832 W / HANS0N0 til 15 psi0 til 20 XNUMX CFM3/8" Hansen-115V AC-16A-33 813NOK
G98502 til 12 psi--95 dB-9 1 / 2 "-0 til 20 XNUMX CFM40 470NOK
H98062 til 12 psi---115/230V AC9"--13 548NOK
ALLEGRO SAFETY -

Stativ, prøvetakingspumpe

ModellSakPris (eks. mva)
9804-08AG8GAK536NOK
ALLEGRO SAFETY -

Luftdrevet luftpumpe, 0 til 15 PSI Schrader

ModellSakPris (eks. mva)
9850 W/1/4 SCHRADERAF4YZN35 068 NOK
ALLEGRO SAFETY -

Seks arbeiderpumpevakt/dekke, pumpe

ModellSakPris (eks. mva)
9842-91AG8GDB1 057 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?