PROTO Strukturelle og spudnøkler

Utstyrt med en avsmalnende pigg i håndtaksenden for innretting av boltehull ved montering av bilkomponenter, bjelker, dragere eller rørdeler. Har et langt forskjøvet håndtak for større innflytelse og klaring til knoker og hindringer. Tilgjengelig i totale lengder fra 11 til 30 tommer

filtre

StilModellleder TykkelseOffsetTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJC904A7 / 16 "3 / 4 "11-13/163 / 4 "482NOK
AJC906B9 / 16 "7 / 8 "14.1871"653NOK
AJC9059 / 16 "7 / 8 "14.57 / 8 "622NOK
AJC908A13 / 16 "1.25 "19-3/321 5 / 16 "951NOK
AJC90913 / 16 "1.25 "201.437 "967NOK
AJC90813 / 16 "1.25 "19.5 "1.25 "837NOK
AJC91015 / 16 "1.625 "231.625 "1 678NOK
AJC90721 / 32 "1"17.25 "1-1 / 16 "714NOK
AJC907A21 / 32 "1"17.25 "1.125 "726NOK
StilModellleder TykkelseOffsetTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJ26321-5 / 16 "1-21 / 32 "24.5 "2"2 187NOK
AJ26261.125 "1.5 "21 "1.625 "1 891NOK
AJ26291.187 "1-9 / 16 "22 "1-13 / 16 "1 971NOK
AJ26351.437 "1.875 "26 "2.187 "2 740NOK
StilModellleder TykkelseOffsetTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJ26241"1.5 "18 7 / 10 "1.5 "1 586NOK
AJ26145 / 8 "1-3 / 32 "11.75 "7 / 8 "977NOK
AJ26155 / 8 "1-3 / 32 "13.515 / 16 "923NOK
AJ261813 / 16 "1-1 / 16 "15 "1.125 "966NOK
AJ262013 / 16 "1-1 / 16 "17 "1.25 "1 029NOK
AJ262115 / 16 "1.375 "17-3/321 5 / 16 "1 050NOK
StilModellleder TykkelseOffsetTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJC903A7 / 16 "3 / 4 "12 "5 / 8 "409NOK
AJC9037 / 16 "3 / 4 "12 "11 / 16 "421NOK
AJC901B7 / 16 "3 / 4 "12 "9 / 16 "396NOK
AJC91113 / 16 "1.625 "23.25 "1-13 / 16 "2 412NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?