AKRO-MILS Rette veggcontainere

Kraftige stablings- og veggcontainere med åpne håndtak på alle sidene. Har sterke stabelfelger og ytre ribbing for sikker stabling og er tilgjengelige i solide og mesh-varianter

filtre

AKRO-MILS -

Industrielle gjenbrukbare nettingbeholdere på side/rygg rett vegg

StilModellUtenfor lengdeHøydeInnvendig høydeUtenfor breddePackage AntallStilBreddeInnvendig lengdePris (eks. mva)
A37278GRÅ15 3 / 4 "8 "til 10"8"11 3 / 4 "12Solid bunn/nettingssider10 "til 12"14 "500NOK
B37208GRÅ15 3 / 4 "8 "til 10"8"11 3 / 4 "12mesh10 "til 12"14 "455NOK
C37608GRÅ23 3 / 4 "8 "til 10"8"15 3 / 4 "4mesh14 "til 16"22 "664NOK
D37612GRÅ23 3 / 4 "12 "12 "15 3 / 4 "3mesh14 "til 16"22 "713NOK
E37616GRÅ23 3 / 4 "12 "16 "15 3 / 4 "2mesh14 "til 16"22 "784NOK
AKRO-MILS -

Industrielle gjenbrukbare solide side-/bakbeholdere med rett vegg

StilModellUtenfor lengdeHøydeInnvendig høydeUtenfor breddePackage AntallBreddeInnvendig lengdeInnvendig breddePris (eks. mva)
A37288GRÅ15 3 / 4 "8 "til 10"8"11 3 / 4 "1210 "til 12"14 "10 "483NOK
B37682GRÅ23 3 / 4 "12 "-15 3 / 4 "314 "til 16"22 "14 "957NOK
C37686GRÅ23 3 / 4 "12 "16 "15 3 / 4 "214 "til 16"22 "14 "1 118NOK
D37688GRÅ23 3 / 4 "8 "til 10"8"15 3 / 4 "414 "til 16"22 "14 "750NOK
AKRO-MILS -

Industrielle gjenbrukbare mesh side/ solid bakside rett veggbeholdere

StilModellHøydeInnvendig høydeLastekapasitetUtenfor høydePackage AntallPris (eks. mva)
A37678GRÅ8 "til 10"8"83 lb.8 1 / 4 "4785NOK
B37672GRÅ12 "12 "125 lb.12 1 / 4 "3941NOK
C37676GRÅ12 "16 "160 lb.16 1 / 8 "2976NOK
AKRO-MILS -

Veggbeholder, 23-5/8 tommers lengde, 15-3/4 tommers bredde, 8-21/32 tommers høyde, grå

ModellSakPris (eks. mva)
38358GRYAC8GCF733NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?