AKRO-MILS Stack and Nest Containers

Korrosjonsbestandig og solid stabel- og reirbeholdere med ribbet design og strukturert bunn for å forhindre unødvendig bevegelse av containerne når de stables. Har en maksimal lastekapasitet på 500 lb

filtre

AKRO-MILS -

35230 reir- og stablekasser

Akro-Mils 35230-serien reir- og stabelbeholdere brukes i prosess- og fraktapplikasjoner for å lagre, holde eller overføre varene.

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A35230BLÅBlå770NOK
B35230GRÅGrå770NOK
C35230REDRød770NOK
AKRO-MILS -

35180 reir- og stablekasser

Akro-Mils 35180-serien reir- og stabletotter (NST-er) gir praktisk oppbevaring, overføring og frakt av verktøy og tilbehør. De kan stables når de er fulle og nestes når de er tomme, noe som gjør dem ideelle for områder med begrenset plass.

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A35180BLÅBlå279NOK
B35180GRÅGrå279NOK
C35180REDRød279NOK
AKRO-MILS -

35185 reir- og stablekasser

Akro-Mils 35185-serien reir- og stabelbeholdere er ideelle for å oppbevare gjenstander på en organisert måte på samme plass. De er tilgjengelige i blå, rød og grå farger.

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A35185BLÅBlå379NOK
B35185GRÅGrå379NOK
C35185REDRød379NOK
AKRO-MILS -

35190 reir- og stablekasser

Akro-Mils 35190-serien plastbeholdere brukes i produksjon, helsevesen og detaljhandel for å lagre og transportere små verktøy, deler og andre forsyninger. Disse veskene er en del av selskapets AkroBin-linje, og tilbyr spesialiserte lagrings- og organisasjonsløsninger.

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A35190BLÅBlå399NOK
B35190GRÅGrå399NOK
C35190REDRød399NOK
AKRO-MILS -

35200 reir- og stablekasser

Akro-Mils 35200-serien reir- og stableplastoppbevaringsbeholdere er ideelle for lagring, frakt og overføringsapplikasjoner. De har industriell kvalitet polymerkonstruksjon for å motstå rust, korrosjon og bøyning og er laget av FDA-kompatible materialer, og gir dermed enkel rengjøring og motstand mot løsemidler eller kjemikalier. Disse veskene er nestet ved å vri til 180 grader når de er tomme for å spare plass og kan stables med valgfrie lokk. Velg fra et bredt utvalg av disse beholderne, tilgjengelig i grå, røde og blå farger med en lastekapasitet på opptil 55 lb.
Raptor Supplies tilbyr også Akro-Mils 35185-serien reir- og stakkeposer med en maksimal lastekapasitet på 60 lb.

StilModellFARGEPackage AntallPris (eks. mva)
A35200BLÅBlå6381NOK
B35200GRÅGrå6381NOK
C35200REDRød504381NOK
AKRO-MILS -

35195 reir- og stablekasser

Akro-Mils 35195-serien reir- og stabelbeholdere er egnet for å holde eller overføre gjenstander systematisk på samme plass. Deres stablebare og nestbare design gjør dem egnet for bruk i fraktcontainere, lastebiler og andre kjøretøy, noe som bidrar til å optimalisere plassen og redusere fraktkostnadene.

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A35195BLÅBlå504NOK
RFQ
B35195GRÅGrå504NOK
C35195REDRød504NOK
AKRO-MILS -

35240 reir- og stablekasser

Akro-Mils 35240-serien reir- og stabelbeholdere brukes i verksteder og vedlikeholdsskap for å lagre, holde eller overføre verktøy og deler. De er tilgjengelige i røde, blå og grå farger for enkel identifikasjon.

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A35240BLÅBlå687NOK
B35240GRÅGrå687NOK
C35240REDRød711NOK
AKRO-MILS -

35225 reir- og stablekasser

Akro-Mils 35225-serien reir- og stabelcontainere organiserer forsyninger, verktøy og personlige eiendeler på kontorer, laboratorier og samlebånd. De er tilgjengelige i røde, blå og grå farger.

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A35225BLÅBlå746NOK
B35225GRÅGrå746NOK
C35225REDRød746NOK
AKRO-MILS -

35300 reir- og stablekasser

Akro-Mils 35300-serien reir- og stabelkasser er ideelle for frakt, overføring og lagring av små gjenstander, rekvisita og maskinvare. Disse enhetene er tilgjengelige i røde og grå fargevarianter.

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A35300BLÅ-873NOK
RFQ
B35300GRÅGrå873NOK
C35300REDRød873NOK
AKRO-MILS -

Økonomiske reir- og hyllekasser

StilModellUtenfor lengdeHøydeInnvendig høydeUtenfor breddePackage AntallBreddeInnvendig lengdeInnvendig breddePris (eks. mva)
A30796SVART8 7 / 8 "5 "til 6"4 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "til 8"6 3 / 25 "4"72NOK
B30716SVART11 7 / 8 "5 "til 6"4 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "til 8"9 3 / 25 "4"95NOK
B30718SVART11 7 / 8 "5 "til 6"4 9 / 10 "8 3 / 8 "88 "til 10"9"5 3 / 4 "141NOK
C30776SVART17 7 / 8 "6 "til 8"6 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "til 8"14 8 / 9 "3 4 / 5 "150NOK
C30778SVART17 7 / 8 "6 "til 8"6 9 / 10 "8 3 / 8 "88 "til 10"14 4 / 5 "5 1 / 2 "182NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?