Spesielle gjengede knotter

filtre

Spesialgjengede stendere brukes til å stabilisere lastbærende strukturer. Disse stenderne kan brukes på betong-, tre- eller metalloverflater for midlertidig å skape en stødig base under byggeoperasjoner.
MICRO PLASTICS -

Gjengede pigger

StilModellStud LengdeTrådstørrelseGjengetypePris (eks. mva)
A011032ABTS1001"10-32UNF941NOK
B011032ABTS0501 / 2 "10-32UNF527NOK
C012520ABTS0501 / 2 "1 / 4-20UNC-
RFQ
D012520ABTS0753 / 4 "1 / 4-20UNC544NOK
GRAINGER -

Fullt gjengede pigger

StilModellLengdeTrådstørrelseGjengetypePris (eks. mva)
A20260751 ft2 "-4-1 / 2UNC2 738NOK
A20260762 ft2 "-4-1 / 2UNC3 174NOK
B20229783 ft2-12"UNF4 757NOK
A20260673 ft1-3 / 4 "-5UNC1 399NOK
B20260786 ft2-12"UNF8 555NOK

Spesielle gjengede knotter

Spesialgjengede stendere brukes til å stabilisere lastbærende strukturer. Disse stenderne kan brukes på betong-, tre- eller metalloverflater for midlertidig å skape en stødig base under byggeoperasjoner.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke gjenger er kompatible med disse helgjengede tappene?

ACME, kule, spole, metrisk, metrisk kule, metrisk avrundet trapesformet, metrisk trapesformet, avrundet ACME, UN, UNC, UNF og UNS.

Hva er antall tråder?

Gjengetall beregnes ved hjelp av et festemiddels gjenger per tomme (TPI). Den beskriver antall gjenger per tomme langs lengden av en bolt eller skrue.

Hva er forskjellen mellom en bolt og en bolt?

Pigger er ofte gjenget i begge ender, mens bolter ofte har et ugjenget senterområde på akselen.

Hvordan strammer du en pigg?

  • Bruk en skiftenøkkel for å stramme den nedre mutteren mot den øvre mutteren, og dermed klemme dem sammen.
  • Plasser en skiftenøkkel på den nedre mutteren og roter den mot klokken slik at tappen beveger seg ut.

Hvilke standarder overholder disse helgjengede tappene?

Disse tappene overholder DIN- og ASTM-standardene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?