PROTO Nøkkelnøkler

Designet for å gi grep og mekaniske fordeler mens det påføres moment på muttere og bolter. Konstruksjon av legert stål med en ikke-reflekterende svart oksid-finish for å tåle tøffe industrielle forhold og misbruk på arbeidsplassen

filtre

Proto-nøkkelnøkler gir et grep for å løsne eller stramme en feste som består av pinner eller tapper rundt omkretsen. Disse skiftenøkkelene er ideelle for å stramme krager, låse mutterringer og tette/pakke muttere på hydrauliske sylindre.
PROTO -

Ansiktsnøkkelnøkler, justerbar

Proto skrunøkler er designet for å stramme låsemutterringer, krager og tetningsmuttere på hydrauliske sylindre i bilindustrien, produksjon, vedlikehold og reparasjon og hydraulisk utstyr. Disse ansiktsnøklene har presisjonsmaskinerte pinner for sikkert inngrep med spor og hull på lagerflaten for sklisikker drift og brukersikkerhet og legert stålkonstruksjon for å motstå hardt industriell misbruk samtidig som de sikrer langsiktig drift. De er videre utstyrt med ikke-reflekterende svart oksid-finish som gir fullstendig beskyttelse mot hydrauliske væsker og slipende kjemikalier. Velg fra et bredt utvalg av justerbare skrunøkler, tilgjengelig i 2, 3 og 4 tommers håndteringskapasitet på Raptor Supplies.

StilModellKapasitetLengdeTotal lengdePin Dia.Pin LengdePris (eks. mva)
AJC4822"6.375 "6.375 "3 / 16 "1 / 4 "547NOK
AJC4844"10.375 "10.375 "5 / 16 "1 / 2 "1 006NOK
PROTO -

Justerbar nøkkelnøkkel 3/16 x 5/32

ModellSakPris (eks. mva)
JC492AA9UPB602NOK
PROTO -

Justerbar skruenøkkel 11/32 x 1/8

ModellSakPris (eks. mva)
JC471AA8XRK548NOK

Standarder og godkjenninger

  • Føderal spesifikasjon GGG-W-665B

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en ansiktsnøkkel?

Proto skrunøkler er designet for å stramme låsemutterringer, krager og tetningsmuttere på hydrauliske sylindre i bilindustrien, produksjon, vedlikehold og reparasjon og hydraulisk utstyr. Disse flatenøklene har presisjonsmaskinerte pinner for sikkert inngrep med spor og hull på lagerflaten for sklifri drift og brukersikkerhet.

Hva er forskjellen mellom stikkontakter og skiftenøkler?

En pipenøkkel (eller pipenøkkel) er en slags skiftenøkkel som bruker et lukket pipeformat i stedet for en typisk åpen skiftenøkkel/nøkkel for å dreie en feste, vanligvis i form av en bolt eller mutter.

Hvordan måler du en skiftenøkkel?

For å måle en skiftenøkkel, bør brukere måle akselen. Disse skiftenøkkelen kommer i forskjellige størrelser fra 4 til 18 tommer i lengde. For å bestemme hvilken størrelse skiftenøkkel du trenger, mål fra enden av håndtaket til kanten av den stasjonære siden av skrustikken.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?