PARKER Ventiler for magnetventil

Parker-magnetventiler av høy kvalitet med lav friksjon og lav slitasje. Ideell for medisinsk, luftfart, pneumatisk og hydraulisk bruk

filtre

PARKER -

Magnetventilluftkontrollventil 4-veis, 2-posisjon, 5-port

StilModellAktuator / returVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseSpenningPris (eks. mva)
AL6859910253Solenoid / Solenoid126.5 "9.5 "4.5 "1.25 "120 VAC24 929NOK
AL6858910249Solenoid / Solenoid11.36.5 "9.5 "4.5 "1"24 VDC25 814NOK
BL6553910253Solenoid / Solenoid55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC15 569NOK
AL6858910253Solenoid / Solenoid11.36.5 "9.5 "4.5 "1"120 VAC24 558NOK
BL6553910249Solenoid / Solenoid55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC15 246NOK
BL6558910253Solenoid / Solenoid11.36.65 "9.5 "4.5 "1"120 VAC23 100NOK
BL6558910249Solenoid / Solenoid11.36.65 "9.5 "4.5 "1"24 VDC23 138NOK
AL6859910249Solenoid / Solenoid126.5 "9.5 "4.5 "1.25 "24 VDC24 093NOK
CL6753910249Solenoid / vår55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC10 433NOK
DL7058910249Solenoid / vår126.5 "10.5 "4.5 "1"24 VDC21 444NOK
DL7059910249Solenoid / vår126.5 "10.5 "4.5 "1.25 "24 VDC20 843NOK
CL6753910253Solenoid / vår55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC9 996NOK
CL6758910253Solenoid / vår11.36.65 "10.5 "3"1"120 VAC19 532NOK
CL6758910249Solenoid / vår11.36.65 "10.5 "3"1"24 VDC19 490NOK
DL7058910253Solenoid / vår126.5 "10.5 "4.5 "1"120 VAC21 758NOK
DL7059910253Solenoid / vår126.5 "10.5 "4.5 "1.25 "120 VAC22 364NOK
StilModellVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningPris (eks. mva)
AB350BB553C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 til 145 psi120 VAC4 426NOK
AB360BB553C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 til 145 psi120 VAC4 336NOK
AB360BB549C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 til 145 psi24 VDC4 471NOK
AB370BB553C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 til 145 psi120 VAC4 636NOK
AB350BB549C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 til 145 psi24 VDC4 681NOK
AB370BB549C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 til 145 psi24 VDC4 495NOK
AB571BB553C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 til 145 psi120 VAC5 213NOK
AB551BB549C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 til 145 psi24 VDC5 399NOK
AB551BB553C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 til 145 psi120 VAC5 412NOK
AB561BB553C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 til 145 psi120 VAC5 109NOK
AB561BB549C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 til 145 psi24 VDC4 744NOK
AB571BB549C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 til 145 psi24 VDC5 243NOK
AB652BB553A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 til 145 psi120 VAC6 678NOK
AB662BB553A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 til 145 psi120 VAC6 167NOK
AB672BB553A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 til 145 psi120 VAC7 746NOK
AB652BB549A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 til 145 psi24 VDC6 644NOK
AB662BB549A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 til 145 psi24 VDC6 559NOK
AB672BB549A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 til 145 psi24 VDC7 655NOK
AB763BB553A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 til 145 psi120 VAC9 988NOK
AB763BB549A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 til 145 psi24 VDC10 092NOK
AB753BB549A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 til 145 psi24 VDC9 555NOK
AB773BB549A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 til 145 psi24 VDC10 494NOK
AB753BB553A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 til 145 psi120 VAC10 102NOK
AB773BB553A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 til 145 psi120 VAC11 569NOK
AB864BB549A6.63"11 "1.5 "3 / 4 "45 til 145 psi24 VDC9 766NOK
PARKER -

Magnetventilluftkontrollventil 3-veis, 2-posisjon

StilModellStrømforbrukOmgivelsestemp. OmrådeVolumkoeffisienttrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningElektriske tilkoblingerTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
AN3658904753-0 grader til 125 grader F23.325 til 140 psi120 VACPlugg inn11.5 "5.25 "16 564NOK
BB5G1BB549C-5 grader til 120 grader F1.420 til 145 psi24 VDC15mm, 3-pinners hann DIN2.5 "5.25 "2 713NOK
BB8V4BB553A-5 grader til 120 grader F735 til 145 psi120 VAC15mm, 3-pinners hann DIN3"8"6 772NOK
AN3859904753-0 grader til 125 grader F23.325 til 140 psi120 VACPlugg inn11.5 "5.25 "17 023NOK
AN3659904753-0 grader til 125 grader F23.325 til 140 psi120 VACPlugg inn11.5 "5.25 "16 564NOK
BB3G0BB553C-5 grader til 120 grader F0.7520 til 145 psi120 VAC15mm, 3-pinners hann DIN1.5 "4"2 291NOK
AN3756904549-0 grader til 125 grader F8.220 til 140 psi24 VDCPlugg inn8.75 "4"9 433NOK
AN3757904553-0 grader til 125 grader F9.320 til 140 psi120 VACPlugg inn8.75 "4"9 433NOK
AN3556904549-0 grader til 125 grader F8.220 til 140 psi24 VDCPlugg inn8.75 "4"9 209NOK
BB7V3BB549A-5 grader til 120 grader F5.935 til 145 psi24 VDC15mm, 3-pinners hann DIN3"8"5 704NOK
BB7V3BB553A-5 grader til 120 grader F5.935 til 145 psi120 VAC15mm, 3-pinners hann DIN3"8"5 975NOK
AN3658504749-0 grader til 125 grader F23.325 til 140 psi24 VDCPlugg inn11.5 "5.25 "16 458NOK
AN3753904549-0 grader til 125 grader F3.620 til 140 psi24 VDCPlugg inn8"3"7 506NOK
AN3754904553-0 grader til 125 grader F3.820 til 140 psi120 VACPlugg inn8"3"7 663NOK
AN3554904553-0 grader til 125 grader F3.820 til 140 psi120 VACPlugg inn8"3"7 502NOK
BB5G1BB553C-5 grader til 120 grader F1.420 til 145 psi120 VAC15mm, 3-pinners hann DIN2.5 "5.25 "2 713NOK
BB3G0BB549C-5 grader til 120 grader F0.7520 til 145 psi24 VDC15mm, 3-pinners hann DIN1.5 "4"2 314NOK
AN3757904549-0 grader til 125 grader F9.320 til 140 psi24 VDCPlugg inn8.75 "4"9 644NOK
BB6V2BB553A-5 grader til 120 grader F2.720 til 145 psi120 VAC15mm, 3-pinners hann DIN2.5 "5.5 "3 860NOK
AN3556904553-0 grader til 125 grader F8.220 til 140 psi120 VACPlugg inn8.75 "4"9 433NOK
BB8V4BB549A-5 grader til 120 grader F735 til 145 psi24 VDC15mm, 3-pinners hann DIN3"8"6 628NOK
AN3756904553-0 grader til 125 grader F8.220 til 140 psi120 VACPlugg inn8.75 "4"9 433NOK
AN3754904549-0 grader til 125 grader F3.820 til 140 psi24 VDCPlugg inn8"3"7 506NOK
AN3858904753-0 grader til 125 grader F23.325 til 140 psi120 VACPlugg inn11.5 "5.25 "17 433NOK
AN3753904553-0 grader til 125 grader F3.620 til 140 psi120 VACPlugg inn8"3"7 631NOK
PARKER -

Ventil med magnetventil 3-posisjon

StilModellVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseSpenningPris (eks. mva)
AL66539221494.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC16 702NOK
AL66539221534.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC16 684NOK
AL66539231494.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC15 986NOK
AL66539231534.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC16 229NOK
AL665892214911.36.65 "13.5 "3"1"24 VDC27 495NOK
AL665892215311.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC28 352NOK
BL6959921149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC29 254NOK
BL6958922153126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC29 553NOK
BL6958922149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC31 349NOK
BL6959922153126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC30 317NOK
BL6958921149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC30 598NOK
BL6959922149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC29 169NOK
PARKER -

Magnetventilluftkontrollventil 4-veis, 2-posisjon

StilModellSamlet breddeAktuator / returOmgivelsestemp. OmrådeRørstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningVolumkoeffisientElektriske tilkoblingerPris (eks. mva)
AB320BB553C1"Solenoid / Solenoid5 grader til 120 grader F1 / 8 "20 til 145 psi120 VAC0.7515mm, 3-pinners hann DIN3 807NOK
BP2LBX592ESHDDN1"Solenoid / vår-40 grader til 158 grader C1 / 4 "Støvsug til 232-1.3Ventilløs spole2 176NOK
CB310BB553C1"Solenoid / vår5 grader til 120 grader F1 / 8 "20 til 145 psi120 VAC0.7515mm, 3-pinners hann DIN2 503NOK
DP2LBX592EEHDDN1"Solenoid / Solenoid-40 grader til 158 grader C1 / 4 "Støvsug til 232-1.3Ventilløs spole3 311NOK
DP2LAX591EEHDDN1"Solenoid / Solenoid-40 grader til 158 grader C1 / 8 "Støvsug til 232-0.7Ventilløs spole2 873NOK
AB320BB549C1"Solenoid / Solenoid5 grader til 120 grader F1 / 8 "20 til 145 psi24 VDC0.7515mm, 3-pinners hann DIN3 938NOK
EP2LAX591ESHDDN1"Solenoid / vår-40 grader til 158 grader C1 / 8 "Støvsug til 232-0.7Ventilløs spole1 904NOK
CB310BB549C1"Solenoid / vår5 grader til 120 grader F1 / 8 "20 til 145 psi24 VDC0.7515mm, 3-pinners hann DIN2 550NOK
CB612BB549A1.5 "Solenoid / vår5 grader til 120 grader F3 / 8 "20 til 145 psi24 VDC2.715mm, 3-pinners hann DIN4 139NOK
CB814BB553A1.5 "Solenoid / vår5 grader til 120 grader F3 / 4 "35 til 145 psi120 VAC715mm, 3-pinners hann DIN6 631NOK
AB521BB549C1.5 "Solenoid / Solenoid5 grader til 120 grader F1 / 4 "20 til 145 psi24 VDC1.415mm, 3-pinners hann DIN4 459NOK
CB713BB549A1.5 "Solenoid / luftpilot5 grader til 120 grader F1 / 2 "35 til 145 psi24 VDC5.915mm, 3-pinners hann DIN6 302NOK
DP2LCX593EEHDDN1.5 "Solenoid / Solenoid-40 grader til 158 grader C3 / 8 "Støvsug til 232-2.5Ventilløs spole4 074NOK
CB612BB553A1.5 "Solenoid / vår5 grader til 120 grader F3 / 8 "20 til 145 psi120 VAC2.715mm, 3-pinners hann DIN4 149NOK
AB723BB549A1.5 "Solenoid / Solenoid5 grader til 120 grader F1 / 2 "35 til 145 psi24 VDC5.915mm, 3-pinners hann DIN8 375NOK
AB824BB553A1.5 "Solenoid / Solenoid5 grader til 120 grader F3 / 4 "35 til 145 psi120 VAC715mm, 3-pinners hann DIN8 764NOK
EP2LCX593ESHDDN1.5 "Solenoid / vår-40 grader til 158 grader C3 / 8 "Støvsug til 232-2.5Ventilløs spole2 788NOK
CB511BB549C1.5 "Solenoid / vår5 grader til 120 grader F1 / 4 "20 til 145 psi24 VDC1.415mm, 3-pinners hann DIN2 908NOK
EP2LDX593ESHDDN1.5 "Solenoid / vår-40 grader til 158 grader C1 / 2 "Støvsug til 232-2.7Ventilløs spole3 409NOK
CB814BB549A1.5 "Solenoid / vår5 grader til 120 grader F3 / 4 "35 til 145 psi24 VDC715mm, 3-pinners hann DIN6 621NOK
CB713BB553A1.5 "Solenoid / vår5 grader til 120 grader F1 / 2 "35 til 145 psi120 VAC5.915mm, 3-pinners hann DIN6 413NOK
AB824BB549A1.5 "Solenoid / Solenoid5 grader til 120 grader F3 / 4 "35 til 145 psi24 VDC715mm, 3-pinners hann DIN9 291NOK
AB521BB553C1.5 "Solenoid / Solenoid5 grader til 120 grader F1 / 4 "20 til 145 psi120 VAC1.415mm, 3-pinners hann DIN4 655NOK
DP2LDX594EEHDDN1.5 "Solenoid / Solenoid-40 grader til 158 grader C1 / 2 "Støvsug til 232-2.7Ventilløs spole4 868NOK
AB622BB553A1.5 "Solenoid / Solenoid5 grader til 120 grader F3 / 8 "20 til 145 psi120 VAC2.715mm, 3-pinners hann DIN5 623NOK
PARKER -

Magnetventilluftkontrollventil 3 posisjon, alle porter blokkert

StilModellOmgivelsestemp. OmrådeVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseSpenningPris (eks. mva)
AL66539211530 ° til 125 ° F4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120V AC17 256NOK
BL69599211530 grader til 125 grader F126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC30 317NOK
AL66539211490 grader til 125 grader F4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC16 947NOK
AL66589211530 grader til 125 grader F11.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC27 956NOK
AL66589211490 grader til 125 grader F11.36.65 "13.5 "3"1"24 VDC28 633NOK
BL69589211530 grader til 125 grader F126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC30 317NOK
StilModellVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningPris (eks. mva)
AN31539045493.68"3"3.5 "3 / 8 "20 til 140 psi24 VDC7 306NOK
AN31549045533.88"3"3.5 "3 / 8 "20 til 140 psi120 VAC7 523NOK
AN31549045493.88"3"3.5 "3 / 8 "20 til 140 psi24 VDC7 194NOK
AN31569045538.28.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 til 140 psi120 VAC9 586NOK
AN31569045498.28.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 til 140 psi24 VDC9 489NOK
AN31579045539.38.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 til 140 psi120 VAC9 224NOK
AN31539045539.38.75 "4"4.5 "3 / 8 "20 til 140 psi24 VDC9 402NOK
AN325950474923.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 til 140 psi24 VDC16 458NOK
AN325850474923.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 til 140 psi24 VDC16 833NOK
AN325990475323.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 til 140 psi120 VAC16 564NOK
AN325890475323.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 til 140 psi120 VAC16 564NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?