PROTO Hammerslag med mykt ansikt

Inkluderer 2-veis, myke hammere (med eller uten spisser) med medium, hardt eller tøft stål-/gummispisshoder. Utstyrt m/ glassfiberhåndtak med sklisikkert grep. Tilgjengelig i lengder fra 12 til 16.5 tommer

filtre

PROTO -

Myke ansiktshamre med tips, glassfiberhåndtak

StilModellFARGEHardhetHodelengdeHodevektTotal lengdeTips TypePris (eks. mva)
AJSF200HMSvart, rødMedium / Hard2.5 "23 Oz.14 "Medium / Hard1 035NOK
BJ1360Grå / GrønnMiddels / Tøff2.75 "13 oz.13 21 / 64 "Middels / Tøff515NOK
CJ1364Grå / GrønnMiddels / Tøff4 11 / 16 "2 lb.14 53 / 64 "Middels / Tøff1 037NOK
PROTO -

Myke ansiktshamre uten tips, glassfiberhåndtak

StilModellHodelengdeHodevektTotal lengdePris (eks. mva)
AJSF1002"6 oz.12 "258NOK
AJSF1052"8 oz.12 "319NOK
BJSF2052.5 "28 oz.15 "499NOK
AJSF2002.5 "16 oz.15 "476NOK
AJSF1502.375 "14 oz.13.5 "369NOK
AJSF2503.25 "2 lb.16.5 "652NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?