PROTO Kjelker

Inkluderer gnistfrie og tjorede sleggehammere med dobbeltflate med ikke-magnetiske messinghoder. Utstyrt med kraftige glassfiberhåndtak med sklihemmende polstret grep. Ideell for å slå stein, metall og betong

filtre

StilModellAnsiktsdiameterHodelengdeHodevektleder BreddeTotal lengdePris (eks. mva)
AJ1432G-TT1.75 "3.5 "2-1 / 2 lb.1.75 "13.75 "1 858NOK
AJ1431G-TT2"3.625 "3-3 / 4 lb.2"14.75 "2 432NOK
PROTO -

Sledehammere

StilModellPris (eks. mva)
AJ1439G470NOK
BJ1435G852NOK
BJ1434G791NOK
CJ1436G332NOK
BJ1433G834NOK
DJ1438G1 348NOK
EJ1437G1 192NOK
PROTO -

Ikke-gnistrende slegge

Proto messinghammere er designet for å slå arbeidsstykker i betong, stein og metall for konstruksjon, gruvedrift, produksjon, metallbearbeiding og vedlikehold og reparasjoner. Disse ikke-gnistende hamrene har et mar-resistent, ikke-magnetisk messinghode som forhindrer gnister, noe som gjør dem ideelle for operasjoner som involverer flyktige væsker og brennbare gasser. De absorberer maksimal påvirkning for redusert arbeidsskade, og dermed brukernes sikkerhet og er utstyrt med glassfiberhåndtak med sklisikkert grep for maksimal kontroll og sikrer faresikker drift. Velg mellom et bredt utvalg av dobbeltsidede slegger, tilgjengelig i ergonomiske og sklisikre varianter av putehåndtak på Raptor Supplies.

StilModellAnsiktsdiameterHåndtak DesignHodefargeHodelengdeHodevektleder BreddePris (eks. mva)
AJ1430G1.5 "ergonomiskNaturlig3.5 "1-1 / 2 lb.1.5 "924NOK
BJ1432G1.75 "Sklisikker putehåndtakSvart3.5 "2-1 / 2 lb.1.75 "1 538NOK
BJ1431G2"ergonomiskNaturlig4.625 "4 lb.2"2 504NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?