EAZYPOWER Skrutrekkere

Tamper-resistant / triple-Y(R) screwdrivers designed to prevent tampering of the screws or bolts during tightening / loosening jobs. Available in hex, Philips, spanner, square and Torx (R) tip styles

filtre

EAZYPOWER -

Triple-Y (R) skrutrekker

StilModellTips størrelsePris (eks. mva)
A35674#1242NOK
B35675#2170NOK
C35676#3163NOK
D35677#4170NOK
E87439#5170NOK
EAZYPOWER -

Sabotasje motstandsdyktig skrutrekker

Eazypowers Isomax tuklesikre skrutrekkere er et populært valg blant elektrikere, låsesmeder, telefonteknikere og vedlikeholdspersonell for å fjerne eller installere sikkerhetsskruer ved å gjøre sistnevnte til flathodeskruer. Disse ANSI- og DIN-klassifiserte manipulasjonssikre skrutrekkerne fra Eazypower har et 4-sidig butyrathåndtak og et rundt skaft laget av legert verktøystål. Velg mellom et bredt utvalg av firkantede, Torx(R)- eller stjerne-, sekskant-, Philips-/krysspunkt- og skrutrekkere Isomax på Raptor supplies.

StilModellTips størrelseTipsstilTips Style GroupPris (eks. mva)
A35694#0Sikkerhet Pozidriv (R)Phillips / Crosspoint198NOK
B35727#0Sikkerhet Square utsparingSquare133NOK
C79740#4SikkerhetsnøkkelSpanner187NOK
D79741#6SikkerhetsnøkkelSpanner192NOK
E79749#6Sikkerhets Torq-Set (R)Torx (R) / Star152NOK
F79750#8Sikkerhets Torq-Set (R)Torx (R) / Star141NOK
G79742#8SikkerhetsnøkkelSpanner187NOK
H79751#10Sikkerhets Torq-Set (R)Torx (R) / Star141NOK
I79743#10SikkerhetsnøkkelSpanner187NOK
J79744#12SikkerhetsnøkkelSpanner187NOK
K79746#16SikkerhetsnøkkelSpanner264NOK
L79748#20SikkerhetsnøkkelSpanner282NOK
M862521 / 8 "SikkerhetshexHex202NOK
N797323 / 8 "SikkerhetshexHex220NOK
O862503 / 32 "SikkerhetshexHex202NOK
P862545 / 32 "SikkerhetshexHex202NOK
Q862517 / 64 "SikkerhetshexHex202NOK
R797299 / 32 "SikkerhetshexHex250NOK
S862539 / 64 "SikkerhetshexHex202NOK
T7973111 / 32 "SikkerhetshexHex220NOK
EAZYPOWER -

Skrutrekker, 6-i-1, svart

ModellSakPris (eks. mva)
35801/BCR3AAA95NOK
EAZYPOWER -

Skrutrekker

ModellSakPris (eks. mva)
81966CP4AZT448NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?