EAZYPOWER Skrue- / bolteventilatorsett

Høyhastighets verktøy / stål karbonstålavsugere som brukes til å fjerne skadede og enveis skruer, pinner, bolter og beslag. Tilbys i sett som inneholder opptil 6 stykker

filtre

EAZYPOWER -

Skadet skruefjerner

StilModellBorestørrelseAntall stykkerPris (eks. mva)
A826830.18 "1179NOK
B826850.28 "1190NOK
C826810.180, 0.233, 0.280, 0.315, 0.396 "5909NOK
D826840.233 "1183NOK
E826800.233, 0.280 "2368NOK
F826820.233, 0.280, 0.315 "3554NOK
G826860.315 "1197NOK
H826870.396 "1221NOK
EAZYPOWER -

Enveis skruefjerner

Enveis skruefjernere av industriell kvalitet fra Eazypower er ideelle for å fjerne sikkerhetsskruer fra safer eller porter, og universalbolter eller pigger. Disse fjernerene er laget av herdet, høyhastighetsstål, og har en sentrifugering som kan slipes på nytt og en 1/4-tommers sekskantdrev for å imøtekomme strippede / avrundede bolter og skruer i forskjellige størrelser. Disse enveis skrueuttrekkene kommer i en enkelt / flerdelt emballasje som inneholder opptil 0.665-tommers bor.

StilModellBorestørrelseAntall stykkerPris (eks. mva)
A882440.26 "1227NOK
B882410.225, 0.260, 0.339 "3915NOK
C882390.225, 0.260, 0.339, 0.392, 0.443 "5908NOK
D882450.339 "1231NOK
E882460.392 "1238NOK
F882420.392, 0.443 "2687NOK
G882470.443 "1251NOK
H813950.665 "1502NOK
I882560.684 "1491NOK
J882430.2245 "1222NOK
K813790.5709 "1502NOK
L882402245, .260, .339, .392, .443 "61 038NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?