PROTO Rulle- og kombinasjonsverktøyskap

Oppbevaringsskap for verktøy med skuffer som har en maksimal bæreevne på 400 lb. Har innfelte skuffer i aluminium for korrosjonsbestandighet og styrehjul i polyuretan for enkel mobilitet

filtre

PROTO -

Verktøyskap

StilModellGenerell dybdeKroppsfargeCaster materialeTotal høydeSamlet breddeOmrådeLagringskapasitetArbeidsoverflatematerialePris (eks. mva)
AJ563042-6RD21 3 / 8 "Rødnylon42 1 / 2 "30 "6 til 1015,965 cu. i.Stål, tre55 938NOK
RFQ
BJ563042-6BL21 3 / 8 "Blånylon42 1 / 2 "30 "6 til 1015,965 cu. i.Stål, tre55 938NOK
RFQ
CJ563042-6SG21 3 / 8 "Rødnylon42 1 / 2 "30 "6 til 1015,965 cu. i.Stål, tre58 913NOK
RFQ
DJSTV2739RS04RG22 3 / 8 "RødTermoplastisk gummi38 1 / 2 "27 "1 til 59597 cu. i.Vinyl18 014NOK
RFQ
EJSTV2739RS07RG22 3 / 8 "RødTermoplastisk gummi38 1 / 2 "27 "6 til 107981 cu. i.Vinyl17 359NOK
RFQ
FJSTV2739RS08RG22 3 / 8 "RødTermoplastisk gummi38 1 / 2 "27 "6 til 108618 cu.in.Vinyl20 884NOK
RFQ
GJSTV5539RD13RG22 3 / 8 "RødTermoplastisk gummi38 1 / 2 "55 "11 til 1519153 cu. i.Vinyl35 518NOK
RFQ
HJSTV2739RS07BK22 3 / 8 "SvartTermoplastisk gummi38 1 / 2 "27 "6 til 107981 cu. i.Vinyl21 412NOK
RFQ
IJSTV2739RS08BK22 3 / 8 "SvartTermoplastisk gummi38 1 / 2 "27 "6 til 108618 cu.in.Vinyl21 408NOK
RFQ
JJSTV4239RD14BK22 3 / 8 "SvartTermoplastisk gummi38 1 / 2 "42 "11 til 1512427 cu.in.Vinyl31 147NOK
RFQ
PROTO -

Rullende skap

StilModellSkufferHjulstørrelseType hjulPliktvurderingFinishMålerHåndtererHøydePris (eks. mva)
AJSTV2739RS04BK--------18 274NOK
BJ553441-7SG/J553427-6SG--------75 812NOK
CJ553441-8SG/J553427-6SG--------77 037NOK
DJ553441-6SG/J553427-6SG--------75 140NOK
EJSTV4239RD14RG--------31 516NOK
FJUC3743-3SGKulelager5 "x 1-1 / 4"(2) Sving, (2) Låsing av svivelStandard pliktPulverlakkert18Full bredde aluminium43 "38 452NOK
GJ556646-12DBKulelager, full forlengelse6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) SvingbarIndustriell PremiumGlans / MattNederst: 14, Side: 16, Skuffer: 18Ergonomisk metallside46 "105 281NOK
HJ553441-6DBKulelager, full forlengelse6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) SvingbarIndustriell PremiumGlans / MattNederst: 14, Side: 16, Skuffer: 18Ergonomisk metallside41 "33 957NOK
IJ553441-8SGKulelager, full forlengelse6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) SvingbarIndustriell PremiumGlans / MattNederst: 14, Side: 16, Skuffer: 18Ergonomisk metallside41 "35 855NOK
JJ555041-10BLKulelager, full forlengelse6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) SvingbarIndustriell PremiumGlossNederst: 14, Side: 16, Skuffer: 18Ergonomisk metallside41 "62 790NOK
KJ555041-10SGKulelager, full forlengelse6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) SvingbarIndustriell PremiumGlans / MattNederst: 14, Side: 16, Skuffer: 18Ergonomisk metallside41 "62 790NOK
LJ553441-8BLKulelager, full forlengelse6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) SvingbarIndustriell PremiumGlossNederst: 14, Side: 16, Skuffer: 18Ergonomisk metallside41 "35 855NOK
MJ553441-7SGKulelager, full forlengelse6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) SvingbarIndustriell PremiumGlans / MattNederst: 14, Side: 16, Skuffer: 18Ergonomisk metallside41 "34 629NOK
NJ553441-8DBKulelager, full forlengelse6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) SvingbarIndustriell PremiumGlans / MattNederst: 14, Side: 16, Skuffer: 18Ergonomisk metallside41 "35 855NOK
OJ553441-7DBKulelager, full forlengelse6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) SvingbarIndustriell PremiumGlans / MattNederst: 14, Side: 16, Skuffer: 18Ergonomisk metallside41 "34 629NOK
PJ553441-6SGKulelager, full forlengelse6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) SvingbarIndustriell PremiumGlans / MattNederst: 14, Side: 16, Skuffer: 18Ergonomisk metallside41 "33 957NOK
QJ553441-7BLKulelager, full forlengelse6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) SvingbarIndustriell PremiumGlossNederst: 14, Side: 16, Skuffer: 18Ergonomisk metallside41 "34 629NOK
RJ553441-6BLKulelager, full forlengelse6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) SvingbarIndustriell PremiumGlossNederst: 14, Side: 16, Skuffer: 18Ergonomisk metallside41 "33 957NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?