ALLEGRO SAFETY Åndedrettsrengjøringssett og våtservietter

Inkluderer et bredt spekter av halv-ounce vannløselige rengjøringspakker, luftpærer, børster, pakker med 100 sterile oppbevaringsposer og sel, og store 17-kvarts tosidige bøtter. Brukes til å lagre og vedlikeholde åndedrettsvern med hel ansikt og halvmaske

filtre

ALLEGRO SAFETY -

Alkohol respirator rengjøringsservietter

Allegro åndedrettsservietter er forhåndsfuktet og inneholder 50 % isopropanol for rengjøring av ansiktsmasker og annet personlig sikkerhetsutstyr. De er tilgjengelige i Pocket Pak, Pocket Pak Dispenser Box og Pop-Up Pak pakkestiler. Pocket Paks kommer med en avtrekksflik for å fjerne kluter og forsegle kluter for å holde kluter fuktige. For felles arbeidsområder der arbeidere kan ta tak i en lommepakk raskt, er det en flipp som kan åpnes i bunnen av dispenserboksen for å få tilgang til lommepakker. Pop-up-pakkene har et lokk som kan åpnes for å fjerne kluter og lukkes for å holde kluter fuktige.

StilModellPack SizeMettet medPris (eks. mva)
A1001-20PP20isopropanol40NOK
RFQ
B3001-20PP20Benzalkoniumklorid40NOK
RFQ
C1001-20PPD20 våtservietter per lommepakke, 20 pakker per dispenserboksisopropanol588NOK
RFQ
D3001-20PPD20 våtservietter per lommepakke, 20 pakker per dispenserboksBenzalkoniumklorid588NOK
RFQ
E1001-200PU200isopropanol173NOK
RFQ
F3001-200PU200Benzalkoniumklorid173NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Respiratorrensesett, tørrsåpe

StilModellSakPris (eks. mva)
A4001Åndedrettsvernrengjøringssett2 023NOK
A4001-RÅndedrettsvernrengjøringssett2 010NOK
RFQ
A4001-02RÅndedrettsvern Rengjøringspakker908NOK
RFQ
B4001-02Åndedrettsvern Rengjøringspakker964NOK
ALLEGRO SAFETY -

Rengjøringsklosser

StilModellPris (eks. mva)
A3001-05147NOK
B1001-05147NOK
ALLEGRO SAFETY -

Vask bøtte

ModellSakPris (eks. mva)
4001-03CD4UPN689NOK
ALLEGRO SAFETY -

Erstatningsetiketter, åndedrettspose, pakke med 100 stk

ModellSakPris (eks. mva)
4001-LBLCD4UPT179NOK
ALLEGRO SAFETY -

Pop-up beholderholder i plast, veggfeste

ModellSakPris (eks. mva)
5001-01AF4RXL964NOK
ALLEGRO SAFETY -

Luftpære

ModellSakPris (eks. mva)
4001-04CD4UPP124NOK
ALLEGRO SAFETY -

Rengjøringsbørste

ModellSakPris (eks. mva)
4001-01CD4UPK99NOK
ALLEGRO SAFETY -

Flytende desinfiserende rengjøringsmiddel, konsentrat, 1 gallon kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
5003-UCD4UQA729NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?