ALLEGRO SAFETY Luftveisslanger

Produsert av kraftig polyvinylklorid og i tillegg forsterket med flettet polyestergarn. Kan operere under et temperaturområde fra -20 til 150 grader F. Utstyrt med hurtigkoblingskoblinger fra Hansen, med maksimal trykk på 185 PSI @ 70 grader F

filtre

ALLEGRO SAFETY -

SAR Airline slanger

StilModellSakPris (eks. mva)
A9100-100EFFlyselskapsslange7 631NOK
A9100-50EFFlyselskapsslange4 748NOK
B9891-02 OBACTo arbeider manifold1 693NOK
StilModellLengdePris (eks. mva)
A202825 ft.3 014NOK
A202950 ft.4 365NOK
ALLEGRO SAFETY -

Flyselskapsslanger, lavt trykk

Allegro luftslanger transporterer trykkluft for pneumatiske systemer og håndterer høye trykk for å forhindre lekkasje og skader. Disse luftslangene er designet av grovt polyvinylklorid og bygget opp med flettet polyestergarn. De er i stand til å håndtere temperaturer mellom - 20 F til 150 grader F. Konstruert av OBAC hurtigkoblinger med et maksimalt trykkområde på 185 psi @ 70 grader F. Velg fra en rekke av disse Allegro luftslanger, tilgjengelig i 25, 50 og 100 tommer lengder.

StilModellkoplingerMonteringsstørrelseSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.LengdeMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A9100-50EF-------3 052NOK
A9100-100EF-3 / 4 "3 / 4 "1"100 ft.Polyvinylklorid150 psi4 810NOK
B9100-25Hansen Quick Connect1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "25 ft.Polyvinylklorid185 psi1 697NOK
B9101-50BHansen Quick Connect-3 / 8 "-50 ft.Polyvinylklorid, polyester185 psi2 545NOK
B9101-100BHansen Quick Connect-3 / 8 "-100 ft.Polyvinylklorid, polyester185 psi4 766NOK
B9100-50OBAC Quick Connect1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "50 ft.Polyvinylklorid185 psi2 761NOK
B9100-100OBAC Quick Connect1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "100 ft.Polyvinylklorid185 psi4 200NOK
ALLEGRO SAFETY -

Luftslanger, høytrykk

Allegro luftslanger er designet for trykklufttilførsel i pneumatiske systemer og er kompatible med merkets medfølgende luftmasker. De har robust polyvinylkloridkonstruksjon og forsterket med flettet polyestergarn for å motstå slitasje og gi god mekanisk styrke. Disse NIOSH-godkjente slangene fungerer på temperaturer fra -20 grader Fahrenheit til 150 grader Fahrenheit og er produsert med messing Hansen hurtigkoblinger for enkel montering. Velg fra et bredt utvalg av disse slangene, tilgjengelig i svart farge med maksimalt trykk på opptil 185 psi.
Raptor Supplies tilbyr også Allegro Flyselskapsslanger, lavt trykk med hurtigkoblinger fra OBAC eller Hansen.

StilModellFARGELengdeMaterialePris (eks. mva)
A9101-25B-25 ft.Forsterket flettet polyester1 854NOK
B9101-25Svart25 ft.Polyvinylklorid2 195NOK
RFQ
B9101-50Svart50 ft.Polyvinylklorid2 861NOK
RFQ
B9101-100Svart100 ft.Polyvinylklorid4 826NOK
RFQ
C9101-50CBSvart50 ft.polyvinyl4 635NOK
C9101-100CBBlå100 ft.polyvinyl7 947NOK
C9101-25CBBlå25 ft.polyvinyl2 957NOK
StilModellLengdePris (eks. mva)
A203550 ft.4 374NOK
A2036100 ft.7 258NOK
ALLEGRO SAFETY -

Opprullet slange, 50 fot, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
9101-50CCE7LVF4 295 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?