PROTO Skiftenøkkel sett

Integrert med boksendedesign på den ene enden av håndtaket med en girmekanisme for fri rotasjon av skiftenøkkelen uten å måtte fjerne skiftenøkkelhodet fra festet. Egnet til å feste eller løsne gjenstridige muttere og bolter. Tilgjengelig i sett med 3 til 22 deler

filtre

PROTO -

Vendbar skiftenøkkel sett

Reversible Proto-nøkkelsett brukes ofte til å løsne og stramme skruer, pinner, muttere og bolter i bilreparasjonstjenester og metallbearbeidingsapplikasjoner. Disse skiftenøkkelene har en spline-skalleende som kan dreie fem forskjellige festemidler og en full polert/svart kromfinish for å forbedre utseendet og korrosjonsbestandigheten. Disse skiftenøkkelsettene har et fast hode som passer til 4,6-, 12- og 0-punktsfestene og en reverseringsspak for enkelt å endre rotasjonsretningen. De fleste av disse reversible Proto-nøkkelsettene kan justere seg selv med festene og brukes i alle kroker og hjørner av motorer på grunn av deres kompakte konstruksjon. Velg fra et bredt utvalg av disse Proto-nøkkelsettene tilgjengelig i 25 og XNUMX graders forskyvninger på Raptor Supplies.

StilModellSkiftenøkkelstilFinishMaterialeSkiftenøkler inkludertAntall stykkerAntall poengOffsetReverseringPris (eks. mva)
AJ1190AVendbar, boksendepolertStål1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5120 DegreesNei1 727NOK
BJ1190MAVendbar, boksendepolertStål7 x 8, 9 x 10, (12 pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm560 DegreesNei1 619NOK
CJ1180AVendbar, Box End, OffsetpolertStål(6 punkter) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 punkter) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5625 DegreesJa2 110NOK
DJ1180MAVendbar, Box End, OffsetpolertStål(6 pt.) 7 x 8, 9 x 10, (12 pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm76 og 1225 DegreesJa2 941NOK
EJSBV-8SBakover, SplineSvart kromAlloy Steel7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "8120 DegreesJa5 975NOK
PROTO -

Skiftenøkkel sett

Proto kombinasjonsnøkler brukes til å feste eller løsne gjenstridige muttere og bolter for bruk i bilreparasjons- og vedlikeholdstjenester. Disse skrunøkkelsettene har en buedesign som øker kontaktflaten mellom skiftenøkkel og festemiddel, og gir derved et effektivt grep og et kontaktområde som er større enn konvensjonelle nøkler. De har et patentert ASD (Anti-Slip Design) anlegg utstyrt med et låsespor for å forhindre glidning og minimere sjansene for knokebelastninger. Den uribbede/userrerte konstruksjonen og det fleksible hodet til disse skiftenøkkelene holder festene ytterligere skadefrie fra riper eller skrubbsår og gir tilgang til henholdsvis vanskelig tilgjengelige steder. Velg fra et bredt utvalg av disse Proto-nøkkelsettene, tilgjengelig i helpolerte og svart-krom finishvarianter på Raptor Supplies.

StilModellAntall poengFinishFleksibelt hodeOffsetReverseringSAE eller metriskSkiftenøkkelstilSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
AJSCV-18SB--------18 958NOK
BJSCV-11SB--------6 491NOK
CJ1180A-TT6, 12Full polskNei25 DegreesJaSAEDobbel boksende1/4 "x 5/16", 3/8 "x 7/16", 1/2 "x 9/16", 5/8 "x 11/16", 3/4 "x 7/8"3 364NOK
DJ1180MA-TT6, 12Full polskNei25 DegreesJaMetricDobbel boksende7 mm x 8 mm, 9 mm x 10 mm, 11 mm x 13 mm, 12 mm x 14 mm, 15 mm x 17 mm, 16 mm x 18 mm, 19 mm x 21 mm4 589NOK
EJSCVM-13S12Svart kromNei15 DegreesJaMetricKombinasjon, revers, antiskli, spline7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm5 742NOK
FJSCV-20S12Svart kromNei15 DegreesJaSAEKombinasjon, revers, antiskli, spline7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"15 068NOK
GJSCRM-10S12Svart kromNei0 DegreesNeiMetricKombinasjon, Antiskli, Spline10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm3 263NOK
HJ1190MLO12polertNei0 DegreesJaMetricDouble Box End, reversibel7 x 8, 9 x 10, 11 x 12, 13 x 14, 15 x 17 mm2 245NOK
HJ1190LO12polertNei0 DegreesJaSAEDouble Box End, reversibel1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "2 285NOK
IJ1190B12polertNei0 DegreesNeiSAEVendbar, boksende3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "1 056NOK
JJSCV-9S-TT12Svart kromNei15 DegreesJaSAEKombinasjon, Antislip9/32", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"5 959NOK
KJSCRM-10S-TT12Svart kromNei0 DegreesJaMetricKombinasjon, Antislip, Spline10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm6 036NOK
LJSCVMT-8S12Full polskNei15 DegreesJaMetricVendbar skralle, kombinasjon8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm4 066NOK
MJSCVF-8S12Svart kromJa0 DegreesJaSAESpline, snu5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"4 454NOK
NJSCR-9S12Svart kromNei0 DegreesNeiSAEKombinasjon, Antiskli, Spline1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"2 805NOK
OJSCVM-22S12Svart kromNei15 DegreesJaMetricKombinasjon, revers, antiskli, spline6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm16 283NOK
PJSCRMT-7S12Full polskNei15 DegreesJaMetricVendbar skralle, kombinasjon10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 mm2 602NOK
QJSCVMT-13S12Full polskNei15 DegreesJaMetricKombinasjon, reversibel6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm5 667NOK
RJSCVT-9S12Full polskNei15 DegreesJaSAEKombinasjon, reversibel9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"4 023NOK
SJSCVMF-12S12Svart kromJa0 DegreesJaMetricSpline, snu8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6 333NOK
TJSCR-9S-TT12Svart kromNei0 DegreesJaSAEKombinasjon, Antislip, Spline1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"5 288NOK
UJSCVT-20S12Full polskNei15 DegreesJaSAEKombinasjon, reversibel7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"15 059NOK
VJSCRMT-12S12Full polskNei0 DegreesNeiMetricIkke reverserende8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm4 198NOK
WJSCVMS-13S12Svart kromNei15 DegreesJaMetricKombinasjon, stubby, reversibel6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm4 957NOK
XJSCVS-9S12Svart kromNei15 DegreesJaSAESpline, kombinasjon, reversibel, kort1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"3 519NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?