GUARDAIR Quick Connect luftkoblinger

Koblingsplugger med hann-NPT-gjengede overflater for enkel installasjon på enden av verktøyinntak og pneumatiske slanger. Kan tåle trykk opp til 150 psi  

filtre

GUARDAIR -

Universalkoblinger

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AC14U14B0.9 "2.7 "0.9 "218NOK
BC14U14F0.9 "2.2 "0.9 "251NOK
CC14U38B0.9 "2.8 "0.9 "232NOK
DC14U38M0.9 "2.3 "1"247NOK
EC14U14M0.9 "2.2 "0.9 "218NOK
FC14U38F0.9 "2.2 "0.9 "293NOK
GC38U38M1"2.4 "1"362NOK
HC38U38F1.1 "2.4 "1.1 "378NOK
GUARDAIR -

Industrielle plugger

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AP14D14M10---196NOK
BP14D14B0.6 "2.1 "0.6 "37NOK
CP14D14M0.6 "1.7 "0.6 "21NOK
DP38D38M0.7 "1.9 "0.8 "53NOK
EP14D14F0.7 "1.6 "0.8 "21NOK
FP14D38M0.7 "1.7 "0.8 "35NOK
GP38D38B0.8 "2.2 "0.8 "58NOK
HP14D38F0.9 "1.7 "1"38NOK
IP38D38F0.9 "1.8 "1"54NOK
GUARDAIR -

Vakuumslangekoblinger

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AN6721.5 "5"1.5 "133NOK
BN8251.8 "3.7 "1.8 "48NOK
GUARDAIR -

Plugger med høy strømning

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AP14H14M10---484NOK
BP14H14B0.5 "1.9 "0.5 "53NOK
CP14H38B0.5 "1.9 "0.5 "56NOK
DP14H14F0.7 "1.5 "0.8 "49NOK
EP14H38M0.8 "1.6 "0.9 "60NOK
FP14H38F0.9 "1.5 "0.8 "54NOK
GUARDAIR -

Chicago koblinger

StilModellSakLengdePris (eks. mva)
AN610Air King-beslag-109NOK
AN647Air King-beslag-121NOK
B34SAKM05Coupler3.3 "702NOK
C34AKM05Coupler3"102NOK
GUARDAIR -

Luftledningskobling, 1/2 tommer Npt

ModellSakPris (eks. mva)
N6182AE4CRB145NOK
GUARDAIR -

Coupler

ModellSakPris (eks. mva)
75LJH31CE8NKD107NOK
GUARDAIR -

Verktøykobling

ModellSakPris (eks. mva)
N8412CE8NAM133NOK
GUARDAIR -

Koblingsplugg, 1/4 tommers Mnpt, stål

ModellSakPris (eks. mva)
P14H14MCE8NUH53NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?