ALLEGRO SAFETY Beskyttende albue og kneputer

Laget av høykvalitets, varmebestandig skinn og har en elastisk stropp som holder en sikker passform. Tilgjengelig i en rekke farger og putematerialer

filtre

ALLEGRO SAFETY -

Non Marking Flex knebeskyttere

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A7103-04Svart, hvit353NOK
B7103-01Blå, Tan390NOK
ALLEGRO SAFETY -

Contour knebeskyttere

StilModellFARGEPutematerialePris (eks. mva)
A7100-02BlackGummi, skum207NOK
B7100BlåSkum311NOK
ALLEGRO SAFETY -

Flex knebeskyttere

StilModellLukk TypeFARGEPutematerialeStilPris (eks. mva)
A6987-GELKnapp og løkkeBlåSilisiumkremFleksibel564NOK
B6987Knapp og løkkeBlå, SvartEVA FoamFleksibel494NOK
C7103-02Hook and LoopBlackNylon, skumFleksibel389NOK
C7103-GELHook and LoopBlåSilisiumkremSoft460NOK
D7103Hook and LoopBlackNylon, skumFleksibel453NOK
ALLEGRO SAFETY -

Myke knebeskyttere

StilModellLukk TypeFARGEHøydeBreddePris (eks. mva)
A6998Hook and LoopMarineblå10 "7"270NOK
B7105Trekk påBlack8"5 1 / 2 "231NOK
ALLEGRO SAFETY -

Quick Flex knebeskyttere

StilModellFARGEPutematerialePris (eks. mva)
A6990BlackEVA-skum (interiør), polyester (eksteriør)552NOK
B7103-QBlåNylon, skum424NOK
ALLEGRO SAFETY -

Max knebeskyttere

StilModellFARGEHøydePutematerialeRem lengdeBreddePris (eks. mva)
A7102Black11 "Skum11 1 / 2 "8"336NOK
B7102-GELBlå9 3 / 4 "Nylon, skum, silikagel, polyester14 "6 3 / 4 "395NOK
ALLEGRO SAFETY -

FlexKnee kneputer

Allegro FlexKnee knebeskyttere beskytter mot skader som kan oppstå på grunn av manuelle repeterende bevegelser. Disse kneputene har en lett polykonstruksjon, ribbet over kneet, for enkel bøying og maksimal komfort. Den knelende overflaten er rillet for sklisikker stabilitet og har en silikagelputeinnsats for å dempe kneskålen for maksimal beskyttelse og komfort. De kommer med gummistropper som er enkle å justere for en tilpasset passform.

StilModellSakPris (eks. mva)
A6988-02Utskiftingsknapp52NOK
A6988-03Utskifting hengselstift29NOK
B6988-04Erstatningsstropp118NOK
ALLEGRO SAFETY -

Knebeskyttere

Allegro knebeskyttere er kraftig, varmebestandig lær som vikler seg over toppen og nedover baksiden av puten, og gir større sikkerhet mot gnister. De har myk demping som sikrer overlegen komfort og elastiske stropper for å opprettholde en beskyttet passform med hurtigspennen. Disse kneputene gir motstand mot varme og er egnet for sveisere eller andre utviklingsapplikasjoner som sement eller bakkearbeid. Velg fra en rekke av disse Allegro knebeskyttere, tilgjengelig i fleksible, myke, harde skall, nonmarring og non-marking stiler.

StilModellRem lengdeLukk TypeFARGEStropp breddeStilBreddeHøydeSakPris (eks. mva)
A6989-------Engangs knepute80NOK
RFQ
B6984-Elastisk stroppSvart, Blå, Hvit-Stivt skall--Knebeskyttere467NOK
RFQ
C69991"Hook and LoopBlå1 1 / 2 "Fleksibel9 1 / 4 "10 "Knebeskyttere190NOK
D71049 1 / 2 "Hook and LoopBlack1 1 / 2 "Hardt skall6 1 / 2 "9 1 / 4 "Albuebeskytter287NOK
E6991-01Q10 1 / 2 "Hurtigutløser spenneTan, hvit1 1 / 2 "Soft9"11 "Knebeskyttere649NOK
F7102-Q11 1 / 2 "Hurtigutløser spenneBlack1 1 / 2 "Hardt skall8 3 / 4 "11 "Knebeskyttere361NOK
G699111 "Hook and Loopbrun1 1 / 2 "Soft8 1 / 2 "10 "Knebeskyttere399NOK
H698512 3 / 4 "Hook and LoopBlack4 3 / 4 "Fleksibel7 3 / 4 "9 1 / 2 "Knebeskyttere579NOK
I6986-GEL15 "Hook and LoopBlack2"Fleksibel6 1 / 4 "8"Knebeskyttere574NOK
J710122 "Hook and LoopBlå1"Hardt skall5"6 1 / 2 "Knebeskyttere208NOK
ALLEGRO SAFETY -

Erstatningspute, 2 per pakke

ModellSakPris (eks. mva)
6988-05AG8EZV96NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?