YELLOW JACKET Trykk- og vakuummålere

Brukes til overvåking av trykket av luft og ikke-etsende væsker i filtre, pumper, regulatorer og kompressorer; kalibrert til 1% nøyaktighet. Har en flagrende teknologi med en overspenningsbeskytter i messing for å minimere pulsering av nålen. Kom huset i et stålhus med frontkalibreringsskruer

filtre

YELLOW JACKET -

Trykkmåler for varmepumpe manifold

StilModellFARGEtypenPris (eks. mva)
A49142BlåLav side569NOK
B49141RødHøy side581NOK
YELLOW JACKET -

Fahrenheit Dry Manifold Manometer

StilModellFARGEtypenArbeids pressPris (eks. mva)
A49138BlåLav side30 "Hg til 350 PSI471NOK
B49137RødHøy side0 til 800 PSI463NOK
YELLOW JACKET -

Væskefylte manifoldmålere

StilModellFARGEtypenArbeids pressPris (eks. mva)
A49516BlåLav side30 "Hg til 350 PSI1 105NOK
B49515RødHøy side0 til 800 PSI1 105NOK
StilModellFARGEtypenArbeids pressPris (eks. mva)
A49002BlåLav side30 "Hg til 120 PSI382NOK
A49001RødHøy side0 til 500 PSI370NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?