PROTO Stikkontakter

Kan ta imot tunge fester og holde dem tett under bruk. Bruk kraftige magneter laget av en sjeldne jordartsmagnetlegering / nylonblanding. Stikkontaktstørrelse stemplet på verktøyet for enkel identifisering og utstyrt med et sidelåsingshull

filtre

StilModellTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris (eks. mva)
AJ6914PF1"SAE7 / 16 "206NOK
AJ6916PF1"SAE1 / 2 "243NOK
AJ6912MPF1"Metric12 "249NOK
AJ6913MPF1"Metric13248NOK
AJ6905MPF7 / 8 "Metric5"206NOK
AJ6908PF7 / 8 "SAE1 / 4 "213NOK
AJ6906MPF7 / 8 "Metric6183NOK
AJ6906PF7 / 8 "SAE3 / 16 "203NOK
AJ6910MPF15 / 16 "Metric10231NOK
AJ6908MPF15 / 16 "Metric8211NOK
AJ6912PF15 / 16 "SAE3 / 8 "210NOK
AJ6910PF15 / 16 "SAE5 / 16 "199NOK
StilModellTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris (eks. mva)
AJ7210PF1 3 / 32 "SAE5 / 16 "234NOK
AJ7212PF1 3 / 32 "SAE3 / 8 "245NOK
AJ7214PF1 3 / 32 "SAE7 / 16 "272NOK
AJ7216PF1 3 / 32 "SAE1 / 2 "266NOK
AJ7218PF1 3 / 32 "SAE9 / 16 "267NOK
AJ7210MPF1 9 / 64 "Metric10274NOK
AJ7213MPF1 13 / 64 "Metric13296NOK
AJ7208MPF1 15 / 16 "Metric8254NOK
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AJ7416PF1 / 2 "274NOK
AJ7412PF3 / 8 "227NOK
AJ7414PF7 / 16 "250NOK
AJ7418PF9 / 16 "234NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?