GUARDAIR Pneumatiske støvsugere

Statisk ledende / standard støvsuger som brukes til å samle opp smuss, rusk, metallspon, pulver og sagflis. Sørg for luftstrømmer mellom 60 og 163 cfm. Tilgjengelig i kassett- og HEPA-filteralternativer  

filtre

GUARDAIR -

Rengjøringsstasjoner for personale

StilModellPris (eks. mva)
ACS300016 360NOK
BCS3000NED20 068NOK
GUARDAIR -

Pneumatisk støvsuger

Guardair pneumatiske støvsugere er konstruert for å skape et kraftig sug- og felleavfall, metallflis, skitt, sagflis og fine materialer, inkludert pulver og talkum. De er utstyrt med en kjemikaliebestandig polyetylenbeholder på 5.5 liter som videre forbrenes med en monteringsplate i stål og et patronfilter. Disse støvsugerne tåler høyfrekvente applikasjoner og reduserer også risikoen for driftstopp siden de ikke har noen elektrisk motor å brenne ut. Velg mellom et bredt utvalg av disse pneumatiske støvsugere som er tilgjengelige i valg av polyetylen- og ståltankmateriale Raptor Supplies.

StilModellLuftstrømLuftinntakLydnivåTankmaterialeVakuumtank kapasitetPris (eks. mva)
AN301DC60 cfm0.75 "101 dBAStål30 gal.15 098NOK
BMV200070 cfm3/8 "FNPT-polyetylen5-1 / 2 gal.10 059NOK
AN301BC89 cfm0.75 "102 dBAStål30 gal.16 311NOK
CN551BC89 cfm0.75 "102 dBAStål55 gal.16 611NOK
DN552BC163 cfm0.75 "102 dBAStål55 gal.25 230NOK
GUARDAIR -

Pneumatisk vakuumhode

Guardair pneumatiske vakuumhoder passer til alle vanlige 30- eller 55-gallons trommer for støvsuging av flis, støv, rusk, væsker eller slam. Disse vakuumhodene på trommelen er bygget i samsvar med OSHA-standarder og drives av trykkluft som er egnet for bruk i våte omgivelser (der en elektrisk vakuumanordning kan være farlig). De har ingen tanker for å tømme eller rense, og kan derfor enkelt flyttes fra trommel til trommel for å dekke forskjellige rengjøringsbehov. Velg mellom et bredt utvalg av disse Guardair pneumatiske vakuumhodene som er tilgjengelige i luftstrømsklasser fra 89 til 163 cfm.

StilModellLuftstrømFiltertypeHøydeSakLengdeVakuumtank kapasitetBreddePris (eks. mva)
AN552BXK--22.5 "Pneumatisk vakuumhode med dobbelt hode27.8 "-24.5 "19 625NOK
RFQ
BN552BX2---Pneumatisk vakuumhode med dobbelt hode---19 516NOK
RFQ
AN552B--22.5 "Pneumatisk vakuumhode med dobbelt hode27.7 "-24.5 "17 148NOK
RFQ
AN552BX--21.3 "Pneumatisk vakuumhode med dobbelt hode28 "-21.3 "17 148NOK
CN551BK89 cfmHEPA-Pneumatisk vakuumhode-55 gal.-12 399NOK
DN301BK89 cfmHEPA-Pneumatisk vakuumhode-30 gal.-12 253NOK
CN551B89 cfmCartridge-Pneumatisk vakuumhode-55 gal.-8 780NOK
EN301B89 cfmHEPA-Pneumatisk vakuumhode-30 gal.-8 634NOK
FN552BK163 cfmHEPA-Pneumatisk vakuumhode-55 gal.-20 767NOK
GUARDAIR -

Statisk ledende pneumatisk støvsuger

Guardair pneumatiske støvsugere er ideelle for støvsuging av talkum, pulver eller andre stoffer som er utsatt for generering av statisk elektrisitet. Disse støvsugerne arbeider med trykkluftforsyning for å suge støv, smuss eller væske i den innebygde trommelen for sikker avhending. De har også avtakbare trommedukker med fire, 3-tommers svingbare stålhjul for enkel manøvrerbarhet og er tilgjengelige i 60, 89 og 163 cfm luftstrømalternativer på Raptor Supplies.

StilModellLuftstrømLydnivåVakuumtank kapasitetPris (eks. mva)
AN301DC-NED60 cfm101 dBA30 gal.19 626NOK
BN551DC-NED60 cfm101 dBA55 gal.20 014NOK
BN551BCX-NED89 cfm102 dBA55 gal.20 014NOK
CN301BCX-NED89 cfm102 dBA30 gal.19 626NOK
BN551BC-NED89 cfm102 dBA55 gal.21 590NOK
AN301BC-NED89 cfm102 dBA30 gal.21 202NOK
DN552BC-NED163 cfm102 dBA55 gal.32 798NOK
DN552BCX-NED163 cfm102 dBA55 gal.31 497NOK
GUARDAIR -

Vakuumgenererende hoder

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AN301D---8 634NOK
RFQ
BN551D---8 780NOK
RFQ
AN301DK---11 100NOK
RFQ
BN551BXK---11 245NOK
RFQ
AN301BXK---11 100NOK
RFQ
BN551DK---11 245NOK
RFQ
CN101S---7 895NOK
RFQ
CN101D14.4 "23 "14.8 "7 676NOK
RFQ
CN051M14.5 "18.5 "16.8 "6 587NOK
DN301S17.5 "24 "23.3 "8 634NOK
AN301BX17.5 "24 "23.3 "8 634NOK
BN551BX18.8 "25 "18.8 "8 780NOK
GUARDAIR -

Pneumatisk vakuum, 5.5 gallon, statisk ledende

ModellSakPris (eks. mva)
MV2000NEDCE8MTH14 296 NOK
GUARDAIR -

Vakuumhode

ModellSakPris (eks. mva)
1500U06CE8NCG883NOK
Se detaljer
GUARDAIR -

Slangestang, hunnkobling, 1/2 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
N6184CE8MWE358NOK
Se detaljer
GUARDAIR -

Fleksibelt pistolvakuumhode

ModellSakPris (eks. mva)
1548U06CE8NCH956NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?