PARKER Pneumatisk modulært FRL-tilbehør

Bredt utvalg av installasjonstilbehør, som automatiske avløp, metallskålsett og monteringsbraketter best egnet for bruk med pneumatiske filtre, regulatorer og smøresystemer

filtre

PARKER -

Metal Bowl Kit, sink

StilModellpasserFor bruk påPris (eks. mva)
ABK605WBF602, C628F602, C6281 487NOK
BBK609WBL606, C628L606, C6281 502NOK
PARKER -

Dempere / strømningskontroller i EM -serien

Parker EM Series sintrede bronselyddempere reduserer lufteksosstøy med minimal hindring i strømningshastigheter. De kontrollerer sylinderstempelhastigheter og beskytter luftverktøy mot smuss og forurensning. Disse lyddemperne / strømningskontrollene har NPT-gjenger med sekskantmuttere for sikker installasjon. Velg mellom et bredt utvalg av lyddempere, tilgjengelig i 5/16 til 2 tommers hex -størrelser på Raptor Supplies.

StilModellPris (eks. mva)
AEM125789NOK
RFQ
AEM25157NOK
RFQ
AEM100499NOK
RFQ
AEM50273NOK
RFQ
AEM37210NOK
RFQ
AEMM5170NOK
RFQ
AEM1501 015NOK
RFQ
A045020002239NOK
RFQ
A045040004275NOK
RFQ
A045160016864NOK
RFQ
AEM12151NOK
RFQ
AEM75356NOK
RFQ
A045080080374NOK
RFQ
A045060060330NOK
RFQ
A045120012617NOK
RFQ
PARKER -

Lyddempere i ECS -serien, 1/2 tommers portstørrelse

Parker ECS-seriens eksospotte-reklassifiserere er designet for å redusere støy fra eksosportene som induseres under bruk i luftverktøy og pneumatiske enheter. Disse lyddemperne har sømløs design med sylindriske, perforerte stålholdere som gir støtte til koalescerende filtermedier og utmerket korrosjonsbestandighet. Filtermediet hjelper til med å fjerne oljeaerosoler fra kompressor-/smøreoljer som kommer inn i industrianleggets miljø gjennom eksosåpninger på ventiler, sylindere og luftmotorer. De senker også dBA-nivåene (opptil 25) under OSHA-kravene når eksosen produserer plutselig og overdreven støy, noe som gir et renere og roligere arbeidsmiljø og bedre arbeidsproduktivitet. Velg fra en rekke av disse lyddemperne, tilgjengelig i maksimal driftstemperatur og trykk på henholdsvis 125 grader F og 100 PSIG.

StilModellPris (eks. mva)
AECS3A1 655NOK
RFQ
BECS5A1 853NOK
RFQ
PARKER -

Ventilasjonsåpninger

Parker lufteventiler er lavprofildempere/filtre som reduserer nivået av eksosstøy og forhindrer forurensning i kompakte rom. De har kraftig sintret bronsekonstruksjon for å tåle ekstreme temperaturer og minimere støy. Disse ventilene brukes til trykkutjevning og vakuumavlastning i oljetanker, girkasser og reservoarer.

StilModellPris (eks. mva)
A047040004112NOK
RFQ
A04702000294NOK
RFQ
A047060006132NOK
RFQ
A047080008159NOK
RFQ
A047160016330NOK
RFQ
A047120012252NOK
RFQ
A047240024531NOK
RFQ
A047200020472NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A4202630NOK
RFQ
A4204630NOK
RFQ
PARKER -

Automatiske avløp

StilModellpasserFor bruk påPris (eks. mva)
APS506P06F, 07F, 06E, 07E, 06A, 07A, 06G, 07G06F, 07F, 06E, 07E, 06A, 07A, 06G, 07G1 018NOK
BSA602MD / EF602, C628F602, C628739NOK
PARKER -

Monteringsbraketter

StilModellpasserFor bruk påPris (eks. mva)
AMBKE1--3 097NOK
BMBKE3--2 879NOK
BMBKE4--4 197NOK
CMBKE2--2 347NOK
BMBKE5--5 944NOK
DPS707P06F, 06E, 06A, 06G, 16A, 16G06F, 06E, 06A, 06G, 16A, 16G312NOK
EPS743P06F, 16L, 16A, 16G06F, 16L, 16A, 16G320NOK
DPS843P07F, 17L, 17A, 17G07F, 17L, 17A, 17G298NOK
FPS807P07R, 07E, 07A, 07G, 17A, 17G07R, 07E, 07A, 07G, 17A, 17G332NOK
G18B57R119, C628R119, C628631NOK
PARKER -

Metallbollesett

StilModellpasserFor bruk påPris (eks. mva)
APS735P06F, 06E, 06A, 06G06F, 06E, 06A, 06G782NOK
BPS835P07F, 07E, 07A, 07G07F, 07E, 07A, 07G983NOK
PARKER -

Avløpssett Auto 232 Maks PSI 1/2 NPT

ModellSakPris (eks. mva)
EF1AJ2HYL1 522 NOK
PARKER -

Erstatningselement, lavtrykksfilter

ModellSakPris (eks. mva)
936756BM6UBW2 237 NOK
Se detaljer
PARKER -

Nivåbryter, 110VAC

ModellSakPris (eks. mva)
JB-SD-AC110VBT8CML2 113 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?