PARKER Pneumatiske smøremidler

Brukes til å injisere oljetåke i strømmende luftstrømmer av pneumatiske enheter, slik som sylindre, ventiler og motorer i fabrikkautomatisering, mat og drikke og emballasjeindustri. Har en presisjonsnåleventil for å tillate repeterbare oljeleveranser og flere justeringer av ønsket strømningshastighet

filtre

PARKER -

Smøremaskin for luftlinje

Parkers mikro-tåkesmøremaskiner er designet for å injisere oljetåke i strømmende luftstrømmer av pneumatiske enheter, som sylindre, ventiler og motorer i fabrikkautomatisering, mat- og drikkevare- og emballasjeindustri. Disse luftverktøysoljerene har en presisjonsnåleventil for å tillate repeterbare oljeleveranser og flere justeringer av ønskede strømningshastigheter, og en gjennomsiktig siktkuppel for å gi 360-graders synlighet. For å smøre systemer som har en kompleks rørkonfigurasjon, opererer disse flysmøremaskinene på en smøremekanisme av industrikvalitet som er i stand til å generere oljepartikler så små som 5 mikron i både lave og høye luftstrømmer. Velg mellom et bredt utvalg av disse luftsmøreapparatene tilgjengelig i strømningshastigheter fra 40 til 325 cfm på Raptor Supplies.

StilModellTotal høydeSkålstørrelseHøydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseBreddeLengdePris (eks. mva)
A16L14BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 4 "PT2.74 "2.81 "2 410NOK
A16L34BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 2 "PT2.74 "2.81 "2 452NOK
A16L24BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "3 / 8 "PT2.74 "2.81 "2 438NOK
A17L34BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "1 / 2 "PT3.25 "3.24 "2 779NOK
A17L44BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "3 / 4 "PT3.25 "3.24 "2 679NOK
BL606-08W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "1 "PT4.97 "4.97 "4 358NOK
BL606-06W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "3 / 4 "PT4.97 "4.97 "4 274NOK
BL606-12W / M810.47 "16 oz.10.47 "4.97 "4.97 "1-1 / 2 "PT4.97 "4.97 "4 454NOK
PARKER -

Rustfritt stål tåkesmørere, 1/2 tommers portstørrelse

Parker PL10-seriens tåkesmøremaskiner er designet for å injisere en tåke av olje i en luftstrøm for automatisk å gi den optimale mengden intern smøring for pneumatiske enheter innen transport, samlebånd, emballasje og industrielle applikasjoner. Disse smøremaskinene har robust design som kan justeres til en svært lav oljestrøm for å levere en liten del av oljedråpene. De kommer også med en presisjonsnåleventil som sikrer repeterbar oljetilførsel, egnet for bruk med høy/lav luftstrøm.

StilModellPris (eks. mva)
APL10G04WSS17 685NOK
RFQ
APL10G04DSS16 787NOK
RFQ
PARKER -

Miniatyrsmørsmørere, sinkhus, nitrittetning

Parker 04L-serien miniatyrtåkesmøremaskiner injiserer en tåke av olje inn i en luftstrøm for automatisk å gi den optimale mengden intern smøring som er nødvendig for pneumatiske enheter i transport, pakking og industrielle applikasjoner. Disse enhetene har robust sinkkonstruksjon og kompakt design for korrosjonsbestandighet og enkel installasjon / betjening på trange steder. De kommer integrert med en presisjonsnåleventil som sikrer repeterbar oljetilførsel. velg fra et bredt utvalg av disse smøremaskinene, tilgjengelig i 1/4 og 1/8 tomme portstørrelser.

StilModellPris (eks. mva)
A04L00GB1886NOK
RFQ
A04L10GB1886NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?