PARKER Pneumatisk flytkontroll og nåleventiler

filtre

PARKER -

nål ventiler

Parker nåleventiler brukes til å kontrollere eller regulere strømmen av væske og gass, samt gi en tett avstengningsmekanisme for positiv tetning i instrumenterings- og måleapplikasjoner. Disse enhetene er utstyrt med et håndhjul eller et lite håndtak designet spesielt for å kontrollere posisjonen til stempelet og tillate presis og nøyaktig væskekontroll. De har 316 rustfritt stål / messing / PFA konstruksjon for å tåle trykk som varierer mellom 100 og 6000 psi og en maksimal temperatur på 450 grader F. Velg fra et omfattende utvalg av disse slanke nåleformede stemplene tilgjengelig i R, N og K type stamme. tips om Raptor Supplies.

StilModellInnløpsstørrelseJusteringstypeBody MaterialLengdeMaks. StrømmeMaks. HøydeMaks. InntakstrykkMaks. DriftstrykkPris (eks. mva)
ALNV102F-6--Messing med lav bly1 55 / 64 "-1 35 / 64 "--664NOK
BN200B---1.50---2000 psi832NOK
CNV106C-4-4--Messing1 13 / 32 "-1.5 "-150 psi479NOK
CNV106C-6-4--Messing1 9 / 16 "-1.375 "-150 psi428NOK
DNV107P-2--Messing1 11 / 32 "-1.5 "-150 psi258NOK
DNV107P-4--Messing1 35 / 64 "-1.375 "-150 psi359NOK
ENV108P-2--Messing1 23 / 64 "-1.5 "-150 psi198NOK
ENV108P-4--Messing1 9 / 16 "-1.375 "-150 psi209NOK
FNV109P-2--Messing1 11 / 32 "-1.5 "-150 psi206NOK
FNV109P-4--Messing1 17 / 32 "-1.375 "-150 psi353NOK
GNVH081FSN-Skruejustering----5500 psi-979NOK
RFQ
HNV105C-6--Messing1 35 / 64 "-1.375 "-150 psi366NOK
IN800S-------5000 psi2 192NOK
RFQ
JNV311P-4-2--Messing----150 psi496NOK
RFQ
JNV311P-4-4--Messing----150 psi652NOK
RFQ
KNV312P-4-4--Messing----150 psi489NOK
RFQ
JNV311P-6-4--Messing----150 psi758NOK
RFQ
KNV312P-6-4--Messing----150 psi681NOK
RFQ
KNV312P-4-2--Messing----150 psi500NOK
RFQ
L2A-V4LR-B--Messing2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--2 238NOK
L2A-V4LN-B--Messing2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--2 239NOK
CNV106C-4-2--Messing1 13 / 32 "-1.5 "-150 psi261NOK
HNV105C-4--Messing1 13 / 32 "-1.5 "-150 psi241NOK
M4F-V6LN-SS-GR--316 rustfritt stål1.875 "0.55 gpm3 35 / 64 "--2 645NOK
NNVH081K-Justering av knotten--10 gpm-3600 psi-770NOK
PARKER -

Måleventil, 5 gpm Maks. Flow, 5,000 psi Maks. Trykk, stål

ModellSakPris (eks. mva)
MV400SCN2TLH1 237 NOK
PARKER -

Nåleventil, integrert panser, 6000 psi

ModellSakPris (eks. mva)
4M4F-SN6AK-SSBM6TWW3 725 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?