PARKER Pneumatiske kontrollventiler

filtre

Parkers pneumatiske kontrollventiler er ideelle for å skape nødvendig lufttrykk og strømningshastigheter inne i luftdrevne systemer. De brukes i vannbehandling, kjemiske, hydrauliske systemer og gassstrøm...Les mer
PARKER -

Sikkerhets eksosventiler, 3/4 tommers portstørrelse

Ventiler i Parker P33 -serien brukes til å raskt tømme trykkluft i tilfelle feil i krevende applikasjoner. Disse enhetene har en justerbar myk start og høytflytende eksos for raskt å stenge utstyret når det er nødvendig, og har også LED -indikatorer for rask visuell referanse til magnetventil, sensoreffekt og status for feiltilstand. De har solid-state trykksensorer for funksjonsdeteksjon og har NBR-tetningsdesign for lekkasjesikker ytelse og forlenget levetid. Disse enhetene har videre et integrert elektrisk grensesnitt med M12 -kontakter for å gi en sikker krets og er tilgjengelige i høyder på 7.03 og 10.31 tommer.

StilModellHøydePris (eks. mva)
AP33DB96DBEN7.03 "19 176NOK
RFQ
BP33DB96CCEG7.03 "19 460NOK
RFQ
AP33DB96ACEN7.03 "19 176NOK
RFQ
BP33DB96DBEG7.03 "19 460NOK
RFQ
AP33DB96DCEN7.03 "19 176NOK
RFQ
BP33DB96ACEG7.03 "19 460NOK
RFQ
BP33DB96AAEG7.03 "19 460NOK
RFQ
AP33DB96CCEN7.03 "19 176NOK
RFQ
BP33DB96DCEG7.03 "19 460NOK
RFQ
AP33DB96AAEN7.03 "19 176NOK
RFQ
AP33DB96ABEN7.03 "19 176NOK
RFQ
BP33DB96ABEG7.03 "19 460NOK
RFQ
CP33TB96DCEG10.31 "23 922NOK
RFQ
CP33TB96ACEG10.31 "23 922NOK
RFQ
DP33TB96CCEN10.31 "23 637NOK
RFQ
DP33TB96ABEN10.31 "23 637NOK
RFQ
CP33TB96AAEG10.31 "23 922NOK
RFQ
DP33TB96DCEN10.31 "23 637NOK
RFQ
DP33TB96ACEN10.31 "23 637NOK
RFQ
CP33TB96CCEG10.31 "23 922NOK
RFQ
DP33TB96AAEN10.31 "23 637NOK
RFQ
CP33TB96ABEG10.31 "23 922NOK
RFQ
PARKER -

337 Series Flow Control Valves, 0 - 250 driftstrykk

Parker 337-seriens strømningskontrollventiler regulerer luftstrømmen i én retning samtidig som den tillater fri strømning i motsatt retning for maksimal produktivitet. Disse ventilene har et fint konisk nålstempel, og tillater dermed strømningskontroll med stor nøyaktighet (selv når strømningshastighetene er lave) og en justeringsknapp med numeriske mikrometerposisjonsmarkeringer for visuell indikasjon av strømningskontrollinnstillingene. De er videre integrert med en settskrue som kan strammes for å opprettholde innstillingene og er tilgjengelig i 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 og 3/4 tommers portstørrelser.

StilModellPris (eks. mva)
A00337G1000736NOK
RFQ
A0033710031 654NOK
RFQ
A003371001927NOK
RFQ
A0033710042 213NOK
RFQ
A003371000731NOK
RFQ
A0033710021 224NOK
RFQ
A00337G1001927NOK
RFQ
PARKER -

Miniatyr høyhastighets pneumatiske logiske kontrollventiler

Parker miniatyr høyhastighets pneumatisk logikkkontrollventiler er designet for å fjernstyre åpning og lukking av ventiler, og dermed kontrollere væskestrømmen. De kan enkelt programmeres for å utføre forhåndsbestemte tids- eller maskinsyklusoperasjoner via en sekvenser. Push-in beslagene gir en enkel pneumatisk tilkobling. Velg mellom et bredt utvalg av miniatyrpneumatiske kontrollventiler, tilgjengelig i sub-base montert element, trinnmodul, pneumatisk kombinerbart element, linjemontert element, minnerelé, normalt lukket, normalt åpen, sensorrelé, forsterkerrelé og trykkbrytervarianter.

StilModellPris (eks. mva)
APLKA11986NOK
RFQ
APRFA124 448NOK
RFQ
APLNB122 457NOK
RFQ
APLMA124 522NOK
RFQ
APRTE103 370NOK
RFQ
APRTC103 508NOK
RFQ
APRTA103 335NOK
RFQ
APLJC101 463NOK
RFQ
APSMA102 695NOK
RFQ
APLKC10832NOK
RFQ
APRFA102 690NOK
RFQ
APREA102 762NOK
RFQ
APRTF103 476NOK
RFQ
APLLA111 261NOK
RFQ
APRTD103 671NOK
RFQ
APLMA102 526NOK
RFQ
APREA125 079NOK
RFQ
APRDA125 953NOK
RFQ
APRDA103 735NOK
RFQ
APZML199204NOK
RFQ
APLND101 336NOK
RFQ
APLEB121 036NOK
RFQ
APRTA124 617NOK
RFQ
APLLC101 253NOK
RFQ
APLLB122 043NOK
RFQ
PARKER -

3250-serien strømningskontrollventiler

Parker 3250 -serien flytkontrollventiler er designet for å måle luftstrømmen nøyaktig i en retning, samtidig som den tillater fri flyt i motsatt retning. Disse ventilene har fin skruejustering med en solid låsemutter, som gir presise strømningsinnstillinger for sylindere med større diameter og hydraulisk lavtrykksservice. De er forseglet av Buna N / Urethane-materiale for lekkasjefri drift og har messing / støpt aluminiumskropp for å gi korrosjonsbestandighet og toleranse for temperaturer opp til 180 grader F. Velg blant et stort utvalg av disse strømningsreguleringsventilene, tilgjengelig i 1 / 4, 3/8,1/2, 3/4, 1 og 1-1/2 tommers portstørrelser.

StilModellPris (eks. mva)
A3250G02191 193NOK
RFQ
A3250G05192 597NOK
RFQ
A3250G03191 288NOK
RFQ
A3250G10004 193NOK
RFQ
A3250G04191 800NOK
RFQ
A3250G15005 190NOK
RFQ
PARKER -

Stempel Pneumatisk manuell kontrollventil

ModellSakPris (eks. mva)
PXBB3911BT7EMU1 107 NOK
PARKER -

Stabelbar ventil, enkelt magnetventil, 4-veis, 2-posisjon

ModellSakPris (eks. mva)
PVLB121618BT7PDH1 738 NOK
PARKER -

Inline-ventil, enkelt magnet / fjernpilot, 4-veis, 2-posisjon

ModellSakPris (eks. mva)
PVLB111618BT7PCX1 809 NOK

Standarder og godkjenninger

  • ISO 9001: 2015

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er Parker stablebare og frittstående inline-ventiler?

Parker stablebare og frittstående inline-ventiler har lettvektsplastkonstruksjon med push-in eller gjenget tilkobling. Parker frittstående serieventiler brukes til å kontrollere isolerte sylindre. De er kompakte og kan enkelt monteres på maskiner som er nær aktuatoren. Parker stabelbare serieventiler kan stables på hverandre og kobles til en enkelt forsyning eller en forsyning ved et dobbelthode/halesett.

Hva er Parker 3250-seriens strømningskontrollventiler laget av?

Parker 3250-seriens strømningskontrollventiler har et hus i messing/støpt aluminium med nål i rustfritt stål og Buna N/uretan-tetningsmateriale for lekkasjefri drift, korrosjonsmotstand og temperaturtoleranse opp til 82 / 180 grader F.

Hva er driftsforholdene til Parkers sikkerhetseksosventiler?

Parker P33-seriens sikkerhetseksosventiler har driftstrykk som varierer fra 2 til 10 bar og driftstemperaturer fra 4 til 50 grader C.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?