ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS VVS nåleventiler

Lavt-bly messingventiler med en liten port og et gjenget, nåleformet stempel for presis strømningsregulering i lavstrømsapplikasjoner. Ideell for bruk i ulike hydrauliske og pneumatiske systemer

filtre

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Nålventil, lav bly, messing

StilModellTilkoblingRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A709106-04Komprimering-1 / 4 "323NOK
A709106-06Komprimering-3 / 8 "390NOK
A709106-05Komprimering-5 / 16 "575NOK
B709103-0502Kompresjon x MNPT1 / 8 "5 / 16 "408NOK
B709103-0604Kompresjon x MNPT1 / 4 "3 / 8 "552NOK
C709101-0402Kompresjon x MNPT1 / 8 "1 / 4 "317NOK
C709101-0404Kompresjon x MNPT1 / 4 "1 / 4 "389NOK
B709103-0602Kompresjon x MNPT1 / 8 "3 / 8 "460NOK
B709103-0404Kompresjon x MNPT1 / 4 "1 / 4 "563NOK
B709103-0402Kompresjon x MNPT1 / 8 "1 / 4 "235NOK
C709101-0604Kompresjon x MNPT1 / 4 "3 / 8 "524NOK
D709110-04flare-1 / 4 "368NOK
D709110-06flare-3 / 8 "448NOK
E709104-0404Bluss x MNPT1 / 4 "1 / 4 "558NOK
F709134-02FNPT1 / 8 "-324NOK
F709134-04FNPT1 / 4 "-439NOK
G709135-02FNPT x MNPT1 / 8 "-303NOK
G709135-04FNPT x MNPT1 / 4 "-426NOK
H709108-04MNPT1 / 4 "-416NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?