ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Pluggventiler

UL-listede bakkepluggventiler som brukes til å kontrollere vannstrømmen i forskjellige rørsystemer. Har en 2-veis ventilkonstruksjon og kommer i forskjellige tilkoblingstyper og størrelser

filtre

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Messingsjordpluggventiler

Anderson Metals jordpluggventiler er egnet for væskestrømregulering i kjøling, romfart, mat og drikke, kjemisk prosessering og vannforsyning. Disse pluggventilene har messingkonstruksjon med spakbetjent håndtak for å motstå reaksjon mot væsker samtidig som de sikrer enkel betjening og lekkasjetett forsegling. Velg fra et bredt utvalg av pluggventiler i messing som tåler trykk på opptil 30 psi, tilgjengelig i fakkel, kompresjon, FNPT x FNPT og MNPT x FNPT tilkoblingsalternativer på Raptor Supplies.

StilModellTilkoblingstypeTotal høydeTotal lengdeRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
AA6769Komprimering1.875 "2.125 "-1 / 4 "408NOK
AA6774Komprimering1.875 "2.187 "-5 / 16 "352NOK
AA6779Komprimering1.875 "2.25 "-3 / 8 "466NOK
BA6759Komprimering1.875 "2.25 "-5 / 16 "387NOK
BA6754Komprimering1.875 "2.187 "-1 / 4 "424NOK
BA694Komprimering1.875 "2.187 "1 / 8 "1 / 4 "275NOK
BA664Komprimering1.875 "2.187 "-5 / 16 "369NOK
BA6764Komprimering1.875 "2.375 "-3 / 8 "439NOK
C6724flare1.875 "1.875 "-5 / 16 "436NOK
C6729flare2"2"-3 / 8 "358NOK
C6719flare1.875 "1.875 "-1 / 4 "280NOK
D6809FNPT x FNPT1.875 "1.75 "1 / 4 "-236NOK
D6804FNPT x FNPT1.875 "1.437 "1 / 8 "-211NOK
E6829MNPT x FNPT1.875 "2.125 "1 / 4 "-497NOK
F6828MNPT x FNPT2.25 "2.25 "1 / 4 "-687NOK
E6824MNPT x FNPT1.875 "2"1 / 8 "-210NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?