YELLOW JACKET Rør- og rørkuttere

Rørskjærer som brukes til kutting av myke og tynnveggede kobber-, aluminium- og messingrør. Har en lukket matemekanisme for enkel og jevn skjæring. Tilgjengelig i forskjellige skjærekapasiteter

filtre

YELLOW JACKET -

Slangehjul

StilModellPris (eks. mva)
A600991 316NOK
B600731 206NOK
C600881 199NOK
YELLOW JACKET -

Rørskjærere

StilModellSkjærekapasitetSakTotal lengdeErstatningshjulPris (eks. mva)
A601021 "til 1-5 / 8"Slangeskjærer9.25 "601001 070NOK
B601421/4" to 1-1/8"Ett-hulls kompresjonskontakt5.5 "60072205NOK
A601011/8" to 1-1/8"Slangeskjærer860100530NOK
C601601/8 "til 5/8"Ett-hulls kompresjonskontakt4.5 "60110131NOK
D601211/8 "til 7/8"Slangeskjærer4.5 "60072574NOK
YELLOW JACKET -

Skjærehjul

ModellSakPris (eks. mva)
60100CH9ZCA129NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?