PROTO Skiftenøkler

Skiftnøkler med to U-formede åpne ender for å stramme/løsne muttere og bolter. Tilgjengelig i forskjellige hodevinkler og SAE / metriske dimensjoner

filtre

PROTO -

Skiftenøkkel, SAE

StilModellFinishTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJ3026BSvart oksid7 7 / 64 "1/2 x 9/16 "188NOK
AJ3045BSvart oksid11 31 / 64 "15 / 16 "x 1"528NOK
AJ3070BSvart oksid17 1 / 16 "1-1/2" x 1-5/8"1 347NOK
AJ3020BSvart oksid5.25 "5/16 x 3/8 "156NOK
AJ3025BSvart oksid6.437 "7/16 x 1/2 "167NOK
BJ3040BSvart oksid10 15 / 64 "13 / 16 "x 7 / 8"374NOK
BJ3051BSvart oksid13 43 / 64 "1-1/16" x 1-1/4"275NOK
CJ3035BSvart oksid8 63 / 64 "11/16 x 3/4 "261NOK
BJ3050BSvart oksid12.375 "1-1/16" x 1-1/8"588NOK
AJ3060BSvart oksid15.875 "1-3/8" x 1-7/16"1 044NOK
CJ3030BSvart oksid7 47 / 64 "9/16 x 5/8 "222NOK
BJ3039BSvart oksid9 39 / 64 "3/4 x 7/8 "343NOK
AJ3055BSvart oksid14.625 "1-1/4" x 1-5/16"956NOK
DJ3040Satin10.125 "13 / 16 "x 7 / 8"304NOK
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJ32153"7 / 32 "x 1 / 4"153NOK
AJ32103"13 / 64 "x 15 / 64"143NOK
AJ32113"15 / 64 "x 13 / 64"153NOK
AJ32163"1 / 4 "x 7 / 32"153NOK
AJ32203.5 "9 / 32 "x 5 / 16"159NOK
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJ33143.25 "7 / 32 "x 7 / 32"156NOK
AJ33153.25 "15 / 64 "x 15 / 64"149NOK
AJ33163.25 "1 / 4 "x 1 / 4"154NOK
AJ33223.7511 / 32 "x 11 / 32"151NOK
AJ33243.753 / 8 "x 3 / 8"152NOK
AJ33183.625 "9 / 32 "x 9 / 32"156NOK
AJ33284.4377 / 16 "x 7 / 16"162NOK
AJ33324.4371 / 2 "x 1 / 2"172NOK
AJ33365.75 "9 / 16 "x 9 / 16"169NOK
AJ33405.75 "5 / 8 "x 5 / 8"208NOK
PROTO -

Ekstra tynn skiftenøkkel, SAE

Proto ekstra tynne skiftenøkler har en satinfinish for korrosjonsbestandighet og et glidebestandig grep og brukes når det kreves høy innflytelse eller avstand. Den ultratynne profilen og det lange håndtaket gir bedre tilgang til vanskelig tilgjengelige fester. Disse skiftenøklene har åpninger designet for å dekke til skruer, tappes og låsemuttere uten overdreven overheng. Velg mellom et bredt utvalg av Proto ekstra tynne skiftenøkler, tilgjengelig i hodetykkelser på 3/16 tommer og 7/32 tommer på Raptor Supplies.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AJ34261/2 x 9/16 "316NOK
AJ34257/16 x 1/2 "256NOK
AJ34309/16 x 5/8 "294NOK
AJ343511/16 x 3/4 "300NOK
AJ344013 / 16 "x 7 / 8"367NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?