PROTO Åpne skiftenøkkel sett

SAE / metriske skiftenøkkelsett designet for å løsne og stramme bolter, muttere og andre festemidler. Har en kompakt design for å få tilgang til festene fra toppen, siden og på trange steder. Tilgjengelig i sateng, sort oksid og full polish varianter

filtre

PROTO -

Åpen skiftenøkkel sett, 10 deler

StilModellFinishSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
AJ3000HBSvart oksidSAE5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8, 1-1 / 4 x 1-5 / 16, 1-3 / 8 x 1-7 / 16, 1-1 / 2 x 1-5 / 8 "5 421NOK
BJ30000ASatinMetric6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26 mm3 037NOK
CJ3000HSatinSAE1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 5/8 x 3/4, 11 / 16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8 "3 105NOK
PROTO -

Vinkelnøkkel sett, 9 deler

StilModellHodevinkelSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
AJ3200D15 og 60 grader13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "1 504NOK
BJ3300A15 og 75 grader7/32 x 7/32, 15/64 x 15/64, 1/4 x 1/4, 9/32 x 9/32, 5/16 x 5/16, 11/32 x 11/32, 3 / 8 x 3/8, 7/16 x 7/16, 1/2 x 1/2 "1 377NOK
PROTO -

Åpen skiftenøkkel sett, 5 deler

StilModellSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
AJ30000P-MMetric10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 18 x 19, 21 x 23 mm554NOK
BJ3000NSAE3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 "1 192NOK
PROTO -

Åpne skiftenøkkel sett

StilModellFinishAntall stykkerSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
AJ3100MFull polsk11Metric9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm4 005NOK
AJ3100BFull polsk14SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"7 337NOK
BJ3200CSatin13SAE13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "1 861NOK
PROTO -

Åpen skiftenøkkel sett 15 grader 8-19mm 6 stk

ModellSakPris (eks. mva)
J30000RAA8WDW1 371 NOK
PROTO -

Tenningsnøkkel sett 15/60 13 / 64-3 / 8 12stk

ModellSakPris (eks. mva)
J3200CGSAAA7DUP2 165 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?