GPIMETERS Oljepumper

Designet for å dispensere lavviskøs olje fra en beholder til maskineri/reservoar effektivt og med minimal brukerinnsats. Drivstoffoverføringspumper i aluminium også tilgjengelig i et roterende girdesign og med en 12 VDC-motor som tilbyr strømningshastigheter på opptil 15 gpm

filtre

GPIMETERS -

M 180-serien, drivstoffoverføringspumper

StilModellStrømningshastighetSlangelengdetypenMonteringsstørrelseArbeids pressArbeide Temp.Pris (eks. mva)
AM-180S-ML18 gpm12 ft.Roterende utstyr2 "MNPT15 PSI-20 til 125 ° F11 336NOK
RFQ
BM-180S-AU18 gpm12 ft.Rotorgir2 "MNPT15 PSI-20 til 125 ° F11 594NOK
RFQ
GPIMETERS -

M 150-serien, drivstoffoverføringspumper

StilModellStrømningshastighetSlangelengdetypenMonteringsstørrelseArbeids pressArbeide Temp.Pris (eks. mva)
AM-150S-EM15 GPM10 ft.Roterende utstyr2 "MNPT15 PSI-20 til 125 ° F8 470NOK
BM-150S-AU15 GPM12 ft.Roterende utstyr2 "MNPT15 PSI-20 til 125 ° F10 333NOK
StilModellHPSpenningPris (eks. mva)
A142100-021115V AC11 095NOK
AL51161/2115 / 230V AC9 843NOK
A142100-031/212V DC14 437NOK
GPIMETERS -

Drivstoffpumpe, girtype, 3/4 tommers utløpsstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
M-1115S-MUCH6HDV10 580 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?